透明度の優れた、半透明のポリプロピレン製のサンプル容器です。
内側がストレートです。粉末からペースト状のものまで使用でき、内容物の使用ロスが一切ありません。
ねじキャップで中栓付なので、防湿性・密閉性も優れています。
用途液体の保存・保管 等
仕様中栓付
材質本体/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)
目盛なし
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
材質(中栓)ポリエチレン(PE)
上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。
密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン
容量(mL)1300
エスコ品番EA508TL-5
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×207×71
機能ロック機能付き
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等
仕様中栓付
材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)
目盛なし
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
危険等級その他のもの
材質(中栓)ポリエチレン(PE)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
耐熱99度、耐冷-20度で目盛付仕様、洗浄機対応です。
材質ポリプロピレン樹脂製
形状角形
寸法(mm)174×106
完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。耐薬品、耐油、耐蝕性、酸、アルカリ、塩分、油、に強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えれます。タフな構造 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰返し使用が可能です。広口仕様 充填、取出作業が容易になり、入れ重ねもできて保管スペースが少なくてすみます。耐熱耐冷温度:-30~80度
材質本体:高密度ポリエチレン、カバー:低密度ポリエチレン、パッキン:エラストマー樹脂
シールキャップの付いたポリプロピレン製容器です。蓋付です。
材質本体/PP、蓋/PE
材質(フタ)ポリエチレン
JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。
耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分)
中栓不要のため作業効率がUP。
ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。
二重の液漏れ防止構造。
材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)
廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
材質SUS304
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。
フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。
材質PP(ポリプロピレン)
蓋ストッパーがあり、外した蓋が風で飛ばされる心配がありません。
仕様ペイントヨウフタツキバケツ#16
トラスコ品番835-6551
質量(kg)1
材質(本体)ポリエチレン(PE)
容量(L)16
外径×高さH(Φmm×mm)340×305
2018年トラスコ掲載ページ7 0181
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
蓋ストッパーがあり、外した蓋が風で飛ばされる心配がありません。
仕様ペイントヨウフタツキバケツ#5
トラスコ品番835-6549
質量(kg)0.3
材質(本体)ポリエチレン(PE)
容量(L)5
外径×高さH(Φmm×mm)230×218
2018年トラスコ掲載ページ7 0181
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
蓋ストッパーがあり、外した蓋が風で飛ばされる心配がありません。
仕様ペイントヨウフタツキバケツ#10
トラスコ品番835-6550
質量(kg)0.6
材質(本体)ポリエチレン(PE)
容量(L)10
外径×高さH(Φmm×mm)280×273
2018年トラスコ掲載ページ7 0181
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製
種別沈殿瓶 捻蓋付
材質PP
蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。
用途スープソース等の保管などに。
材質ステンレス18-8(SUS304)
フタ付き
形状丸
少量のサンプリングに最適です。蓋付です。
材質本体・フタ/PET
材質(フタ)PET
急速冷凍冷蔵が出来る。蓋付なので食材の一時保存に便利。料理の下ごしらえのバットにも使える。蓋付なので重ねて収納出来ます。
用途蓋付なので食材の一時保存に便利。
材質(本体)アルミニウム合金、(ポリエチレン樹脂)
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
こんなお得な商品も!
ステンレスバックルコンテナ
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ドライバーやペンチなどの小物収納に便利です。スタッキング(積み重ね)でき便利です。蓋に便利な目盛り付き。
スタッキング可
材質本体・蓋・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼(#1.5、7、11は線材未使用)
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類バックル式
カップ付のアルミ容器でかわいくデコレーションしたケーキ等を入れられます。
用途洋菓子や和菓子の包装に
材質アルミニウム
ドイツISOLAB社の試薬保存容器に適している高品質なねじ口瓶です。 耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質本体/硼珪酸ガラス(DIN EN ISO 4796-1準拠)、蓋・液切れリング/PP(耐熱140℃常圧)
ねじ規格GL-45
HIPS素材のリーズナブル弁当・折・汎用容器
透明蓋付
種別蓋付
材質本体:耐衝撃性ポリスチレン(ラミ)、蓋:二軸延伸ポリスチレン
色シルバー
耐熱温度(℃)80
耐油性耐油性なし
電子レンジ×
断熱性断熱性なし
蓋をした状態で積み重ねることが可能です。
材質SUS304
厚さ(mm)1
容量(L)20
外寸(mm)385×615×140
アズワン品番4-2270-01
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
のせ蓋付きです。
仕様共蓋付
材質PS
電子レンジ×
そばつゆなどの小分けに最適です。
容量(mL)200
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ60×H115
EBM品番3689200
1セット(500枚)
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
外寸(mm)本体:285×206×H150、蓋:295×216×H30
EBM品番1129950
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
のせ蓋付きです。
材質PSP+紙・蓋:OPS
柄W杉
電子レンジ×
室数1
色シルバー
耐熱温度(℃)80
耐油性耐油性なし
電子レンジ×
職業別シーン屋台
室数3
断熱性断熱性なし
料理・シーンその他
ホーロー製ですから塩や酸に強く、 ソース、タレ等の保存に最適です。
材質琺瑯用鋼板 表面:琺瑯加工
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.35
耐荷重(kg)15
適合カード差し両短辺21型(別売)
外寸法・幅(mm)366
外寸法・高さ(mm)284
外寸法・奥行(mm)262
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)254
有効内寸法・幅(mm)335
中ぶた付き。ふたは、ねじ式。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
材質ポリエチレン
高さ(mm)300
質量(g)264
容量(L)3
胴径(Φmm)145
フタ内径(Φmm)85
1セット(5個)
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。
電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した商品です。
通常のボトルタイプよりプラスチックが削減できるパウチタイプ。
容器が透明なため、残量が一目瞭然!
キャップ付きですのでお持ちのボトルに詰め替えでもそのままでも使用できます。
袋は自立するタイプ。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。
バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。
成分精製水
質量(kg)約2.3
容量(L)2
規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠
適合規格A1相当
pH値6
導電率2.0μS/cm以下
コック無
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1袋(2L)
¥399
税込¥439
当日出荷
梅干し作り、ぬかみそ漬け、味噌作りに!
本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。
ノズルキャップ・こしあみ付き
ノズルのキャップはフタに装着できます。
用途水・機械油などの注入に。
セット内容本体容器、こし網付きノズル
材質/仕上ポリエチレン(PE)
ノズル長(mm)230
危険物の類別非危険物
のせ蓋付きです。
材質本体:HIPS,PSP 蓋:OPS
寸法(mm)207×110×110
柄赤たもん杉
メーカー商品コード369090
電子レンジ×
室数2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ