「容器 100ml クリーム」の検索結果
5・10・20・30・50・100mLをラインナップした、キャップ色が豊富な定量タイプの軟膏壺。底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼです。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。
材質本体:PE、キャップ:PP
色(本体)白
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
6・12・24・36・60・120mLをラインナップした、キャップ色が豊富な増量タイプの軟膏壺。金鵄製作所製の「定量軟膏容器(深型軟膏壷)」に比べて20%容量を大きくした『増量タイプ』です。底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼ。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。
色(本体)白
口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等
仕様中栓付
材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)
目盛なし
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
危険等級その他のもの
材質(中栓)ポリエチレン(PE)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
粉体や粘度の高い物の保管・移動に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ側面に凹凸があるので、開閉がしやすいです。、底が丸いので、薬が取り出しやすいです。、電子線滅菌済み、個包装の軟膏容器です。
幅広い用途に利用できます。
材質ポリスチレン(PS)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質ポリエチレン(PE)
目盛なし
仕様パッキン付
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(キャップ)水色
色(本体)白
定量タイプの軟膏容器です。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
オーソドックスで安定感のあるクリーム容器です。
仕様100mL 60個入
材質本体/ソーダガラス、キャップ/PP、パッキン/Sハイシート
容量(mL)100
サイズ(mm)本体/Φ60.4×65.4、キャップ/Φ60.0×20.8
アズワン品番67-6440-74
1箱(60個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
キャップにローレットがついており開けやすく閉めやすい。丸底で最後まで薬剤が取りやすい。キャップの色が7色あり色分けで使用できます。キャップにインナーリングが付いており、薬剤が漏れにくくなっております。
色(本体)白
化粧品、食品、化成品の粉末、クリーム、顆粒、サンプルの保存など幅広い用途に対応。中身を出しやすい広口タイプ。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
色(本体)白
ネジ規格はGPIに準拠しています。
ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
材質本体/HDPE、フタ/PP
ネジ規格はGPIに準拠しています。
ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
材質本体/HDPE、フタ/PP
底が丸く取り残しが少ない形状です。
材質PP(ポリプロピレン)
容量(mL)35
底が丸く取り残しが少ない形状です。
容量(mL)58
材質PP(ポリプロピレン)
クリーンルーム用ガラスボトル
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
底が丸く取り残しが少ない形状です。
材質PP(ポリプロピレン)
容量(mL)12
キャップ側面に凹凸があるので、開閉がしやすいです。、キャップ側面に凹凸があるので、開閉がしやすいです。、増量型タイプ
キャップ側面に凹凸があるので、開閉がしやすいです。、底が丸いので、薬が取り出しやすいです。、電子線滅菌済み、個包装の軟膏容器です。
キャップにチューブを溶接し、完全にシールされています。不純物の混入が少ないため、クリーンルームでも使用可能です。インピンジャーとしてもお使い頂けます。
5mLと10mLをラインナップした、使いやすいベーシックな点眼器。フタ色は4色(白・青・ピンク・クリーム)よりお選び頂けます。100本入(1箱)販売です。
材質(本体)PE
材質(キャップ)PP
色(本体)白
クリーンルーム用ガラスボトル
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
5mLの使いやすいベーシックな点眼器。フタ色4色(白・青・ピンク・クリーム)、本体色3色(白・青・茶)よりお選び頂けます。100本入(1箱)販売です。
容量(mL)5
材質(本体)PE
材質(キャップ)PP
高さH×直径(mm×Φmm)44×20
クラス100のクリーンルームにてパックされています。クリーンルーム用樹脂(PFA)ボトル
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品●細口
材質PFA
クリーンルーム用ガラスボトル
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE
5mLと10mLをラインナップした、『タマ&フレンズ』のキャラクター絵柄が入った点眼器です。フタ色は4色(白・青・ピンク・クリーム)よりお選び頂けます。可愛いタマの絵柄がワンポントで入っており、動物病院様にも好評です!100本入(1箱)販売です。ボトルには注意書きとして、「お子様の手の届かない所に保管してください。」と印刷されています。
材質(本体)PE
材質(キャップ)PP
色(本体)白
1
2
3
次へ