4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 口内径(Φmm)24 ノズルなし 仕様目盛付、中栓付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 口数片口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)24 取手なし
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
218 税込240
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピーコック魔法瓶工業2WAYタイプ ステップアップボトル
できた!が増える、ながーく使える。ステップアップボトルセット。 ストロー使用時は、保冷専用・容量0.4L。ストローと飲み口はスペア付き。 コップ使用時は、保温保冷両用・容量0.36L。中せんセットは、分解できて中まで洗える。
容量(L)0.36/0.4 口径(Φmm)42 本体寸法(mm)(保冷専用せんユニット使用時)117×86×165 (中せんセット・コップ使用時)117×86×153 本体質量(kg)0.37 保温効力(℃)(中せんセット・コップ使用時)68℃以上 保冷効力(℃)(保冷専用せんユニット、中せんセット・コップ使用時)10℃以下 商品タイプ2WAY
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子レンジOK、蓋を外せばオーブンOK 冷蔵、冷凍保存ができ、フタをしたままレンジ加熱OK、フタを外せばオーブンも使用可。 ラップ不要で経済的、そのままテーブルに出せるデザインなので洗い物も減らせます。 だれかに見せたくなる常備菜、作り置きの定番容器です。
仕様オーブン/電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可 セット内容プチ200mL×4、ハーフ500mL×2、BOX大1.2L×1 材質本体:耐熱ガラス、フタ:ポリプロピレン 形状 容量(mL)200/500/1200 質量(g)2160 寸法(cm)プチ:9.2×9.3×5.4、ハーフ:18.6×9.3×5.5、BO×大:18.5×18.5×5.5 耐熱温度(℃)140(ポリプロピレン) 電子レンジ
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷