カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(366)
  • 厨房用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「容器 pp 広口」の検索結果

384件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP広口ボトル 三商PP広口ボトル三商
76税込84
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)サンプラテック(30件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷から7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120
PP広口パック アズワンPP広口パックアズワン
539税込593
1本
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
エコノミーPE瓶(広口) ケニスエコノミーPE瓶(広口)ケニス(22件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ)サンプラテック(17件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア目盛なし色(フタ)クリア材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
極細ブラシ アズワン極細ブラシアズワン
1,020税込1,122
1本ほか
当日出荷
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
全長(mm)250材質毛材/66ナイロン(Φ0.1mm)、芯線/ステンレス(SUS304)
広口瓶 瑞穂化成工業広口瓶瑞穂化成工業(58件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質(本体)ポリエチレン(PE)色(本体)耐熱温度(℃)80仕様中栓付目盛なし色(フタ)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
SA18-8 穀物用ロート(広口ロート) TKGSA18-8 穀物用ロート(広口ロート)TKG(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)最大口径(mm)155全長(mm)110高さ(mm)110タイプ広口足長(mm)38パイプ径(Φmm)38足径(Φmm)38TKG品番9-0507-0401TKG品番(2017)6-0454-0501
広口漏斗(上合) 前川金属工業所(宝こづち印)広口漏斗(上合)前川金属工業所(宝こづち印)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質アルミ二ウム
PPクリアジャー NIKKO(ニッコーハンセン)PPクリアジャーNIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
粉体やペーストに最適な広口容器。 口部内側がフラット形状で粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。 中栓で内容物漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
アルミ太口広口 ロート KYOEIアルミ太口広口 ロートKYOEI(47件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
ミニカップ マルエム[理化学・容器]ミニカップマルエム[理化学・容器](10件のレビュー)
1,498税込1,648
1ケース(100個)
当日出荷
材質PP目盛あり
Φ77x98mm/310ml 広口ポリ容器(10個) エスコΦ77x98mm/310ml 広口ポリ容器(10個)エスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)310材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-34B高さ(mm)98内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
PPボトル広口ビン BeHAUSPPボトル広口ビンBeHAUS(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
キャップのリングが口部をしっかり押さえ、中栓なしでも液漏れしません。中栓を外すわずらわしさがありません。
材質ポリプロピレン
Φ61x64mm/105ml 広口ポリ容器(10個) エスコΦ61x64mm/105ml 広口ポリ容器(10個)エスコ(1件のレビュー)
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)105材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-31B高さ(mm)64内径(Φmm)【ふた】57胴径(Φmm)61
EOG滅菌瓶(PP広口) サンプラテックEOG滅菌瓶(PP広口)サンプラテック(4件のレビュー)
219税込241
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
PPナンコー瓶 瑞穂化成工業PPナンコー瓶瑞穂化成工業(10件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等仕様中栓付材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)目盛なし材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合危険等級その他のもの材質(中栓)ポリエチレン(PE)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
PP滅菌瓶 広口 三商PP滅菌瓶 広口三商
219税込241
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
目盛
Φ61x64mm/105ml 広口ポリ容器 エスコΦ61x64mm/105ml 広口ポリ容器エスコ
390税込429
1個
当日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)105材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-31高さ(mm)64内径(Φmm)【ふた】57胴径(Φmm)61
広口T型瓶 アズワン広口T型瓶アズワン
1,188税込1,307
1本
当日出荷
材質パッキン/発泡PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
広口瓶 アズワン広口瓶アズワン(19件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
PP広口パック アズワンPP広口パックアズワン
579税込637
1個
取扱停止中
広口T型瓶 三宝化成広口T型瓶三宝化成(12件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)色(本体)クリア仕様パッキン付き材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)発泡PE(ポリエチレン)
PPボトル 広口 サンプラテックPPボトル 広口サンプラテック
76税込84特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
中栓がなく、作業性に優れます。 作業性にすぐれたワンタッチボトルです。 ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。 耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
材質ポリプロピレン(PP)
PP広口瓶(中栓なし) サンプラテックPP広口瓶(中栓なし)サンプラテック
109税込120
1個(1個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否
JK-PPボトル広口 コクゴJK-PPボトル広口コクゴ
80税込88
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
JPボトル(PP広口瓶 透明) NIKKO(ニッコー)[陶器]JPボトル(PP広口瓶 透明)NIKKO(ニッコー)[陶器]
149税込164
1個(1個)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
広口瓶 取手付 瑞穂化成工業広口瓶 取手付瑞穂化成工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。
用途液体の保存・保管等仕様中栓付、取手付材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99
PPボトル(広口) コクゴPPボトル(広口)コクゴ
53税込58
1本(50mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存の他、様々な用途に使用可能。 ボトル口内部とインナーリングが密着して、中栓なしでも液漏れを防止します。 オートクレーブ対応(121℃・20分)。
サンプラ(R)PPボトル広口(箱) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(箱)サンプラテック
12,980税込14,278
1ケース(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質ポリプロピレン(PP)
PETG広口角型容器 KAUTEXPETG広口角型容器KAUTEX
38税込42
1個
当日出荷
材質フタ/PP、パッキン/PEフォーム
PETG広口角型容器 KAUTEXPETG広口角型容器KAUTEX
179税込197
1個
当日出荷
透明性が高いPETG製です。 広口タイプでサンプルの出し入れがしやすいです。
材質本体/PETG、フタ/PP、パッキン/PEフォーム
ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし) サンプラテックポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし)サンプラテック
87税込96
1個(1個)
翌日出荷
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE 蓋/PP
広口試薬瓶PP レオナ広口試薬瓶PPレオナ
299税込329
1本
4日以内出荷
耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。
材質PP
PE取手付瓶 広口瓶 サンプラテックPE取手付瓶 広口瓶サンプラテック
1,898税込2,088
1個
当日出荷
持ち運びに便利な取手付のボトルです。
用途薬品の保管に。トラスコ品番557-6270材質本体:ポリエチレン(PE)、取手:ポリプロピレン(PP)乳白色容量(mL)5000高さ(mm)335容量(L)5直径(mm)172取手片手目盛間隔(mL)500
NPボトル広口 NIKKO(ニッコーハンセン)NPボトル広口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から31日以内出荷
オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
小型PPネジ口瓶 広口 NIKKO(ニッコーハンセン)小型PPネジ口瓶 広口NIKKO(ニッコーハンセン)
7,598税込8,358
1袋(30mL×100本)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
少量サンプル容器
材質PP
PEボトル 広口 ポリエチレン製 TRUSCOPEボトル 広口 ポリエチレン製TRUSCO
75税込83
1個
当日出荷
汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。
用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)ナチュラル色(フタ)ナチュラル口径(mm)31.2中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応取手なし
広口丸型びん PP TGK(東京硝子器械)広口丸型びん PPTGK(東京硝子器械)
4,307税込4,738
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
大容量のオートクレーブに適しています
キャップタイプ100
NPボトル広口 ニッコーNPボトル広口ニッコー
4,798税込5,278
1ケース(100本)ほか
翌々日出荷
オートクレーブ対応のPP容器。価格は低コストでの御提供とさせて頂きます。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら