用途プラスチック容器、バケツ
材質ポリエチレン・18-8ステンレス
耐熱温度(℃)-20~60
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
形状角型
耐熱温度(℃)約100
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。
試験分析物や検体の保存、標本に。
医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60
耐冷温度(℃)-30
材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。
本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。
シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
材質本体、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)パッキン/シリコンゴム
上部外径(Φmm)302
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。
フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。
材質PP(ポリプロピレン)
完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。
酸、アルカリ、塩分、油に強いので腐食や錆びの心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられます。
充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰り返し使用が可能です。
広口仕様なので充填、取り出し作業が容易になり、入れ重ねも出来保管スペースが少なくてすみます。
※蓋とのセット商品となります。
用途食品、各種香料・特殊塗料、特殊インキ・析物や検体の保存、標本・電子材関係、精密部品・医療品、化粧品などの搬送、保管等に。
容量(L)10
仕様角型
材質高密度ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×250
アズワン品番5-060-08
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
蓋ストッパーがあり、外した蓋が風で飛ばされる心配がありません。
仕様ペイントヨウフタツキバケツ#10
トラスコ品番835-6550
質量(kg)0.6
材質(本体)ポリエチレン(PE)
容量(L)10
外径×高さH(Φmm×mm)280×273
2018年トラスコ掲載ページ7 0181
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
蓋ストッパーがあり、外した蓋が風で飛ばされる心配がありません。
仕様ペイントヨウフタツキバケツ#16
トラスコ品番835-6551
質量(kg)1
材質(本体)ポリエチレン(PE)
容量(L)16
外径×高さH(Φmm×mm)340×305
2018年トラスコ掲載ページ7 0181
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
蓋ストッパーがあり、外した蓋が風で飛ばされる心配がありません。
仕様ペイントヨウフタツキバケツ#5
トラスコ品番835-6549
質量(kg)0.3
材質(本体)ポリエチレン(PE)
容量(L)5
外径×高さH(Φmm×mm)230×218
2018年トラスコ掲載ページ7 0181
1個
¥959
税込¥1,055
欠品中
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP
容量(L)18
色乳白色
タイプ本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)330×345
目盛(mL)無
耐熱温度(℃)80
材質(取手)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
密閉性が非常に良い高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。 取手が幅広で持ちやすい構造です。
材質HDPE
形状角形
耐熱温度(℃)60
耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
用途インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤、食品など。
材質本体:ポリエチレン(PE)、ハンドル:スチール
高さ(mm)243
質量(g)570
容量(L)12
外径(Φmm)302
耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
用途インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤、食品など
材質本体:ポリエチレン(PE)、ハンドル:スチール
内径(mm)289
座ることの出来るフタ付きバケツ、耐荷重約150kg、ゴムホース固定穴付き、GOOD DESIGN賞受賞
仕様●サイズ:W282×267×H265mm●材質:フタ・本体・ハンドル/PP(ポリプロピレン)、リング/PE(ポリエチレン)●重量:825g●容量:10L
アズワン品番68-0989-89
1ケース(24個)
¥47,900
税込¥52,690
5日以内出荷
完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。耐薬品、耐油、耐蝕性、酸、アルカリ、塩分、油、に強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えれます。タフな構造 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰返し使用が可能です。広口仕様 充填、取出作業が容易になり、入れ重ねもできて保管スペースが少なくてすみます。耐熱耐冷温度:-30~80度
材質本体:高密度ポリエチレン、カバー:低密度ポリエチレン、パッキン:エラストマー樹脂
水性、密封性に優れた円筒型の防水バッグです。 汚れ、埃、砂と水から荷物を保護することができるのでキャンプや釣りなどのアウトドアにも最適です。また水を入れて、バケツにすることも可能なので災害時の防災用品としても使用ができます。ショルダーベルトを装着することでショルダーバッグにすることが可能。
用途水性、密封性に優れた円筒型の防水バッグです。汚れ、埃、砂と水から荷物を保護することができるのでキャンプや釣りなどのアウトドアにも最適です。また水を入れて、バケツにすることも可能なので災害時の防災用品としても使用ができます。
付属品ショルダーベルト1本
材質500Dタップリン材
寸法(mm)300×175×495
質量(g)300
容量(L)10
1袋
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
水性、密封性に優れた円筒型の防水バッグです。 汚れ、埃、砂と水から荷物を保護することができるのでキャンプや釣りなどのアウトドアにも最適です。また水を入れて、バケツにすることも可能なので災害時の防災用品としても使用ができます。ショルダーベルトを装着することでショルダーバッグにすることが可能。リュックにすることができる。
用途水性、密封性に優れた円筒型の防水バッグです。汚れ、埃、砂と水から荷物を保護することができるのでキャンプや釣りなどのアウトドアにも最適です。また水を入れて、バケツにすることも可能なので災害時の防災用品としても使用ができます。
付属品ショルダーベルト2本
材質500Dタップリン材
寸法(mm)260×430×630
質量(g)650
容量(L)30
1袋
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
関連キーワード