様々な用途に応じて保存できる容器です。
材質ソーダガラス
口径(Φmm)98
最大径(Φmm)105
高密封性の容器です。
材質PP
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
本体は一枚絞りで耐久性に優れています。
フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
材質ポリプロピレン/パッキン:シリコーンゴム
形状角
色グレー
容量(L)1.0
機能ロック機能
電子レンジ可
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
簡単開閉。つまみを回すだけで簡単にロック。気密性と防水性が高いのでドライフードもウェットフードも保存可能。
材質本体=AS樹脂、ふた・つまみ=ABS樹脂、つまみグリップ=エラストマー、ふたストッパー=ポリアセタール樹脂、ふたカバー=シリコーンゴム
形状角形
機能ロック機能付き
耐熱温度(℃)AS樹脂=80、ABS樹脂=80、エラストマー=80、ポリアセタール=100、シリコーンゴム=140
耐冷温度(℃)AS樹脂=-20、ABS樹脂=-20、エラストマー=80、ポリアセタール=-20、シリコーンゴム=-20
フタにシリコンパッキンを組み込んでいます。留金は錆びにくいステンレス製です。気密性に優れているので、お弁当箱としても使えます。電子部品・精密部品の保管に適しています。フタは透明で内部観察ができ、積み重ねもできます。
材質止金/ステンレス(SUS430)
形状角形
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
機能ロック機能付き
耐熱温度(℃)本体/70、フタ/80
材質(フタ)AS樹脂
材質(パッキン)シリコンゴム
空気を抜いて新鮮食材を長期保存。密閉度が高いため参加を防ぎ、湿気にくく食材が傷みにくい魔法のような保存容器。空気がない分、から揚げや梅酒作りや漬け物など漬け料理に最適。ガラス製なのでにおいうつりや色うつりもない。
用途真空保存、密封保存、密閉保存、保存容器、ストッカーとして。
材質容器/ガラス 上蓋/シリコン・ABS樹脂・ステンレススチール
形状丸形
フタ付き密閉タンクで密封性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
色白
耐熱ガラス密封保存容器。
材質(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーン
形状角形
機能ロック機能付き
電子レンジ○
豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
用途各種保存容器に
材質ブリキ
キルナージャーは1840年代に英国のガラス工房で原型が作られました。技術は国内外でも高い評価を得ています。果実酒やジャムなど保存容器として多くの人々に愛用されてきました。保存食の密封容器として、また小物の整理用として等、幅広い用途で使用されています。
4辺のロックとパッキン付の密封容器です。パッキン部分をフタとすき間なく一体化し、普通ならパッキンを取り外した溝まで洗う作業を低減し簡単に洗える様にしました。
パッキン一体の蓋で洗いやすいく4点ロックで汁漏れ、におい漏れを防ぎます。
パッキンの材料としてはシリコーンと違い食品の色移りがしにくい熱可塑性エラストマーを採用しています。
フタも本体も食器洗い乾燥機で使用可能です。
溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれていますが透明度は高く、中身がよく見えます。
電子レンジでご使用の際には、フタを外すか、ずらしてご使用下さい。
材質本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/エラストマー
形状角
機能ロック機能
電子レンジ○
スクエアタイプですので無駄なスペースを生じずコンパクトに収納いただけます。
立てても、横にしても収納できるウォータージャグです。
密封性の高い容器ですが簡単に取り外しいただけます。
手を置くまで入れて、簡単にお掃除頂けます。
材質メタクリル、ABS、シリコン
寸法(mm)87×87×275
色ウォームグレー
容量(L)1.2
レンジ不可
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
関連キーワード