ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(パッキン)シリコンゴム
形状角形
本体は一枚絞りで耐久性に優れています。
フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。
酸、アルカリ、塩分、油に強いので腐食や錆びの心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられます。
充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰り返し使用が可能です。
広口仕様なので充填、取り出し作業が容易になり、入れ重ねも出来保管スペースが少なくてすみます。
※蓋とのセット商品となります。
用途食品、各種香料・特殊塗料、特殊インキ・析物や検体の保存、標本・電子材関係、精密部品・医療品、化粧品などの搬送、保管等に。
容量(L)10
仕様角型
材質高密度ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×250
アズワン品番5-060-08
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
抗菌対応となった保存容器です。
4面ロックでより強力な密封力。
本体に目盛りが表示されています。
材質本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン
機能ロック機能/目盛り
形状角形
しっかり密封できて、たっぷり収納できる保存容器です。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン
寸法(mm)410×330×H135
容量(L)14.5
レンジ不可
耐熱温度(℃)本体:120、フタ:70
耐冷温度(℃)本体:-10、フタ:-30
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
関連キーワード