1,062件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
1個
405 税込446
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(フタ)ポリプロピレン 材質(パッキン)シリコンゴム 形状角形
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロック&ロック保存容器
材質本体・蓋:ポリプロピレン(耐熱温度120℃/耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム 形状 グレー 容量(mL)550 機能ロック機能 電子レンジ可能
1個
579 税込637
当日出荷

LOCK&LOCK保存容器
材質ポリプロピレン/パッキン:シリコーンゴム 形状 グレー 容量(L)1.0 機能ロック機能 電子レンジ
1個
699 税込769
欠品中

上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。 密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン 容量(mL)1300 エスコ品番EA508TL-5 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×207×71 機能ロック機能付き
1個
695 税込765
翌日出荷


液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。 試験分析物や検体の保存、標本に。 医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60 耐冷温度(℃)-30 材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。 酸、アルカリ、塩分、油に強いので腐食や錆びの心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられます。 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰り返し使用が可能です。 広口仕様なので充填、取り出し作業が容易になり、入れ重ねも出来保管スペースが少なくてすみます。 ※蓋とのセット商品となります。
用途食品、各種香料・特殊塗料、特殊インキ・析物や検体の保存、標本・電子材関係、精密部品・医療品、化粧品などの搬送、保管等に。 容量(L)10 仕様角型 材質高密度ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×250 アズワン品番5-060-08
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


密閉性が非常に良い高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。 取手が幅広で持ちやすい構造です。
材質HDPE 形状角形 耐熱温度(℃)60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。 密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン 容量(mL)210 エスコ品番EA508TL-1 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×109×47 機能ロック機能付き
1個
355 税込391
当日出荷

完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。耐薬品、耐油、耐蝕性、酸、アルカリ、塩分、油、に強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えれます。タフな構造 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰返し使用が可能です。広口仕様 充填、取出作業が容易になり、入れ重ねもできて保管スペースが少なくてすみます。耐熱耐冷温度:-30~80度
材質本体:高密度ポリエチレン、カバー:低密度ポリエチレン、パッキン:エラストマー樹脂
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。 本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。 シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
材質本体、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)パッキン/シリコンゴム 上部外径(Φmm)302
1個
3,270 税込3,597
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。 乳白色 耐熱温度(℃)-10~+80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 形状角型 耐熱温度(℃)約100
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フルオープンタイプの小型軽量容器です。 リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。 金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。 フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。 材質PP(ポリプロピレン)
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パッキン付4点ロックで確実に密閉。鮮度を逃さず汁漏れを防ぎます。便利な容量目盛付きです。 銀イオン抗菌加工。 パッキンが取り外せて洗えます。 電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
形状角形 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)-20℃~+140℃ 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン)シリコーンゴム
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル) 色(本体)クリア 仕様パッキン付き 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン)発泡PE(ポリエチレン)
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ふたは、はめ込み式。 ふたの中央を押すとパチンと閉まります。
材質ポリプロピレン 容量(mL)1100 エスコ品番EA508TK-57 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×83
1個
570 税込627
当日出荷

積み重ね出来るフタ形状(※同径フタの場合)。指かかりがよく、つかみやすさに配慮。しっかり密閉できるパッキン付。
1個
630 税込693
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブで密閉できるスプーン付き保存容器。 ワンプッシュで簡単に密閉容器に。 ティースプーン1杯分(5ml)量れるスプーンが付属。
形状 質量(g)205 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.2×9.2×10.2 電子レンジ× 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×8×7.2(段差まで)
1個
900 税込990
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ふたは、はめ込み式。 ふたの中央を押すとパチンと閉まります。
材質ポリプロピレン 容量(mL)700 エスコ品番EA508TK-56 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×53
1個
570 税込627
当日出荷

上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。 密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン 容量(mL)1450 エスコ品番EA508TL-14 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×158×95 機能ロック機能付き
1個
680 税込748
当日出荷

上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。 密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン 容量(mL)460 エスコ品番EA508TL-7 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×227×177 機能ロック機能付き
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。 密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン 容量(mL)590 エスコ品番EA508TL-3 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×165×56 機能ロック機能付き
1個
480 税込528
当日出荷

上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。 密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン 容量(mL)330 エスコ品番EA508TL-2 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×133×51 機能ロック機能付き
1個
380 税込418
当日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Ag抗菌仕様。 密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。 フタは2点パッチンロック式。
エスコ品番EA508TC-51 材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム 寸法(mm)204×276×101(H) 容量(L)3.2 耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷

4点バックルロック式 密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン
仕様●材質:本体:ポリプロピレンフタフタ:AS留具:ポリプロピレンパッキン:シリコン●サイズ:252×252×68(H)mm●容量:2.7L●仕切板:有●仕切数:4 アズワン品番65-2133-79
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

4点バックルロック式 密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン
仕様●材質:本体:ポリプロピレンフタフタ:AS留具:ポリプロピレンパッキン:シリコン●サイズ:252×252×68(H)mm●容量:2.7L●仕切板:無 アズワン品番65-2133-78
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

TPX樹脂使用。 汚れ落ち抜群!変色しにくく、ガラスのような透明性! フタをしたまま電子レンジOK! S・Mサイズは食器洗い乾燥機OK!(Lサイズは使用できません) 重ねてすっきり収納。
材質本体:ポリメチルペンテン、ふた:ポリプロピレン・エラストマー、空気弁:シリコーンゴム 耐熱温度(℃)ポリメチルペンテン:140、ポリプロピレン・エラストマー:140、シリコーンゴム:180 耐冷温度(℃)ポリメチルペンテン:-20、ポリプロピレン・エラストマー:-20、シリコーンゴム:-20 電子レンジ
1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。 密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン 容量(mL)1950 エスコ品番EA508TL-6 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×227×81 機能ロック機能付き
1個
910 税込1,001
翌日出荷

TPX樹脂使用。 汚れ落ち抜群!変色しにくく、ガラスのような透明性! フタをしたまま電子レンジOK! S・Mサイズは食器洗い乾燥機OK!(Lサイズは使用できません) 重ねてすっきり収納。
材質本体:ポリメチルペンテン、ふた:ポリプロピレン・エラストマー、空気弁:シリコーンゴム 耐熱温度(℃)ポリメチルペンテン:140、ポリプロピレン・エラストマー:140、シリコーンゴム:180 耐冷温度(℃)ポリメチルペンテン:-20、ポリプロピレン・エラストマー:-20、シリコーンゴム:-20 電子レンジ
1個
609 税込670
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Ag抗菌仕様。 密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。 フタは2点パッチンロック式。
エスコ品番EA508TC-58 材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム 寸法(mm)276×383×246(H) 容量(L)17.0 耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

Ag抗菌仕様。 密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。 フタは2点パッチンロック式。
エスコ品番EA508TC-57 材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム 寸法(mm)241×331×190(H) 容量(L)9.8 耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。 密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン 容量(mL)850 エスコ品番EA508TL-4 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×187×61 機能ロック機能付き
1個
630 税込693
翌日出荷

Ag抗菌仕様。 密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。 フタは2点パッチンロック式。
材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム エスコ品番EA508TC-59 寸法(mm)310×434×246(H) 容量(L)22.5 耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

Ag抗菌仕様。 密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。 フタは2点パッチンロック式。
エスコ品番EA508TC-54 材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム 寸法(mm)310×434×143(H) 容量(L)12.4 耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷