高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)89
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)39
寸法C(mm)14
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
質量(g)約500
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)SUS
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)210
種類密閉形圧力計
ねじ径G3/8B
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)ABS樹脂
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
質量(g)約500
測定流体気体・液体
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
形状埋込形(D型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用 成績付
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)210
種類密閉形圧力計
ねじ径G3/8B
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)ABS樹脂
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
接続T3/8
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
形状縁なし形(A型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)
精度等級1.6
材質(ケース)金属ネジ蓋
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
性能蒸気用耐震形
測定流体蒸気
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形
形状縁なし形(A型)
材質(ねじ部)BS(一般用)
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)
接続T3/8
寸法(Φmm)(面形)75
精度等級1.6
材質(ケース)金属ネジ蓋
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
性能蒸気用耐震形
測定流体蒸気
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
接続T3/8
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
形状縁なし形(A型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形
形状埋込形(D型)
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
精度±1.6%F.S
材質(ケース)MPP樹脂ねじ蓋
材質(接続部)SUS
特性耐食
圧力スパン-0.1~0MPa
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(ケース)MPP樹脂ねじ蓋
材質(接続部)SUS
特性耐食
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用 成績付
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)210
種類密閉形圧力計
ねじ径G3/8B
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)ABS樹脂
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
材質外枠素材:ABS樹脂・黒色
ケース形状A枠立型
接続ねじ(inch)R3/8
精度±1.6%F.S
測定流体気体、液体
外径(mm)75
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
質量(g)約500
関連キーワード
1
2
3
次へ