密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。
容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)800
材質ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、抗菌仕様
エスコ品番EA508AN-5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)124×96
目盛間隔100mL
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品)
万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。
パッキンの色を変えることで識別管理ができます。
色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム
色(パッキン)青
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧 (加減圧不可)
ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(パッキン)シリコンゴム
形状角形
食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
材質シリコンゴム
材質SUS304
赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品)
万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。
パッキンの色を変えることで識別管理ができます。
色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム
色(パッキン)赤
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧 (加減圧不可)
材質ポリプロピレン/パッキン:シリコーンゴム
形状角
色グレー
容量(L)1.0
機能ロック機能
電子レンジ可
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
パッキン付4点ロックで確実に密閉。鮮度を逃さず汁漏れを防ぎます。便利な容量目盛付きです。
銀イオン抗菌加工。
パッキンが取り外せて洗えます。
電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
形状角形
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)-20℃~+140℃
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)シリコーンゴム
材質本体・蓋:ポリプロピレン(耐熱温度120℃/耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム
形状角
色グレー
容量(mL)550
機能ロック機能
電子レンジ可能
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
密閉性に優れた小型ケースです。ストック容器としてお使いください
形状角形
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
機能ロック機能付き
耐熱温度(℃)(本体・留め具)120、(パッキン)200、(フタ)80
材質(フタ)AS樹脂
材質(パッキン)シリコンゴム
材質(止具)ナイロン
フタにシリコンパッキンを組み込んでいます。留金は錆びにくいステンレス製です。気密性に優れているので、お弁当箱としても使えます。電子部品・精密部品の保管に適しています。フタは透明で内部観察ができ、積み重ねもできます。
材質止金/ステンレス(SUS430)
形状角形
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
機能ロック機能付き
耐熱温度(℃)本体/70、フタ/80
材質(フタ)AS樹脂
材質(パッキン)シリコンゴム
本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。袴付。
材質SUS304
厚さ(mm)1.2
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
底自体に段を付けることで積み重ね可能にしたストレートタイプのステンレス容器です。
底とクリップが干渉せず積み重ねでき、省スペースになります。
多段積み袴の取付より約11%軽量となり、外面に異物や洗浄液も溜まらず衛生的です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。
パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
目盛(mm)約25
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
本体と蓋の締付けキャッチクリップにより密閉されます。
容量(mL)20000
エスコ品番EA508SC-33
材質本体:ステンレス(18-8)、パッキン:シリコンゴム
直径(Φmm)290×300
1個
¥46,200
税込¥50,820
翌日出荷
中身が見えて、収納に便利です。透明なフタはキッチリと閉まるので、密閉性は抜群です。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、パッキン:シリコンゴム、留具:SUS430
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
密閉にはメーカーオリジナルのレバーバンドとパッキンを使用しています。
パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
目盛(mm)約25
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
本体と蓋の締付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取外せる為、洗浄し易くなっています。容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
ワンタッチ式レバーバンドで簡単密閉できる丸型ステンレス容器ワンタッチで簡単に密閉でき取り扱いが簡単です。
レバーバンドとパッキンで蓋を固定して密閉します。
ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱ができ、洗浄も容易です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
CTL-24~47Hは空の容器(蓋を締めた)の積み重ねができます。
パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質蓋・本体:SUS304
材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
CTHシリーズは、容器に付属するキャッチクリップで簡単に密閉できるステンレス容器です。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップ(パチン錠)とパッキンを使用しています。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質蓋・本体:SUS304
材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。
蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
脚付タイプもあります。
残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け
材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR
呼び横水栓(蛇口):13
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
関連資料(0.41MB)
軽量で積み重ねが可能!溶剤に強い容器です!
ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。
PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。
作業がしやすい軽量タイプで、ストレート容器に比べ約12%軽量化しています。
空の状態の時に積み重ねができ、省スペースになる貯蔵・密閉容器です。
材質容器本体・取っ手、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
緑色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品)
万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。
パッキンの色を変えることで識別管理ができます。
色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム
色(パッキン)緑
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧 (加減圧不可)
底自体に段を付けることで積み重ね可能にしたストレートタイプのステンレス容器です。
底とクリップが干渉せず積み重ねでき、省スペースになります。
容器の運搬時や内容物を空ける際に使いやすいツル(吊り下げ取っ手)付です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。
容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)940
材質ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、抗菌仕様
エスコ品番EA508AN-4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×150
目盛間隔100mL
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
しっかりロックのステンレスタンクです。
仕様吊り下げタイプ
材質(本体・フタ)ステンレス(SUS304)
材質(パッキン)シリコンゴム
バンドで簡単に密閉できて持ち運びしやすいステンレス容器です。
持ち運び用に吊り下げ用取っ手(ツル)を付けました。
ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱ができ、洗浄も容易です。
パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
材質容器本体・蓋(CF)・ツル・レバーバンド(LB)/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
CTHシリーズは、容器に付属するキャッチクリップで簡単に密閉できるステンレス容器です。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップ(パチン錠)とパッキンを使用しています。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質蓋・本体:SUS304
材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
底自体に段を付けることで段積みと積み重ね収納を可能にしたテーパータイプのステンレス容器です。
底とクリップが干渉せずスタッキングとネスティングができ、省スペースになります。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
溶剤に強く、積み重ねもできるクリップ式容器です。
ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。
PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。
底がクリップや蓋に干渉せず積み重ねができ、保管、輸送時に省スペースになります。
密閉式なので内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぎます。
材質容器本体、取っ手、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。
蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。
ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。
密閉容器のため、内部の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます。
材質容器本体・取っ手・クリップ/SUS304 【CTH】、蓋/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)、パッキン/シリコンゴム【PQA】 (食品衛生法適合品)
使用温度(℃)-40~60
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)アクリル樹脂
使用条件大気圧 (加減圧不可)
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。
排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。
ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。
脚付タイプもあります。
容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。
目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途薬品など液体の小分け
材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
関連資料(0.47MB)
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。
ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。
脚付タイプもあります。
残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途薬品など液体の小分け
材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
関連資料(0.47MB)
材質容器本体・蓋・取っ手・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
使用していない時に積み重ねができますので、省スペースで保管できます。密閉式ですので、内容物の飛散や埃の侵入を防ぎます。
仕様●容量(L):80●内径×高さ×板厚(mm):Φ470×492×1.2●重量(kg):11.4●クリップ数:5●材質●▼本体・フタ:ステンレス(SUS304)●▼パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
アズワン品番65-6681-20
1個
¥69,980
税込¥76,978
28日以内出荷
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。
小分けをするのに便利です。
バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
脚数(本)3
寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ