カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(12)
  • 厨房用品(6)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「密閉容器 真空」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌真空ステンレス丼ランチジャー 550ml 2段 スケーター抗菌真空ステンレス丼ランチジャー 550ml 2段スケーター
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
真空二重構造の優れた温度キープ力で、保温も保冷もできるどんぶり型のお弁当箱。冬はホカホカのどんぶりランチやカレー・あんかけ料理、夏はそうめんや冷やしうどん等が楽しめる。どんぶりタイプながら、超軽量コンパクトサイズ。タイト式止具なので、回して締めるタイプと違い締めが甘くなる心配がありません。そうめん弁当レシピ付き。※携帯に便利な小袋サイズのめんつゆを使うと便利。本体と別におかずが丼ぶりの具材を入れられる中容器があり、後のせできてごはんや麺がふやけない。中容器は中フタを外して電子レンジOKなので、おかずやカレー・丼ぶりの具をアツアツで食べられる。中フタと中容器にはパッキンがついており、汁モレを防ぐ。※密閉ではない。真空二重構造で、しっかり保温・保冷。
材質中容器・中フタ/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム 底板/熱可塑性エラストマー 本体・フタ/ステンレス(アクリル樹脂塗装) 止具/ステンレスベーシック容量(mL)550(中容器/230 本体/320)質量(g)416直径×高さ(cm)11.6×12
ジャム瓶100 本体 cottaジャム瓶100 本体cotta
389税込428
1本(4本)
4日以内出荷
小さい手のひらサイズのジャム瓶です。 スパイス入れにも大活躍! 本体とフタは別売りです。 蓋が密閉しづらい場合は奥までしっかり締めると密閉します。 また煮沸消毒すると中が真空になり閉まるようになります。
材質耐熱ガラス容量(mL)111質量(g)約110寸法(Φ×mm)底57×H76(口45.6)底径(Φmm)57
バキュームミキサー アズワンバキュームミキサーアズワン
44,900税込49,390
1個
翌々日出荷
手軽に真空脱泡したいときに便利!使いやすさと低コストを両立した真空撹拌器です。真空状態で脱泡することでムラなく短時間で撹拌することが可能です。容器ごと覆った空間を真空状態にして撹拌するため、真空に耐性のない容器でも使用可能です(Φ88×245mm内に収まる容器に限ります)。容器の上からパッドを被せて、下部のパッキンで密閉できる構造です。攪拌機のシャフト専用の密閉&撹拌プラグを採用しました。
仕様●軟質ボトル用●吸引部:ホースニップル 外径Φ8mm(Rc1/8)またはチューブフィッティング 内径Φ6mm(Rc1/8)※真空ポンプに接続しない方のホースを指で塞いでおき、突沸や溢れを防止する際には指を外して大気開放します。材質本体/PMMA(アクリル)、パッキン/ウレタン、撹拌棒/SUS316径(Φmm)パッキン:100アズワン品番4-6371-02有効内寸法(mm)Φ88×245
バキュームミキサー アズワンバキュームミキサーアズワン
36,900税込40,590
1個
翌々日出荷
手軽に真空脱泡したいときに便利!使いやすさと低コストを両立した真空撹拌器です。真空状態で脱泡することでムラなく短時間で撹拌することが可能です。手軽に真空脱泡したいときに便利です。耐真空製の硬質容器(例:タフボーイ、メディウム瓶等)に直接取り付けて使用します。容器の上からパッドを被せて、下部のパッキンで密閉できる構造です。攪拌機のシャフト専用の密閉&撹拌プラグを採用しました。
仕様●硬質ボトル用●吸引部:ホースニップル 外径Φ8mm(Rc1/8)またはチューブフィッティング 内径Φ6mm(Rc1/8)※真空ポンプに接続しない方のホースを指で塞いでおき、突沸や溢れを防止する際には指を外して大気開放します。材質本体/PMMA(アクリル)、パッキン/ウレタン、撹拌棒/SUS316径(Φmm)パッキン:75アズワン品番4-6371-01有効内寸法(mm)Φ63×120
ガス置換装置 アズワンガス置換装置アズワン
91,900税込101,090
1個
翌々日出荷
Point1:真空計と真空・充填スイッチ。▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します。Point2:ガス導入口。▼流入量を絞るために調整バルブつきです。Point3:エアフィルター。▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。Point4:パッキン。▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします。試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。
仕様減圧、ガス充填、エアフィルター付き材質本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン)寸法(mm)本体/240×250×160アズワン品番4-6373-01ポートサイズ真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)
保存容器 パズルロック M+S セット プロビジョン保存容器 パズルロック M+S セットプロビジョン
2,898税込3,188
1組
5日以内出荷
『保存容器 パズルロック M+S セット』は、内容物の量に合わせてサイズ調整をすることができる保存容器です。 容器と容器を積み重ねてロックします。収納と運搬が楽に行えるようになります。容器のサイズを変えることで、食品等が空気に触れるのを最小限にし酸化や劣化を防ぎ、鮮度を保ちます。洗浄が容易な分離構造になっています。 ドイツ国際発明展で金賞受賞をはじめ、数々の賞を受賞した画期的な密閉保存容器が日本「初上陸」です。
用途キッチンの整理整頓に。カット野菜 (ネギなど)、作り置き食材、総菜、乾物、ジャム、砂糖、塩などの保管に。セット内容Sサイズ容器×1個、Mサイズ容器×1個寸法(mm)Mサイズ容器:550~950(5段階調整)、Sサイズ容器:370~570(3段階調整)
保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPキャリー25 トレンドサイン保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPキャリー25トレンドサイン
439,800税込483,780
1式(20個)
61日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質: 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強) 内装:アルミ蒸着シート 断熱材:XPSドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。容量(L)25外寸(mm)約340×490×340本体質量(kg)2.6内寸(mm)250×400×250
保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPキャリー15 トレンドサイン保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPキャリー15トレンドサイン
399,800税込439,780
1式(20個)
61日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質: 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強) 内装:アルミ蒸着シート 断熱材:XPSドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。容量(L)14.99外寸(mm)約300×430×300本体質量(kg)2.3内寸(mm)210×340×210
保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPキャリー40 トレンドサイン保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPキャリー40トレンドサイン
499,800税込549,780
1式(20個)
61日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質: 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強) 内装:アルミ蒸着シート 断熱材:XPSドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。容量(L)39.52外寸(mm)約380×560×380本体質量(kg)3内寸(mm)290×470×290
耐熱ガラス容器 アイリスオーヤマ耐熱ガラス容器アイリスオーヤマ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
電子レンジやオーブンで使える!保存容器としても便利な真空パック機対応耐熱ガラス容器です。 真空パック機と併用することで、汁気の多い食材の保存やマリネ、漬物、味付けの時短にもなります。 容量別で、2サイズ展開!お好みでお選びいただけます。 フタはパッキン付きで密閉性があり、汁物もこぼれにくくなっています。 中身が確認しやすいクリア容器です。 油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。 食洗機対応です。(フタは電子レンジ、オーブン、食洗機にはお使いいただけません。)
材質(本体)ホウケイ酸ガラス、(フタ)PP、(パッキン)シリコーン形状ホワイト耐熱温度(℃)-20~350電子レンジ○(フタは×)使用区分オーブン用/電子レンジ用
【レンタル】真空コントローラー VC-01 アズワン【レンタル】真空コントローラー VC-01アズワン
1,390税込1,529
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
密閉容器(チャンバー)と真空ポンプの間にインライン接続することで、容器の圧力を一定の値に制御します。油回転ポンプ等、連続運転に適したポンプを使用する場合には電磁バルブ制御、オイルバックの心配のないドライポンプ等を使用する際には電源制御の2つの方式(切替え)で使用できます。電源制御の場合は設定値に到達後はポンプ電源をOFFするため、節電にもなります。長時間の圧力制御に便利です。
保存密閉容器 KPシリーズ アズワン保存密閉容器 KPシリーズアズワン
2,170税込2,387
1個
当日出荷
UDパッキン(ベロ付き)ですので、脱気(真空)解除が容易です。 取っ手付きです。
材質本体・フタ/ソーダ石灰ガラス、パッキン/シリコン、金具・取っ手/SUS304容量(L)2アズワン品番5-139-13口内径×胴径×高さ(mm)Φ85×130.5×233
ステンレスマルチタンク セット 三商ステンレスマルチタンク セット三商
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
減圧・微加圧MAX0.17MPa(1.8kg/cm2)が可能な密閉容器です。本体と蓋の間に特殊パッキンを使い、レバーバンド(PVT25-LR)で締めつけています。従って蓋の開閉は従来のフランジタイプより数段簡単な操作で行えます。また構造上は簡易圧力容器に準拠しております。安全弁、圧力計、加圧口、撹拌機はオプションとして揃えております。
容量(L)10材質SUS 304到達真空度(kPa)0.14以下
真空コントローラー アズワン真空コントローラーアズワン
174,000税込191,400
1個
翌々日出荷
密閉容器(チャンバー)と真空ポンプの間にインライン接続することで、容器の圧力を一定の値に制御します。油回転ポンプ等、連続運転に適したポンプを使用する場合には電磁バルブ制御、オイルバックの心配のないドライポンプ等を使用する際には電源制御の2つの方式(切替え)で使用できます。電源制御の場合は設定値に到達後はポンプ電源をOFFするため、節電にもなります。長時間の圧力制御に便利です。
アズワン品番4-798-01
Ferio(フェリオ) エアリデューサー (ガラス製密封保存容器) 富士商Ferio(フェリオ) エアリデューサー (ガラス製密封保存容器)富士商
2,188税込2,407
1個
6日以内出荷
空気を抜いて新鮮食材を長期保存。密閉度が高いため参加を防ぎ、湿気にくく食材が傷みにくい魔法のような保存容器。空気がない分、から揚げや梅酒作りや漬け物など漬け料理に最適。ガラス製なのでにおいうつりや色うつりもない。
用途真空保存、密封保存、密閉保存、保存容器、ストッカーとして。材質容器/ガラス 上蓋/シリコン・ABS樹脂・ステンレススチール形状丸形
小型撹拌器 EYELA(アイラ/東京理化器械)小型撹拌器EYELA(アイラ/東京理化器械)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
撹拌シールと駆動部が一体化しているため、容器に直接差し込んで使用できます。減圧下や密閉性の高い実験も容易に行えます。 操作部・駆動部がセパレートになっているタイプですので、ドラフトチャンバーの扉を大きく開けず手元で回転数の調整が行えます。 巻き込み防止用にカップリングカバーを標準装備しています。
回転数(min-1[r.p.m])10~350モーターステッピングモーター到達真空度(Pa)最大399.9以下安全機能過電流保護、カップリングカバー
リスクール TH-60(V5) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスクール TH-60(V5)岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
保冷保持性能がアップ:真空断熱材の使用で、保冷保持性能がアップします。密閉度をアップ:軟質エラストマーが本体と蓋の密閉度をアップさせます。本体内面冷気ガイド:冷気が容器内均等に回るよう、本体内面に冷気のガイドを施してあります。段積み予冷に効果:段積みして隙間が開く設計のため、段積み予冷に効果を発揮します。本体のみ、蓋セット時ともに、スタッキング対応可能です。内面フラット形状:本体・蓋ともにリブの少ない、フラット形状を中心とした設計をしている、洗浄に優れた形状です。持ち易い袋持ち手形状:本体口元部分を持ち易い袋持ち手形状にしております。また、低温下でも滑りにくい持ち手ロープをオプション用意しておりますので、ハンドリング性能に優れております。
用途高性能大型保冷容器材質PP有効内寸(mm)509×263×388外寸(mm)611×381×480内寸(mm)536×290×388フタあり断熱材発泡(+真空断熱材5枚)コンテナ種類ベタ目スタッキング
リスクール TH-60(V3) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスクール TH-60(V3)岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
保冷保持性能がアップ:真空断熱材の使用で、保冷保持性能がアップします。密閉度をアップ:軟質エラストマーが本体と蓋の密閉度をアップさせます。本体内面冷気ガイド:冷気が容器内均等に回るよう、本体内面に冷気のガイドを施してあります。段積み予冷に効果:段積みして隙間が開く設計のため、段積み予冷に効果を発揮します。本体のみ、蓋セット時ともに、スタッキング対応可能です。内面フラット形状:本体・蓋ともにリブの少ない、フラット形状を中心とした設計をしている、洗浄に優れた形状です。持ち易い袋持ち手形状:本体口元部分を持ち易い袋持ち手形状にしております。また、低温下でも滑りにくい持ち手ロープをオプション用意しておりますので、ハンドリング性能に優れております。
用途高性能大型保冷容器材質PP有効内寸(mm)509×263×388外寸(mm)611×381×480内寸(mm)536×290×388フタあり断熱材発泡(+真空断熱材3枚)コンテナ種類ベタ目スタッキング
保存密閉容器(キーパー) アズワン保存密閉容器(キーパー)アズワン(6件のレビュー)
1,841税込2,025
1個
当日出荷
UDパッキン(ベロ付)なので、脱気(真空)解除が容易になりました。
材質本体・フタ/並ガラス、パッキン/シリコン、金具/18-8ステンレス
保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPキャリー45 トレンドサイン保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPキャリー45トレンドサイン
519,800税込571,780
1式(20個)
61日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質: 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強) 内装:アルミ蒸着シート 断熱材:XPSドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。容量(L)44.1外寸(mm)約390×580×390本体質量(kg)3.1内寸(mm)300×490×300
保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPキャリー20 トレンドサイン保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPキャリー20トレンドサイン
399,800税込439,780
1式(20個)
61日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質: 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強) 内装:アルミ蒸着シート 断熱材:XPSドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。容量(L)19.57外寸(mm)約320×460×320本体質量(kg)2.4内寸(mm)230×370×230
保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPキャリー35 トレンドサイン保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPキャリー35トレンドサイン
459,800税込505,780
1式(20個)
61日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質: 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強) 内装:アルミ蒸着シート 断熱材:XPSドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。容量(L)35.28外寸(mm)約370×540×370本体質量(kg)2.8内寸(mm)280×450×280
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら