2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
99%以上が、二酸化ケイ素からなるA型シリカゲルが原料!吸湿による水溶性・腐食性・潮解性はありません。 吸湿状態が分かりやすい青色ゲル入り。一定量吸湿すると、ピンク色に変化します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包用等 材質シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト 区分A型シリカゲル 吸湿量(mL)0.37 RoHS指令(10物質対応)対応 吸湿度27℃
1箱(20g×400個)ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。 金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。 RoHSに対応しております。 REACHに対応しております。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に タイプ不織布タイプ 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)25以上(RH50%時、5日経過時) 区分A型シリカゲル
1缶(20g×400個)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)