「富士フイルムレンズフード」の検索結果
富士フイルム レンズフード。
セット内容アダプターリング
色ブラック
フィルター直径(Φmm)49
対応機種FUJIFILM X100F / X100T / X100S / X100
1個
¥9,998
税込¥10,998
63日以内出荷
画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。
それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。
対象機種EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
携帯性が高くスタイリッシュな角型レンズフード。アルミ削り出しのパーツを採用し、剛性・質感を高めています。
対応機種フジノンレンズ XF16mmF1.4 R WR
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
レンズに侵入する不要な光を遮り、レンズの光学性能をキープするレンズフード。クラシカルでスタイリッシュな金属製の穴あきフードです。使用したままでフロントレンズキャップを装着することができます。
色ブラック
対応機種フジノンレンズ XF23mmF2 R WR / XF35mmF2 R WR
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
標準レンズ(35mm判換算で50mm)に対応するメタルフードです。
フードを連結すれば、より長い望遠レンズにも対応します。
フードの先端部にもネジがあるので、ひとまわり大きいフィルターやレンズキャップを装着することができます。
また、内側に遮光溝を施し、フードとしての性能を高めています。
P1000用バヨネット式レンズフード HB-CP1
備考COOLPIX_P1000標準付属品
取付方式バヨネット式
対応機種COOLPIX_P1000
1台
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
信頼の日本製レンズフード、ラバーフード N。柔らかなラバー製のレンズフードです。レンズフードは主に逆光で撮影したときに発生するフレアやゴーストの原因となる有害な光線をカットし、より鮮明な画像を得るために使用します。また、レンズ面への外部からの接触を防ぎ、保護する役割も果たしますので、常用することをお勧めします。使用時は伸ばして、収納時は畳んでコンパクトに。フィルターやレンズキャップは、取付けるレンズと同じサイズの物が使えます。
レンズ35mmフルサイズ換算50mmレンズ (標準・画角47°) 使用可 ※レンズ前玉の直径・位置により準標準~35mmレンズ相当でも使用可
1枚の非球面レンズと1枚のEDレンズを含む10群13枚のオールガラス製レンズです。
撮影範囲の全域で高い光学性能を発揮し、距離が離れた被写体でもクリアな画像を撮影可能。
フォーカスレンズの軽量化と高精度モーターの採用により高速かつ静かなAFを実現。
光学式手ブレ補正機能(約3.5段)搭載し、静止画、動画ともに手持ち撮影時の手ブレを抑えます。
付属品レンズキャップ
寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ69.5×111(ワイド端)、177(テレ端)
質量(g)375(レンズキャップ・フード含まず)
倍率0.2倍(テレ端)
フィルター直径(Φmm)58
レンズ望遠ズームレンズ
撮影範囲標準:1.1m~∞(ズーム全域)、マクロ:1.1m~3m
レンズ構成10群13枚(非球面レンズ1枚、異常分散レンズ1枚)
絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全15段)
マウントXマウント
焦点距離f=50 - 230mm(35mm判換算:76 - 350mm相当)
画角31.7° - 7.1°
最大口径比F4.5 - F6.7
クラシカルでスタイリッシュな金属製の穴あきフード。
色シルバー
対応機種フジノンレンズ XF23mmF2 R WR / XF35mmF2 R WR
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。
画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。
それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。
対象機種EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
レンズにほこりやゴミなどが付着するのを防ぎ、キズや汚れからレンズを保護します。
対応機種FUJIFILM Xマウント対応レンズ
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
材質AS樹脂
色透明
タイプ天井用
画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。
肉眼の見え方に近い描写で、汎用性の高い標準画角53mm相当の焦点距離と明るい開放F値2.0の性能を持つシャープでキレのいい高い描写性能と豊かなボケ味を実現した標準単焦点レンズ。
防塵・防滴・-10℃度の耐低温構造を搭載。使用シーンを選ばないアクティブな撮影に応えるタフネスも備えております。
付属品レンズキャップFLCP-43、レンズリアキャップRLCP-001、レンズフード、ラッピングクロス
長さ(mm)約45.9
質量(g)約170(レンズキャップ・フード含まず)
倍率(倍)(撮影/最大)0.135
フィルター直径(Φmm)43
レンズ単焦点レンズ
最大径(Φmm)約60
撮影範囲35cm~∞
焦点距離(mm)f=35(35mm判換算:53mm相当)
レンズ構成6群9枚(非球面レンズ2枚)
絞り(最小)F16、9枚(円形絞り)、1/3ステップ(全19段)
画角44.2°
レンズマウントFUJIFILMXマウント
最大口径比F2(開放絞り)
1個
¥57,980
税込¥63,778
25日以内出荷
「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3」、「M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6」に対応のデザイン性に優れた角型レンズフード。逆光撮影時にレンズに侵入する不要な光をカットします。
対応機種M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3、M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
広角27mmから望遠206mmまでの幅広い領域をカバーする高性能レンズです。
「Xシリーズ」の交換レンズとして初めて、20ヶ所にシーリングを施した防塵防滴構造を実現。世界最高5.0段の強力な手ブレ補正効果や、最速0.10秒の高速AFと合わせ、さまざまな撮影シーンで威力を発揮します。
比較的大きいレンズで構成される前部は動かさずに、中間部あるいは後部の比較的小さなレンズを動かす方式。
色ブラック
付属品レンズキャップ
寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ75.7×97.8(ワイド端)、158(テレ端)
質量(g)490(レンズキャップ・フード含まず)
倍率0.27倍
フィルター直径(Φmm)67
レンズ望遠ズームレンズ
撮影範囲標準:0.6m~∞、マクロ:0.45m~∞
レンズ構成12群16枚(非球面レンズ4枚、異常分散レンズ2枚)
絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全17段)
マウントXマウント
焦点距離f=18 - 135mm(35mm判換算:27 - 206mm相当)
画角76.5°- 12°
最大口径比F3.5 - F5.6
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷