5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度マイクロプリズムテープにより昼間も良く光ります。 LED内蔵設計で表面に突起が無いのでこすれによるLEDが壊れにくく丈夫です。
LED16個 電源単3乾電池2本 材質ベスト/ポリエステル、テープ/PVC 種類ベスト型 テープ幅(mm)60 ウエスト(cm)フリー(~130まで) 着丈(cm)60 LEDランプあり RoHS指令(10物質対応)対応
1着
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光がプリズム状に反射して視認性に優れています。LED内蔵設計で壊れにくい。
材質ベスト/ポリエステル、テープ/PVC 種類ベスト型 テープ幅(mm)60 ウエスト(cm)フリー(~130まで) 着丈(cm)40 使用電源単3乾電池×2(別売) LEDランプあり RoHS指令(10物質対応)対応
1着
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度ブルーLED16個内臓・光面が広く視認性抜群!。柔軟なテープタイプの配線により、断線を防ぎます。
材質PVC反射テープ/ポリエステルメッシュ テープ幅(mm)60 電源単三乾電池3本(別売り) テープ地色 LED色 LEDランプあり 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 胴回り(cm)~125まで 身丈(cm)57
1着
2,198 税込2,418
当日出荷

高輝度LED16個内蔵、光面が広く視認性抜群、ユニット配線により衝撃に強く、断線しにくい。アルカリ単3電池2個で連続130時間以上使用可能。前開き防止ベルト、背面反射テープ付き。
材質PVC(反射テープ)、ナイロンメッシュ 胴回り(cm)120まで LED16個 LED色 種類ベスト型 テープ幅(mm)60 電源単3乾電池2本 ウエスト(cm)フリー(~120まで) 着丈(cm)60 LEDランプあり 電池使用時間(時間)連続130時間以上(アルカリ単3電池2個使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1着
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天牛(富士手袋工業)3段切替 電飾誘導灯
エコ商品
高輝度LEDを6個使用した明るく視認性抜群の誘導灯(合図灯)です。アルカリ単2電池×2本使用(別売)。 通常点滅時で約100時間使用可能です。スイッチはプッシュ式の三段切替(高速赤点滅⇒赤点滅⇒赤点灯⇒OFF)。
用途工事現場、イベント、交通整理などの誘導に。 全長(mm)535 材質プラスチック 寸法(mm)(点灯部)340×30 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)6
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷