用途アングル用
トラスコ品番811-5217
セット内容パンチ、ダイ以外一式
材質鋳物
質量(kg)6
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
最も一般的に使用される平板加工用の金型です。穴径、フトコロ深さなど豊富な品種があります。金型購入の低減、金型取り付けが簡易になります。
2018年トラスコ掲載ページ1 1132
写真、名刺、カードの角を丸くカットできるコーナーパンチ。4種類の形状に角をカットすることができます。
仕様半径4mm、半径7mm、半径10mm、LIP(唇形)にカット
材質本体:ABS樹脂・PC、刃:ステンレス
質量(g)128
適合サイズ(mm)厚さ0.1~0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×33
RoHS指令(10物質対応)対応
最も一般的に使用される平板加工用の金型です。穴径、フトコロ深さなど豊富な品種があります。金型購入の低減、金型取り付けが簡易になります。
トラスコ品番465-7217
質量(kg)7.83
2018年トラスコ掲載ページ1 1132
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
Vノッチ、コーナーカット45°・90°、面取り、隅切りの5種類の加工が可能です。
用途アングル加工
トラスコ品番375-0469
質量(kg)18.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×140
最大加工能力L75×75×t6mm(SS400・SUS304)
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
ステンレス、アルミ、カラー鋼板等の、ベンダーによる曲げキズを防ぎます。
表面処理鋼板等による金型の磨耗や溶着を防ぎます。
ワークの長さ・厚みを問わず安定した精度が得られ、曲げ精度にバラツキがありません。
100mm幅あるので、傷んだ部分をずらして使っていけば、くり返し使用できます。
用途板金の曲げキズ防止
厚さ(mm)約0.1(加圧時)
適合板厚(mm)SUS:0.5~1.5/鉄:0.5~3.2/アルミ:0.5~6.0
パンチ感覚で簡単きれいに角を丸くすることができます。
普通紙(64g/m2)3枚、ラミネートフィルム(100ミクロン)の厚さまで使用可能です。
角丸の大きさは半径が、S : 3mm、M : 5mm、L : 8mmに加工されます。
材質ABS・TPE・ステンレス
質量(g)110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×50×94
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上がりがきれいです。
切り粉飛散がありません。
ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115
質量(kg)1.9
手動式一発切断。強力倍力機能で楽々切断。
電源不要で切粉や火花が出ません。
美しいカット面でバリ取り不要。
アングルを前から挿入できるので位置決め一発!長いアングルも簡単切断。
軽量、持ち運び簡単、安全作業。
持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)。
全長(mm)920
質量(kg)7
切断能力(mm)t3.2×L40以下(ステンレスアングルは不可)
置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲90°×4方向(360°)
最も一般的に使用される平板加工用の金型です。穴径、フトコロ深さなど豊富な品種があります。金型購入の低減、金型取り付けが簡易になります。
2018年トラスコ掲載ページ1 1132
最も一般的に使用される平板加工用の金型です。
穴径、フトコロ深さなど豊富な品種があります。
金型購入の低減、金型取り付けが簡易になります。
電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品ヤゲン台
仕様フットスイッチ式
関連キーワード