種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています
定格電圧(V)AC250
温度上昇115%、100℃以下、通電
材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)5.2×20
JIS呼びMF-51
リード線無
サイズ(mm)Φ5.2×20
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途機器の保護
仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内
材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
寸法(mm)6.4×30
質量(g)2.2
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115% 100℃以下
リード線無
サイズ(mm)Φ6.4×30
通電率130%
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様電気的特性 B種温度上昇:115%(100℃以下)通電:130%溶断:160%(1時間以内)/200%(2分以内)
定格電圧(V)125
定格電流(A)0.5
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
JIS特性NR
1個
¥100
税込¥110
5日以内出荷
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途機器の保護
仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内
材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
寸法(mm)5.2×20
質量(g)1.1
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115% 100℃以下
リード線無
サイズ(mm)Φ5.2×20
通電率130%
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
リード線有
基板上にヒューズを実装するのに用います。取り付ける基板の強度や絶縁性などには注意してください。
仕様●実装:基板●極数:1●形状:横型●定格:250V-5A●端子金具:半田付け端子●材質:燐青銅・ニッケルメッキ●備考:金具のみ/1個入
アズワン品番67-0361-45
1個
¥40
税込¥44
5日以内出荷
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
仕様AC250V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
タイプ速動溶断型
シリーズFGQO
寸法(Φmm)6.4×30
温度上昇110%、100%以下
型式認可番号PSE
通電率110%
入数(個)1
特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内
パッケージF-2
タイプ速動溶断型
シリーズFGQO
寸法(Φmm)6.4×30
温度上昇110%、100%以下
型式認可番号PSE
通電率110%
入数(個)1
特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内
パッケージF-2
仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:8.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10A
タイプ速動溶断型
シリーズFGQO
定格電圧(V)250
寸法(Φmm)6.4×30
定格電流(A)8
温度上昇110%、100%以下
型式認可番号PSE
アズワン品番67-0401-85
通電率110%
入数(個)1
特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内
パッケージF-2
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:4.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10A
タイプ速動溶断型
シリーズFGQO
定格電圧(V)250
寸法(Φmm)6.4×30
定格電流(A)4
温度上昇110%、100%以下
型式認可番号PSE
アズワン品番67-0401-82
通電率110%
入数(個)1
特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内
パッケージF-2
1本
¥149
税込¥164
5日以内出荷
仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:2.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10A
タイプ速動溶断型
シリーズFGQO
定格電圧(V)250
寸法(Φmm)6.4×30
定格電流(A)2
温度上昇110%、100%以下
型式認可番号PSE
アズワン品番67-0355-25
通電率110%
入数(個)1
特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内
パッケージF-2
1本
¥149
税込¥164
5日以内出荷
温度上昇からの電流回路の保護に
コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。
質量(g)9
定格電圧(V)250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
定格電流(A)10
リード線有
カバースイッチ用の取替ヒューズ
Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250
質量(g)3
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)6.35×30
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)16
タイプ管
直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
使用可能電力DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)約Φ6.4×30
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保存湿度(%)35~85
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
関連キーワード