無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式ワイヤレスキーボード。テンキー付き。
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。
最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。
テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。
キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付きです。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)
キーストローク(mm)1.9±0.20
色ブラック
付属品レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書
スイッチ(キー)パンタグラフ
方式ワイヤレス:2.4GHz
対応OSWindows 10・8.1・8・7
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
消費電流(mA)6以下
動作力67g
インターフェース受信器:USB HID Ver.1.1準拠
受信可能距離10m
キー数103キー
充電時間(時間)2
コネクタAタイプコネクタ
容量(mA)電池:280
アズワン品番64-0911-15
連続動作時間48時間
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。※電波干渉のない場合に限る。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスを付属。テンキー付きのフルキーボードでありながら、幅400mm以下のコンパクトキーボード。標準的な日本語フルキーボードと同じ109のキーを搭載。1000万回の打鍵に耐えられる高寿命設計。キーの印字は耐久性が高く消えにくいレーザー印刷。しっかりした押し心地と軽快な反発力のあるメンブレンキーを採用。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので持ち運びに便利です。キーボードの上に液体がこぼれても本体裏面に抜けるように排水穴を装備。※防水機能はありません
用途ブルーLEDマウスを付属したコンパクトでありながら109キー搭載のワイヤレスフルキーボード
付属品レシーバー(受信機)、単三乾電池×1本(キーボードテスト用)、単三乾電池×1本(マウステスト用)、取扱説明書
質量(g)キーボード:440、マウス:60
コネクタ形状USB(Aタイプ)オス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:392.8×124.4×28、マウス:61.5×107.2×35.3
キー数109
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
通信距離(m)最大約10
読取方式マウス:光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。
ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。
お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。
ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。
テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレン
キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ
仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様
セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)
色ブラック
質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2
対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池単四形乾電池×2本
電池寿命最大2年
キーストローク(mm)3.2
アズワン品番64-3939-21
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)
操作距離10
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
付属品取扱説明書(保証書付き)、USBレシーバー(Type-A)、動作確認用単4形乾電池×2
色ブラック
質量(g)約535(乾電池とUSBレシーバーは含まない)
温度(℃)条件:5~35 (動作時)、-10~60 (非動作時)
対応OS【動作※2】Bluetooth(R)接続※3 Windows 11(64ビット版)、Windows 10(64ビット版)、macOS 11(Big Sur)以降、iOS 15・iPad OS 15以降、Android 11以降、ChromeOS、・USBレシーバー(Type-A)接続 Windows 11(64ビット版)、Windows 10(64ビット版)、macOS 11(Big Sur)以降、ChromeOS
湿度(%RH)条件:20~80 (動作時)、20~80 (非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)
接続方式無線
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約384.8×128.35×24.35 (チルトしていない状態)
機能チルト:あり、ロールオーバー:あり※1
インターフェースBluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy)、USBレシーバー(Type-A)
キー配列JIS配列準拠104キー(テンキー付き)
キーストローク(mm)約3.0
動作時間毎日3.5時間の使用で、約12ヶ月※4
キーピッチ(mm)約19.0
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
一枚板のように美しい無線の最薄部6.5mmのBluetooth(R)薄型コンパクトキーボードです。
省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2規格に適合しており、ブルートゥースに対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続できます。
※Bluetooth(R)に対応していないパソコンやタブレットでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売))
パソコンやタブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをペアリング可能です。切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。
専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。
キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。
キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。
Windows OS/Android OS/Macintosh OS/iOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。
コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
Android端末で、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。
外出先での使用にも安心な電池式です。
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプがついています。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
適合規格Bluetooth3.0Class2
対応OSWindows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。)
通信方式GFSK方式
ホットキー数13キー
持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計!
ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
質量(g)264
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
適合規格Bluetooth3.0Class2
対応OSWindows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286.5×121.5×20.4
通信方式GFSK方式
保証期間6カ月
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m
電波周波数(GHz)2.4
最大接続台数3台
ホットキー数13キー
使用期間アルカリ乾電池使用時の目安約1.1年
プロファイルHID
静かなクリック音とホイール回転音の静音マウスを付属したコンパクトなワイヤレスキーボードセットです。
クリック音とホイール回転音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。
深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
キーボードは標準的な日本語109キーボードです。
超小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずかです。
ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。
読取ブルーLEDセンサー方式
キー方式メンブレン方式
付属品取扱説明書、レシーバー(受信機)、単三電池×2(キーボード用、マウス用)
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
質量(g)(キーボード)380、(マウス)60※電池含まず、(受信機)2
方式ワイヤレス/RF2.4GHz
対応OSWindows10・8.1・8・ 7・Vista・XP
コネクタ形状USB(Aコネクタオス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)390×122×21、(マウス)72.9×105.2×35.8、(受信機)14.5×19×6.5
分解能1600・1200・800count/inch
動作力60±15g
インターフェースUSBHID1.1準拠
受信可能距離約10
キー数日本語105
キー配列日本語109A
使用電池(キーボード)単三電池×1、(マウス)単三電池×1
キーストローク(mm)3.5mm±0.3mm
ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
キーピッチ(mm)19
デスクを広く使えるコンパクトなキーボード。省電力設計。軽快かつ確実なキータッチを実現するパンタグラフ式。薄くても確かなキータッチ キー下に鉄板を採用
質量(g)約510(電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本
対応機種Windowsパソコン、Chromebook、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約355×約19×約114
キー数106キー
保証期間6か月間
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10、磁性体(鉄の机など)約3
電波周波数2.4GHz
1台
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。
耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。
パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。
太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。
キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式メンブレン
仕様(押下圧)50g、角度調節機能あり
色ブラック
質量(g)(キーボード)550
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT
接続方式有線
キー配列109キー日本語レイアウト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5
キーストローク(mm)2.8
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
安心の1000万回高耐久性キーを採用!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。
仕様テンキーあり
付属品ユーザーズマニュアル×1
サイズフル
質量(g)約586
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)1.6
対応OSWindows8.1、Windows8、Windows7(SP1)、WindowsVista(SP2)、WindowsXP(SP3)
接続方式有線
対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、WiiU
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)
キー配列日本語108キー
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)4
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB(A)オス
コンパクトなデザインのワイヤレスキーボードとマウスのセットモデルです。
キーボードはテンキーレス・コンパクトでデスク周りの省スペース化が可能。
コンパクトなワイヤレスマウスは、小さい手にも収まる両手利き用デザインです。
スムーズなトラッキング、耐久性を考慮した設計となっています。
単四形乾電池×2個で、キーボードは約36カ月、マウスは約12カ月使用できます。
《製品特長》
・テンキーレスの省スペースキーボード
・コンパクトな両手利き用マウス
・2.4GHz USBレシーバーでワイヤレス接続、約10メートル離れた場所からでも動作
・長寿命のキーボード&マウスで長時間の作業が可能
センサーオプティカルトラッキング
キー方式メンブレン
仕様【押下圧】57g、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】(アプリケーション)ウェブブラウザ・Eメール・検索・電卓・メディアプレーヤーの起動・前のトラック・再生/一時停止・次のトラック・ミュート・ボリュームダウン・ボリュームアップ・プリントスクリーン、【スクロールホイール】有、【チルド機能】無
セット内容ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、超小型レシーバー、単四形乾電池×2(キーボード)、単四形乾電池×2(マウス)
質量(g)【キーボード】312、【マウス】53
対応OSWindows 10,11 以降、Chrome OS、Linux 2.6以降
接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】288×21×139、【マウス】60×32×100
接続USBポート必須
キー配列83キー日本語レイアウト
使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単四形乾電池×2本
解像度1000dpi
保証期間3年間無償保証
電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】12ヶ月
キーストローク(mm)2.5
ボタン数3
キーボードテンキーレス、耐水設計、角度調節可能
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
操作距離ワイヤレス通信可能:10m
ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
富士通 ESPRIMO 日本語キーボード用キーボードカバーです。破れにくく、丈夫な素材で、復元性にも優れています。ソフトタッチで、手にやさしく、腱鞘炎を防ぐ効果もあります。中性洗剤で洗えるので、お茶やコーヒーがこぼれても安心です。タバコの灰が落ちても大丈夫です。ほこり、汚れなどからキーボードを守ります。
特性洗浄可
適合機種富士通 FMV-ESPRIMO 日本語キーボード※抗菌縦置キーボードには対応しません。
種別デスクトップ用
材質T-ポリウレタン
適合機種メーカー富士通
アズワン品番64-0867-45
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

キーボードカバー デスクトップ用
モノタロウ
¥779
税込¥857
文字くっきり高透明のフリーカットタイプ。
剥離紙に方眼印刷が入っているので、お好みのサイズにカットしやすくなっています。
ぴったりくっつくのでテープ不要です。
防水機能があるのでお茶などをこぼしても安心です。
打鍵音を抑制する静音効果があります。
キーボードだけでなくリモコンや電卓などにも貼れます。
燃やしても有害な物質を発生しない焼却配慮製品です。
用途キーボード用
特性防水、防音
付属品両面テープ×1
種別デスクトップ用
材質エーテル系ポリウレタン
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)520×250
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
丈夫でシンプルな無線キーボード&マウスセット。優れた耐久性と長い電池寿命で使い方簡単な省スペース設計。
センサーオプティカル
キー方式メンブレン
仕様【押下圧】55g(±10)、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】ホーム、Eメール、検索、電卓、メディアプレーヤーの起動、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、プリントスクリーン、スクロールロック、Pause/Break、【スクロールホイール】有
色グレー
質量(g)【キーボード】475(電池含む)、【マウス】70.5(電池含む)、【レシーバー】2.0
対応OSWindows 10 以降、Windows 8、 Windows 7/Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】435.5×137.5×20.5、【マウス】61.5×97.7×35.2、【レシーバー】14.4×18.7×66
その他の機能耐水仕様
インターフェースUSB
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
保証期間2年間
電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】1年
キーストローク(mm)2.5
ボタン数3(チルト機能含む)
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式アドバンス2.4GHz
操作距離約10m
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Mac用キー配列を採用。テンキー付きの余裕サイズでエクセルもラクラク。薄くても確かなキータッチ。
色ホワイト
接続方式有線
アズワン品番62-4122-32
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
テンキー付き日本語配列ブルートゥースキーボード。
3.95mm極薄スリム、ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、丁度打ちやすい19mmキーピッチ、浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。
iOS、Android、Windowsのスマホ、タブレット、PC、ノートパソコンに使用可能(Bluetooth機能が必要)。
質量(g)373(内蔵バッテリー含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×125×15
連続使用時間(時間)90
充電時間(時間)2
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数3台
操作距離10m
2.4G無線JIS配列キーボード&マウスセット。
キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用できます。
ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、打ちやすい19mmキーピッチ、ネイルアートを施した指先でも操作しやすくなっています。
浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。
280mAhバッテリー内蔵のUSB充電式キーボード、面倒な電池交換は不要。
WEBの閲覧が快適に操作でき、ゲームやイラストレーションなど精密な作業にも最適。
セット内容ワイヤレスキーボード×1、ワイヤレスマウス×1、USB充電ケーブル×1、2.4G USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書
色シルバーホワイト
質量(g)(キーボード)373/内蔵バッテリー含む
電源(キーボード)充電式リチウムイオン電池、(マウス)単4形乾電池×2本(別売)
内容1セット
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/10、Mac OS
接続方式2.4G無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)366×125×16、(マウス)60×107×27
連続使用時間(時間)約90
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.8
充電時間(時間)2
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数1台
通信距離(m)約10
1セット
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
日本語109Aキーボード、USB接続(黒)*キーボード操作によるタブレット本体の電源ON機能に対応。(タブレット本体も本機能に対応していることが必要)
仕様●接続タイプ:有線式●キー配列:OADG 109A 配列(109キー)●キー数:109●分類サイズ:日本語●キーピッチ:19mm●キースイッチ:不明●インターフェース:USB●ケーブル長:1.85m●対応OS:Windows●本体カラー:黒●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外●電気通信事業法備考:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220928●本体サイズ(H):24mm●本体サイズ(W):452mm●本体サイズ(D):160mm●本体重量:531g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4219-02
1個
¥21,980
税込¥24,178
13日以内出荷
ノートパソコンに多く採用されているパンタグラフ方式のキーボードです。軽いキータッチが特長です。
キートップのどの位置からでも垂直にストロークするため、キーの中心を打たなくても確実に入力が行われます。
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。
誰でも使いやすい標準的なフルキーボードサイズの日本語109Aキーボード配列です。
標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しており、タッチタイピングに最適です。
キーボード本体の傾斜角でキーボードの入力が快適になります
音量調整ボタンやPC標準の電卓ソフトが一発で起動できる便利なショートカット付き。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
キーボード本体にレシーバーを収納できます。
キー方式パンタグラフ
キー配列日本語
キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)
キーストローク(mm)2.3±0.3
無線通信方式2.4GHzRF電波方式
仕様【レシーバー収納】あり
付属品取扱説明書、単4電池×2、受信機
材質ABS
対応OS【Windows】10・8.1・8・7
コネクタ形状USBAコネクタ
接続方式無線
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
連続使用時間(時間)420
動作力58±8g
インターフェースUSBHID1.1準拠
消費電力(mA)5以下
キー数112
使用電池単4電池2本
印刷方式シルク印刷
通信距離(m)10
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード