19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
359,800 税込395,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

定格電圧(V)7200/3600 耐電圧(定格)60000V 定格周波数(Hz)50/60 充電電流(A)10(10回) 機械的寿命1000回 速切機構
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。 ※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


極数・素子数3P3E 付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ 寸法A(mm)75 定格絶縁電圧(V)AC250 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 端子構造線押え端子 M5 定格遮断容量(kA)2.5(AC200) 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


仕様モーター保護兼用 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式さし込形 基準周囲温度(℃)40 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
41日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN) 定格電圧(V)3600/7200 種類管型ヒューズ 遮断電流(A)40000(250/500MVA) リード線
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
299,800 税込329,780
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。 DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。 三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。 三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。 DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。
定格インパルス耐電圧(kV)60 開閉寿命(回)1000
1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格電流(A)600 質量(kg)15 定格電圧(V)7.2/3.6k 構造三極単投(3P1T) 準拠規格JEC-2310 定格インパルス耐電圧(kV)60 操作方向左右共用 短時間耐電流(kA-秒)20-2
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

寸法H(mm)- 寸法A(mm)- 寸法D(mm)- 温度上昇- 機能放電性:印加電圧開放後5分間で50V以下 相数- 塗装色マンセル5Y7/1 保護機能70℃に到達後、2時間以上保持し油漏れせず 温度特性-20/B(使用周囲温度-20℃~50℃ 24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下) 許容電圧範囲(最大)定格電圧×1.10倍(24時間のうち12時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)、但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない 使用場所- RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流(最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加します) 容量許容差(%)定格容量に対し-5~10(任意の2端子間の容量の最大値と最小値との比は1.08以下) 損失係数0.025%以下(常温)
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

定格電流(A)200 定格周波数(Hz)50/60 充電電流(A)10 開閉寿命(回)開閉容量 200/1000 定格遮断電流(kA)40(ヒューズ付) 負荷電流(A)200 使用場所屋内 耐電圧(kV)60 定格電圧(kV)7.2 励磁電流(A)10 コンデンサ電流(A)30(リアクトル付)
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×400 本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)20
1本(200m)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷