運転方式:常時商用給電方式 定格出力容量:500VA/350W バックアップ時間:3.5分 バッテリ寿命:5年 装置期待寿命:7年
質量(kg)5.6
定格電圧(V)交流入力:100(80~117V)
出力電圧(V)交流出力:80~117(商用給電時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×308×162
出力容量(kVA/W)0.5/350(定格)
最大入力電流(A)交流入力:6(充電電流含む)
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
運転方式:常時商用給電方式 定格出力容量:750VA/525W バックアップ時間:5分 バッテリ寿命:5年 装置期待寿命:7年
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用:
常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより、安定した電圧を出力し、高効率(93%)を達成しました。
グローバル電圧対応:
100、105、110、115、120Vの世界各地の電圧に対応しています(ディップスイッチで設定可能)。
入出力電圧100V、200V対応可能:
5、7.5、10kVAは入出力電圧100Vまたは200Vに対応できます。
充実したバッテリチェック機能:
システムダウンに至る心配のない、安全なバッテリチェック方式を採用し、毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。
バッテリユニットには電気絶縁トレイを採用し、万一のバッテリ液漏れ時の安全対策も万全です。
世界最小クラスのコンパクトボディ:
縦置き・横置き自由自在で、専用の19インチラック用アタッチメントを用いて、19インチラックにも収納できます。
バッテリのイージーメンテナンス:
バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。
UPSの前面から簡単に脱着することができます。
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。
冷却方式強制空冷
出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時)
出力波形正弦波
バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相・出力:単相
力率0.97以上
切換時間無瞬断
バッテリ交換方法前面部より交換(ホットスワップ可能)
カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載)
電源品質に合せた給電方式:
入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と自動的に運転切換を実施し、効率よくUPSを運転します(高効率運転時の効率93%以上)。
給電方式はオプションのNACまたはフロントパネルから設定可能:
高効率運転、給電品質運転ともにどちらかに固定し、常時運転できます。
LCD表示:
LCD表示でさまざまなUPSの状態が監視可能です(入力電圧/電流、出力電圧/電流、アラーム内容など)。
低ノイズ:
VCCI Class B(1kVA、1.1kVA、1.5kVAモデル)を取得した低ノイズ設計です。2.4kVA、3kVAモデルはVCCI Class Aを取得しています。
小型・軽量:
体積17%減、質量15%減を達成しました(メーカー1.5kVA RTモデル比)。
RTモデル対応でフレキシブル:
・ラックマウント、タワー設置の両方に対応
・ラックマウント時、2Uの高出力密度を実現
・増設バッテリによるバックアップ時間の拡張
・バッテリホットスワップ機構による無停止交換
環境対応に考慮したRoHS対応設計:
環境負荷物質を排除する調達活動の推進に貢献します。
オンライン対応のインテリジェント:
・セルフテスト、テストコマンドによる自己診断機能
・急速充電、フロート充電の2ステージでの充電制御
・バッテリ状態監視機能(充電休止中)
・オートリターン機能付き自動バイパス内蔵
・通信ケーブル、電源管理ソフトウェア標準搭載
・ソフトウェアと連携した負荷セグメントの個別制御
セーフティ:
・UL1778認定品
・VCCI Class B適合品(PEN102、PEN152)
・VCCI Class A適合品(PEN302)
・FCC Part15 Class B適合品(PEN102、PEN152)
・FCC Part15 Class A適合品(PEN302)
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。
出力電圧(V)100、110、120±3%以内(インバータ給電時)
定格入力交流電圧(V)100/110/120
運転方式常時インバータ給電、常時商用給電方式
冷却方式強制空冷
出力周波数(Hz)50/60(自動選択)±0.1(バッテリ運転時)
出力波形正弦波
バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池
力率(常時インバータ給電方式)0.95以上
許容電圧範囲(V)インバータ給電:80~140・商用給電:定格電圧±15/10/5%
入力周波数(Hz)インバータ給電:50/60(±5)・商用給電:50/60(±5/3/1)
許容相対湿度(%)25~85(結露なきこと)
周囲温度(℃)0~+40
カードスロットあり(X-slot)
線数入力:2線・出力:2線
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品
ケーブル長(m)約1.8
保存温度(℃)-15~40
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
相数単相2線(アース付)
使用周囲温度(℃)0~40
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)12
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)4~5(長寿命)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(425VA/255W)のご家庭やスモールビジネスに最適。
・長寿命バッテリー
・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
・より長いランタイム
・より多くのバッテリーバックアップコンセント
・USB急速充電ポート
・小型軽量
・信頼性が高く安心のサージ保護
・クイックミュート
・壁面への取り付け
・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)8(90%までの充電時間)
出力容量(VA/W)425/255
定格入力電圧(V)AC100単相2線アース付
コンセント個数バッテリーバックアップ+サージ保護:4個、サージ保護のみ:2個
仕様サージ・ノイズフィルターあり
消費電力(W)通常時/4、充電時/13
運転方式常時商用
出力波形矩形波(バッテリー運転時)
バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140.2×253.5×105
定格入力電流(A)6
寿命期待寿命3~5年(5~25℃)
ブレーカリセット可能なサーキットブレーカー(7A)
出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)
入力周波数(Hz)50/60(自動検出)
ケーブル長(mm)1520
定格出力電圧(V)100±8%(バッテリー運転時)
入力電圧許容範囲(V)87~114(初期設定)
プラグ形状NEMA 5-15P ライトアングルプラグ
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
切替時間通常4/最大10ms
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用:
常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより安定した電圧を出力し、高効率(95%)を達成しました。
グローバル電圧対応:
200、208、220、230、240Vの世界各地の電圧に対応しています。
充実したバッテリチェック機能:
毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。
バッテリ劣化状態でチェックを実施した時でも、UPSの出力が途絶えてシステムダウンに至る心配のない安全なバッテリチェック方式を採用しています。
温度センサを内蔵し、バッテリ温度に合わせた交換時期をブザーとLEDでお知らせします。
自立タイプとラックタイプを用意:
1.5~3kVAはラックタイプ、自立タイプ、兼用タイプを、5~10kVAは自立・ラック兼用タイプを用意しています。
バッテリのイージーメンテナンス:
バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。
UPSの全面から簡単に脱着することができます。
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。
定格電圧(V)入力200
冷却方式強制空冷
出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時)
出力波形正弦波
バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相・出力:単相
入力周波数(Hz)50/60±5%
切換時間無瞬断
周囲温度(℃)0~+40
色(本体)黒
カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載)
線数入力:2線・出力:2線
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4(90%まで)
出力容量(VA/W)750/500
設定可能電力(VA/W)(最大)750/500
定格入力電圧(V)100
仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA
付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル
質量(kg)13.18
規格UL 1778、VCCI Class A
温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45
コード長さ(m)1.83
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359
接続方式ラインインタラクティブ
コンセント出力(6)NEMA 5-15R
入力プラグNEMA 5-15P
出力波形正弦波
インターフェースSmartSlot
バッテリー小形シール鉛蓄電池
湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%
高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000
出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63
入力周波数(Hz)50/60 ±3(オート・センシング)
歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満
入力電流(A)(最大)8
定格出力電圧(V)100
警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
入力レンジ主操作用電源/80~123V
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4(90%まで)
出力容量(VA/W)1500/980
設定可能電力(VA/W)(最大)1500/980
定格入力電圧(V)100
仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA
付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル
質量(kg)26
規格UL 1778、VCCI Class A
温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45
コード長さ(m)1.83
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439
接続方式ラインインタラクティブ
コンセント出力(8)NEMA 5-15R
入力プラグNEMA 5-15P
出力波形正弦波
インターフェースSmartSlot、USB
バッテリー小形シール鉛蓄電池
湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%
高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000
出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63
入力周波数(Hz)50/60 ±3(オート・センシング)
歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満
入力電流(A)(最大)12
定格出力電圧(V)100
警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
入力レンジ主操作用電源/80~123V
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
本製品は富士電機のUPS『UX100シリーズ(1000VA)』です。
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
停電時(瞬断時も含む)10msec以下でバックアップし、電圧変動に素早く対応しソフトスタート機能がついていますのでOA機器等に影響を与えません。停電時には警報としてブザー音と発光ダイオードで知らせ、他の外部機器へ停電信号を送るためのコネクターを設けています。常時商用給電方式ですから省エネで騒音がなくクリーンな環境を保ちます。バッテリーLOWの時にはインバーターが自動停止して、バッテリーの過放電を防ぎます。ノイズ対策を施していますのでCRT、他機器への干渉の心配も不要です。バッテリーはメンテナンスフリーの小型高性能バッテリーを使用しています。
種別高性能小型無停電電源装置
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC100
付属品入力コード付
定格入力電圧(V)AC100
運転方式常時商用給電方式
定格出力電圧(V)AC100
UX100用シリアル通信ケーブル(RS232Cケーブル)
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象(電波を発する機器ではない為)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(447品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4218-60
1本
¥6,798
税込¥7,478
13日以内出荷
富士ミニUPS TX100シリーズ 750VA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
寸法(mm)W150×D356×H233
質量(kg)11.9
定格入力電圧(V)100
運転方式ラインインタラクティブ
コンセント出力グループ1×4グループ2×4
出力周波数(Hz)50/60
保護機能リセットタイプ
定格出力容量(VA)750
入力周波数(Hz)50/60
設置方式自立型
定格出力電圧(V)100
バックアップ時間5分
出力容量(VA/W)750/500
1個
¥62,980
税込¥69,278
9日以内出荷