窓際に置くだけの簡単設置。ボードを立てることで室内に流れる冷気を遮断。暖房効率アップにより省エネ効果も抜群。気分で選べるリバーシブルデザイン。収納しやすい折りたたみ式。ハサミでカットし長さ調整可能。軽量なため持ち運びもラクラク。
用途断熱ボード、断熱パネルとして。寒さ対策、すきま風対策に。/断熱シート/すきま風対策/隙間風対策/冷気対策/寒さ対策/すきま風防止/隙間風防止/冷気遮断/冷風遮断/防寒/ボード/パネル/スクリーン/カーテン/暖房効率/暖房サポート/暖房補助/暖房節約/電気代節約/電気代/省エネ/eco/エコ/断熱/冷気/窓際/窓ぎわ/サッシ/リバーシブル/折りたたみ/折り畳み
材質発泡ポリエチレン、PETフィルム
耐熱温度(℃)約60
ベルベット生地で座りやすいUSB給電式のホットクッションです。使用環境により太もも・お尻・腰・背中など広範囲が温める事で快適なデスクワークを実現します。約5秒程で温かくなりはじめ、約30秒程で設定温度の温かさになります。45℃ 55℃ 65℃の3段階の調整が可能です。別売のモバイルバッテリーまたはUSBポートのあるパソコンなどに繋いで使用が可能です。
用途冬の寒さ対策に
付属品給電用ケーブル
寸法(mm)435×435×70
色グレイ
質量(g)600
温度(℃)45/55/65
温度調節押しボタン式3段階(45℃ 55℃ 65℃)
インターフェイスUSB Type-C
生地ベルベット生地
1個
¥4,990
税込¥5,489
4日以内出荷
窓から伝わる冷気や熱気をカットし、冷暖房効率アップ。テンションポール式なので設置が簡単。幅も丈も、サイズ調整可能。抗菌、防カビ、UVカット。部分留め用ファスナーテープ付き 2cm×10cm
用途寒さ対策 スクリーン 断熱
材質塩化ビニル樹脂
簡単にヘルメットの上からかぶせて締めひもで取り付けができます。耳部はメッシュの三角窓付で寒さを防ぎつつ聴音確保ができる安全設計です。表地には透湿、防風、防水、防汚性能に優れた「プロテインテックス」加工を施しています。裏地には軽くて暖か、快適なフリース生地を採用しています。冬季の屋外作業、冷凍庫内作業に最適です。フランジ付ヘルメットに適合します。
仕様調節用締め具ストッパー付
適合(ヘルメット)フランジ付タイプ(最大周長880mm以下)
材質表生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル
質量(g)60
タイプ調節用締め具ストッパー付、適合ヘルメット:フランジ付タイプ(最大周長880mm以下)
サイズフリー
1.足の冷えない不思議な足もとカイロの断熱技術を応用したカイロ。2.甲に貼るからぬくもりを感じやすい。違和感なく歩けます。3.黒色なので濃い靴下に貼っても目立たない。4.8時間持続。
必要な場所に置くだけの自立式。8mmの厚みが冷気をシャットアウト。使用する場所に合わせて自由なレイアウトが可能。気分で選べるリバーシブルデザイン。収納しやすい折りたたみ式。軽量なため持ち運びもラクラク。
用途断熱ボード、断熱パネルとして。寒さ対策、すきま風対策に。冷気対策/寒さ対策/すきま風防止/隙間風防止/冷気遮断/冷風遮断/防寒/ボード/パネル/スクリーン/カーテン/暖房効率/暖房サポート/暖房補助/暖房節約/電気代節約/電気代/省エネ/eco/エコ/断熱/冷気/窓際/窓ぎわ/サッシ/リバーシブル/折りたたみ/折り畳み
付属品固定パーツ2枚
材質本体:発泡ポリエチレン・PETフィルム、固定パーツ:PP
厚さ(mm)8
色ブラウン/ベージュ
耐熱温度(℃)約60
マグネット&スタンドの2WAY仕様パネルヒーター。マグネット付属でスチール製の机等に着けて使用可能。付属の取付金具を使えば木製テーブル等にも固定可能。温度は3段階(弱・中・強)で調節できる。ハンドル型になっているから持ち運びもラクラク。コンパクトで収納しやすい厚さ36mmの薄型デザイン。
用途台所、リビング、ソファ前、書斎や勉強机、デスクの下に。暖房器具/ストーブ/ヒーター/パネルヒーター/フラットヒーター/スリム/薄型/コンパクト/軽量/シンプル/おしゃれ/季節家電/事務所/会社/足元/デスク下/マグネット/スタンド/寒さ対策/冷え性/
付属品取扱説明書(保証書)×1、取り付け金具用台紙×1、取り付け金具×4、ネジ×4
質量(kg)1.45
消費電力(W)最大200
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
連続運転時間(h)8
保証期間1年
温度調節3段階
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×3.6×33
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ハイスペック東レ国産電熱線を内蔵し、単体でもレイヤリングでも使えるヘビロテウェア
秋から冬は単体でも寒さ対策可能。
真冬は上にアウターを着れば優れた保温性を発揮。
サイズ選びはピッタリ目を選ぶことで、暖まった空気が逃げにくく保温性が高まる。
見た目は薄い印象だが、中わた入りに加え裏に微起毛を施したストレッチ素材を使い、そのままでも暖かく保温性が高い。
使い勝手に優れるアイテム。左ポケットの内側に3段階スイッチを配置し、ポケットに手を入れたまま温度調整可能。
インナーパンツは、ひざ裏部分に電熱線があり暖かさはもちろん、電熱線が動きを阻害せず、断線しにくい仕様。
右Wポケットにスイッチを配置し、使いやすい上にデザイン性にも配慮。上下セットで着こなすこともできる。
色N・ブラック
シリーズduraHEAT インナーシリーズ
混率(%)ナイロン82、ポリウレタン18、(中綿)ポリエステル100
機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量、USB差し込み、ストレッチ
USBタイプAタイプ
仕様スライダーストラップ付き、3段階温度切り替えスイッチ、左脇ファスナーポケット、USB防水キャップ付き、起毛
ハイスペック東レ国産電熱線を内蔵し、単体でもレイヤリングでも使えるヘビロテウェア
秋から冬は単体でも寒さ対策可能。
真冬は上にアウターを着れば優れた保温性を発揮。
サイズ選びはピッタリ目を選ぶことで、暖まった空気が逃げにくく保温性が高まる。
見た目は薄い印象だが、中わた入りに加え裏に微起毛を施したストレッチ素材を使い、そのままでも暖かく保温性が高い。
使い勝手に優れるアイテム。左ポケットの内側に3段階スイッチを配置し、ポケットに手を入れたまま温度調整可能。
インナーパンツは、ひざ裏部分に電熱線があり暖かさはもちろん、電熱線が動きを阻害せず、断線しにくい仕様。
右Wポケットにスイッチを配置し、使いやすい上にデザイン性にも配慮。上下セットで着こなすこともできる。
仕様帯裏オリジナルゴム、3段階温度切り替えスイッチ、右脇前ファスナーポケット、バッテリー収納ファスナーポケット、起毛
色N・ブラック
シリーズduraHEAT インナーシリーズ
混率(%)ナイロン82、ポリウレタン18、(中綿)ポリエステル100
股下(cm)74
機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量、USB差し込み、ストレッチ
USBタイプAタイプ
機能はシンプル、大きさはコンパクトに。年中使える送風対応ミニ暖房。温風・送風で切替が可能。本体裏面にはスタンドが付いており、立ち上げれば風向きの変更が可能。転倒オフスイッチ機能:本体が倒れると自動で電源がOFFになります。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。手元暖房 電気ヒーター 卓上 デスク上 小型 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル
【首・背中が約20秒でぽっかぽか。冬の寒さ対策に! 防寒あったかベスト!】
【即暖効果:温かさの秘密】
首後部と背中に繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で背中を温かく包み込んでくれます。
【カンタン操作:押すだけでOK!】
ベストに充電したバッテリーを接続します。
ベストの電源スイッチを約2秒長押しでON/OFF切替ができます。
電源スイッチを押すたびに、高温(赤)→中温(白)→低温(青)の順で色が切り替わります。
【便利なUSBコネクター】
電源入力プラグにUSBを採用。
USB電源やモバイルバッテリーが使用できるので便利です。
【薄くて軽く着心地フィット!】
両サイドには伸縮性のあるストレッチ素材を採用。
アウター・インナー問わずフィットし、軽くて動きやすいです。
【いつも清潔!手洗い可能!】
ご自宅で手洗いができます。
硬く絞ったタオルで汚れを拭き取り、汚れがひどい場合は石鹸や中性洗剤で軽く押し洗いをして下さい。
用途寒い真冬の屋外活動に大活躍! 屋外現場作業(昼間・夜間の工事現場、警備員、ガードマン、露天のお店など)。キャンプやツーリング、釣り等のアウトドア。ゴルフ、サイクリング、スキー、スケート、スポーツ観戦など。農作業、ガーデニング、ウォーキング、犬の散歩など。
付属品専用充電式リチウムイオンバッテリー(DC3.7V/10000mAh)、充電用ACアダプター
種別ベスト
色ブラック
質量(g)約305(本体)、約175(バッテリー)
混率(%)表/裏地:ナイロン100、両脇:ポリウレタン95/ポリエステル5、ヒーター:炭素繊維100、中綿:ポリエステル100
機能防寒
表示形式LED3色表示(赤・白・青)
温度調節押しボタン式3段階
使用時間(時間)強約6/中約9/弱約13(発熱)
フリース独特の風合いと暖かさで、寒風から首を守ります。首も顔も格好良くスッポリフリース独特の風合いと暖かさがあります。
用途寒さ対策に最適です。
色黒
サイズフリー
トラスコ品番747-9824
材質ポリエステル
1枚
¥579
税込¥637
当日出荷
汚れ防止と寒さ対策に、腕にも足にも使えます。
サイズフリー
材質アクリル100%
幅(cm)12、手首:9
全長(cm)40
質量(g/双組)60
厚さ(cm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
くるっと覆ってあったか作業
より効果的にする為に、NO.DX-8との併用を推奨します。
両方装着でより効果的に風に侵入を布石儀ます。
用途作業ヘルメット取付式寒さ対策製品
寒い時期の屋外作業等に
質量(g)約50
タイプひさし引っ掛け装着タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(生地)フリース:黒
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
冷たい床の足もとに+6℃でポッカポカ。履くだけで寒さ対策。暖かいだけじゃない足にやさしいクッション性と履き心地。軽量・撥水・滑り止めなど快適に過ごす為の機能も盛りだくさん。
材質甲材:ボア、ポリエステル 中敷:ポリエステル 底材:合成皮革 インソール:EVA
ヒール(cm)2.5
靴タイプブーツ
ストーム(cm)2
電熱線と比較すると着心地が良く身体によりフィットし、温めます。薄くて柔らかく、熱にムラがないカーボンナノチューブを使用しています。バッテリーは単体でモバイルバッテリーとしても使用可能です。
用途寒さ対策に。
付属品モバイルバッテリー
種別ベスト
材質ポリエステル
色ブラック
機能発熱・防寒
温風と放射の2ウェイ暖房で広い空間を暖める、業務用石油ストーブのスタンダードモデル。
【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。
【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。
【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。
用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。
色メタリックグレー
電源単相100V
機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、6時間延長機能
点火時間(秒)80
長靴のインナーとしてご使用いただける寒さ対策用ソックスです。
用途作業 ワーク 軽作業
後ろ丈(cm)32
アルミの反射熱と肌触りのよいフリース生地でとっても暖かい!。首から肩部をしっかりと暖めてくれます。内側(肩前後)はアルミ蒸着加工で暖かく、外側はブラック色で目立ちにくい。首・肩の寒さ対策に。お出かけ時・就寝時どちらにも使用できます。洗濯OK。(※ネットを使用してください。)
用途寒さ対策、冷え防止に。季節用品
材質ポリエステル(肩・背面/アルミ蒸着)
色ブラック
幅(cm)約35
寸法(cm)首部径:約46~54
全長(cm)約48
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
人目から体を隠したい時、簡単に隠せる透けないポンチョです。
軽くコンパクトで手軽に持ち運びできる携帯用です。
用途目隠し、雨対策、寒さ対策
材質ポリエチレン
寸法(幅W×高さH)(mm)1650×1600
アズワン品番62-3806-66
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
靴下の上に重ね履きして室内でご使用いただける寒さ対策用ルームソックスです。
用途作業 ワーク 軽作業
材質クロロプレン
色ブラック
機能防寒
入数1
指タイプ先丸
見やすい「オレンジ液晶」と給油回数が減る「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載タイプ。
【速暖】40秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。
【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
仕様オレンジ液晶
質量(kg)11.9
消費電力(W)【大火力時-小火力時】190-80
電源単相100V
タンク容量(L)9
燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.544-0.120
暖房の目安(コンクリート)20
暖房の目安(木造)15
機能パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、タイマー、メロディーお知らせ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×466×349(置台含む)
暖房出力(kW)【最大-最小】5.60-1.23
燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】16.5-75.0
点火時間(秒)40
回転式の給油汚れんキャップ搭載のコンパクトモデル。
【速暖】35秒スピード着火で足元からすばやく、パワフルに暖めます。
【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
仕様グレー液晶
質量(kg)6.8
色ライトシルバー
電源(V)単相100
消費電力(W)【大火力時-小火力時】82-49
電源単相100V
タンク容量(L)3.5
燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.243-0.066
暖房の目安(コンクリート)9畳
暖房の目安(木造)7畳
機能パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクシングルとって、給油汚れんキャップ、給油モニター、タイマー
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)393×321×311
暖房出力(kW)【最大-最小】2.50-0.68
燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】14.4-53.0
点火時間(秒)35
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ベストセラーのハンドルウォーマー。
真冬の寒さ対策の最後の手段。
スクーターユーザーに最適なハンドルウォーマーです。
ポップなスタイルとお手軽な価格、そして十分な保温性の大ヒット商品。
親指部分は透明になっており操作性に優れています。
サイズフリー
材質ネオプレーン
ワンタッチで縦・横にヒーターの向きを変更できます。転倒安全スイッチを内蔵しています。転倒時・異常加熱時に運転が停止する安全装置を内蔵しています。70周年記念モデルです。運転中はランプが点灯します。
用途冬場の寒さ対策。
トラスコ品番109-9104
アズワン品番64-9623-60
1台
¥49,480
税込¥54,428
翌日出荷
温風と放射の2ウェイ暖房+オートターボ運転ですばやく暖める、業務用石油ストーブのハイグレードモデル。
【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。
【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。さらに運転開始時、自動で最大火力を約5%アップするオートターボ運転搭載。
【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。
【延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べる。
【使いやすさ】ロング電源コード3mで設置範囲がより広くとれる。
用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。
色コズミックブルー
電源単相100V
機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、運転延長セレクト(6時間・9時間・12時間)、オートターボ運転、カンタンLo設定、抗菌操作プレート、ロング電源コード(3m)
点火時間(秒)80
置き場所を選ばない薄型スリム暖房。本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています。運転は低~高の範囲で無段階温度調節が可能。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 パネルヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル
仕様運転切替:入/切
質量(kg)1.7
色ホワイト
消費電力(W)160
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.9
安全装置温度ヒューズ
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×15×32.5
温度調節低~高(無段階)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
靴下の上に重ね履きして室内履きにしたり、靴を履いて外出できる寒さ対策用ソックスです。
用途作業 ワーク 軽作業
じんわり遠赤外線のスポット暖房。遠赤外線が素早く、直接体を温めます。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。持ち運びやすいコンパクトサイズ。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター 電気ヒーター 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト
仕様運転切替:入/切
質量(kg)1.2
色ホワイト
消費電力(W)500
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:1.8
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×17.1×53.3
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
放射による暖房でしっかり暖めます。【タイプ】天板が熱くなるファン無しタイプ。【速暖】わずか80秒のスピード着火とパワフル暖房、。【運転延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べます、。大型放熱器で高い放射効率。気化式石油燃焼技術をリードしてきた、ダイニチならではのこの暖かさがパイオニアの品質です。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
タンク容量(L)19
暖房の目安(木造)47畳(76.1m2)まで
暖房の目安(コンクリート)65畳(105.3m2)まで
色メタリックグレー
質量(kg)18.4
暖房出力(kW)18.50-5.60(最大-最小)
燃料消費量(L/h)1.80-0.545(最大-最小)
燃焼継続時間(h)10.5-34.9(大火力-小火力)
消費電力(W)413-180(大火力時-小火力時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)724×507×581(置き台含む)
電源(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)3
機能運転延長セレクト、秒速消臭システム、油量計、低騒音化ボックス構造、ノンスパーク点火、タイマー運転、抗菌操作プレート、簡単Lo設定
仕様着火速度:80秒
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
スタイリッシュにあったか作業
より効果的にする為に、NO.DX-7との併用を推奨します。
両方装着でより効果的に風に侵入を布石儀ます。
用途作業ヘルメット取付式寒さ対策製品
寒い時期の屋外作業等に
質量(g)約25(左右セット)
タイプヘッドバンド・アゴヒモ装着タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(生地)フリース:黒
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
冷暖房効果アップ!カーテンレールに取り付けるだけで、夏涼しく冬あったかい!窓際の温度上昇・低下を抑えます。電気代の節約に。結露によるカーテンのカビ予防にも。採光性の高い透明タイプ。取り付け用Sカン14個付き。腰高窓などに。2枚入(窓1間分)
用途寒さ対策・暑さ対策に。エアコンの節電対策にも。断熱カーテン。
付属品取付け用Sカン14個
厚さ(mm)約0.1
超速暖0.2秒ですぐあたたかい。使いやすいコンパクトサイズのグラファイトヒーター。
本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。
軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。
操作部はON・OFFのみのシンプルな仕様。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト
質量(kg)1.1
色ホワイト
消費電力(W)400
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置二重安全転倒オフスイッチ
保証期間本体1年/ヒーター2年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×53.5
超速暖0.2秒ですぐあたたかい。4段階切替(250・500・750・1000W)でお好みの暖かさに設定可能。約130度の範囲の手動首振り運転に対応。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。操作部はスイッチの切り替えがしやすいダイヤル式。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト
質量(kg)2.7
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:1.5
安全装置二重安全転倒オフスイッチ
保証期間本体1年/ヒーター2年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×61
出力切替250/500/750/1000W
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
前胸、背中に4個の大きなポケット付。夏は保冷材を入れ熱中症対策に、冬はカイロを入れ寒さ対策に。
用途野外作業、アウトドアに最適。
窓に簡単取り付け!アルミで断熱・遮光。省エネ対策に。夏場は強い日差しやムッとする熱気からお部屋をガード。冬は寒い外からの冷気を防ぎお部屋の暖気をキープして暖かさを保ちます。付属のS字フックをカーテンレールに取付け、本体のハトメ穴に引掛けてご使用ください。
用途暑さ対策 寒さ対策 断熱カーテン エアコン 冷房 暖房 省エネ 節電
付属品S字フック×6個
材質本体/アルミ蒸着ポリエステル、ポリプロピレン不織布、バイヤス/ポリプロピレン不織布、ハトメ/アルミ、S字フック/スチール
サイズ(cm)80×180【S字フック】4.1×2×0.2
1組(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電波式・レーダー人感センサー搭載のセラミックヒーター
温風調整:3段階
電波式・レーダー人感センサー搭載
8時間で自動OFF
デザイン性にこだわったコンパクトヒーター
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。手元ヒーター 小型ヒーター 電気ヒーター 電気暖房 デスクワーク
消費電力(W)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×9.7×13.5
見やすい「オレンジ液晶」と給油回数が減る「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載タイプ。
【速暖】35秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。
【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
仕様オレンジ液晶
質量(kg)11.1
色ムーンホワイト
消費電力(W)【大火力時-小火力時】128-62
電源単相100V
タンク容量(L)9
燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.350-0.072
機能パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、タイマー、メロディーお知らせ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)445×430×357
暖房出力(kW)【最大-最小】3.60-0.74
燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】25.7-125.0
点火時間(秒)35
暖房の目安木造10畳まで/コンクリート13畳まで
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
7.2kWのハイパワーで広いスペースも余裕のパワフルモデル。
【速暖】40秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。
【給油】「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載で給油回数減。「8段階油量モニター」搭載でタンクを持ち上げなくても灯油の残量をひと目でチェック。
【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
仕様オレンジ液晶
質量(kg)15.1
色ムーンホワイト
電源(V)単相100
消費電力(W)【大火力時-小火力時】218-97
タンク容量(L)9
燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.700-0.146
暖房の目安(コンクリート)25畳
暖房の目安(木造)19畳
機能秒速消臭システムプレミアム、8段階油量モニター、ecoおまかせモードプラス、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、抗菌ファンフィルター、延長セレクト(3時間・2時間・1時間)、タイマー、メロディーお知らせ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)480×603×339
暖房出力(kW)【最大-最小】7.20-1.50
燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】12.9-61.7
点火時間(秒)40
1台
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ