6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル ファン/ヒーター搭載 屋外寒冷地仕様カメラ EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能 高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 2.8~12mmの光学バリフォーカルレンズ搭載 UTC対応(アナログ) EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 広角から中望遠の監視に最適な2.8~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載 大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。 カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。 ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
形状暗視型 質量(kg)約1.42(取付金具を含んだ重量です) 電源DC12V / ファン・ヒーター非動作時:455mA、赤外線点灯: 1300mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず) 信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS レンズサイズ(mm)2.8~12 解像度400万画素 使用場所屋外寒冷地 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時) 距離赤外線監視可能距離:約25m 画角水平角度約40~90度[400万画素(解像度2560×1440)設定時] 赤外線投光距離約50m 赤外線ライト850nm 特殊大型 赤外線LED 8個
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷

エコシングル水栓
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 タイプ壁付 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)PJ1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)220 商品タイプ壁付
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/アナログに切替え可能なマルチモデル バリフォーカルレンズ 6~50mmの標準から望遠監視向けのレンズを搭載 20mm赤外線LEDを6つ搭載し暗視可能 ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS 解像度400万画素 赤外線ライトΦ20mm赤外線LED6個 850nm 赤外線投光距離約50m 距離赤外線監視可能距離:約40m 画角水平角度約5.5~57度[400万画素(解像度2560×1440)設定時] レンズサイズ(mm)5~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×405×112(取付金具を含まない寸法です) 質量(kg)約3.56(取付金具を含んだ重量です) 電源DC12V 伝送距離(m)最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時) 形状暗視型 使用場所屋外温暖地・寒冷地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

ファン/ヒーター搭載 屋外寒冷地仕様カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能 バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。 UTC対応(アナログ) EX-SDI使用時は映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 20mm赤外線LEDを10個搭載し暗視可能 ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時
仕様(赤外線監視可能距離)最大約30m、(寒冷地対策)ファン/ヒーター内蔵 形状バレット型 質量(kg)約1.84(取付金具含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×257×110(取付金具含まず) 信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログ レンズサイズ(mm)2.8~12のバリフォーカルレンズ 解像度400万画素 保証期間1年 LEDΦ20mm赤外線LED10個 850nm 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約60 画角水平視野角度 約39~94度
1個
88,980 税込97,878
5日以内出荷

800万画素の4Kサイズ撮影可能なEX-SDIシリーズ 4K(800万画素)EX-SDI屋外寒冷地仕様の赤外線型カメラ ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能 800万画素 高精細CMOSセンサー搭載 大型赤外線LEDを8個を搭載し、約50mの照射可能、夜間遠くまで明るく監視が可能です 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 広角から中望遠の監視に最適な3.6~11mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載 カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
質量(kg)約1.36(取付金具含む) グレー 形式バレット型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず) レンズ3.6~11mmのバリフォーカルレンズ 信号形式EX-SDI 解像度800万画素 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約50m 画角水平角度 約40~90度 赤外線投光距離最大約25m 赤外線ライト850nm 特殊大型 赤外線LED 8個
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

米袋用シートパレット。2枚セットの商品となります。
仕様タブ:1辺、寒冷地仕様 種別885012 材質PP 長さ(mm)75 乳白色 積載面寸法(mm)1350×1150 表面処理(積載面)シボ加工、(裏面)鏡面仕上げ 外寸(mm)1350×1225×1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷