屋外・屋内の温度が同時に確認できます。
用途冷蔵庫内等の温度管理に最適。
トラスコ品番160-6375
セット内容室外センサーコード:約3m
幅(mm)73
高さ(mm)84
質量(g)91
奥行(mm)16
電源単4乾電池×1個(付属)
測定範囲(℃)IN:-10~50/OUT:-20~70
測定対象冷蔵庫内等の温度管理
センサーコード長(m)屋外:約3
最小表示(℃)温度:0.1
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。
温度測定範囲(℃)-30~50
1目盛(℃)1
材質(本体)ポリスチロール
精度(℃)±1
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
パイン材の木目がきれいです。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~50
1目盛(℃)1
寸法(mm)252×40×15
全長(mm)252
材質(本体)木製
質量(g)52
精度(℃)±1
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。アルミ製のため、腐食しません。
用途温度の測定。
精度(℃)±1(-29~50℃) それ以外±2
材質(本体)アルミ
1目盛(℃)1
温度測定範囲(℃)-40~50
設置方式壁掛け
材質(液体)アルコール
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-40~50
1目盛(℃)1
寸法(mm)450×80×12
全長(mm)450
材質(本体)木製
質量(g)210
精度(℃)±1
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
スタンダードな温度計です。
大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~50
1目盛(℃)1
寸法(mm)252×43×18
全長(mm)252
材質(本体)木製
質量(g)55
精度(℃)±1
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。
防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。
屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。
付属品取付金具、ネジ付き
寸法(mm)Φ140×152×31
質量(g)約215(箱含む)
電源不要
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×31×152
設置方法壁掛け
設置方式壁掛け
温湿度表示0~+50℃、20~90%RH
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防雨
1台
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長45cm
温度範囲(℃)-40~50℃
寸法(mm)(W)80×(H)450×(D)22mm
全長(mm)450
質量(g)約250
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
最高温度・最低温度の確認と現在温度の測定ができます。
最高・最低温度をワンタッチでリセットできます。
付属品マグネット(虫を移動するために使用します。)
材質(本体)(ABS樹脂 度管)ガラス、 (感温液)水、灯油
質量(g)120
本体寸法(mm)220×65×23
1目盛1℃
温度測定範囲(℃)(現在温度)-30~50、( 最高温度)0~50、( 最低温度)-30~50
精度(℃)±2(それ以外:±4)
壁掛式
お部屋の快適環境管理に
省エネの目安に温度・湿度の確認を
材質ABS
質量(g)46
精度温度計:バイマテリアル式湿度センサ/±5%RH(30~70%RH)±7%RH、湿度計:ガラス管式温度計/±1℃(0~30℃)±2℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×285
分解能温度計1目盛1℃、湿度計1目盛2%RH
温度測定範囲(℃)-30~50
湿・温度計バイマテリアル式湿度センサ、ガラス管式温度計
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
1個
¥855
税込¥941
当日出荷
各種温度管理に便利です。ボタンを押すだけでリセットできます。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計
精度(℃)±2
材質本体:ポリスチレン樹脂
寸法(mm)Φ106×43
質量(g)80
測定範囲(℃)-40~50
1目盛(℃)2
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質プラスチック枠(PS)
1目盛温度2℃/湿度5%
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
2カ所の温度を表示!
最高/最低温度の自動メモリー。
遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池×1個(確認用付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×16×84
分解能0.1
温度測定範囲(℃)室内:‐10~50、室外:‐20~70
リード線(m)3
感温部太さ×長さ4×12mm
温湿度表示【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-40~50
1目盛(℃)1
寸法(mm)600×85×12
全長(mm)600
材質(本体)木製
質量(g)380
精度(℃)±1
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
高級な檜材を多く使用。(一部はモミ材)
金具類は全てステンレス製。
Uボルトを標準付属。
組み立て済みで、直ぐ鉄柱に取り付けが可能。
屋外用高耐久塗料を使用。
通気穴3ヶ所。
羽形状:単葉型
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する
付属品Uボルト(M8×118)×2個
寸法(mm)本体内寸:幅140×高さ320×奥行45、本体外寸:幅180×高さ350×68、屋根部:幅200×奥行152、裏板部:幅180×高さ500×奥行8
質量(kg)1.5(金具込み)
タイプ単葉型
マイゾックスコード220811
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
デジタルで温度が表示され、デジタル温度バーで最高温度、最低温度が分かります。
倉庫や温室など、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様。
明るさ・映り込み難さに拘った液晶表示です。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計
特性防水
材質本体:ABS樹脂、液晶:ガラス
寸法(mm)217×64×19
質量(g)146
電源単四乾電池×1本(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります)
最小表示数字:0.1℃、バー1目盛:1℃
測定範囲(℃)-10~50
精度(℃)0~40℃:±1、それ以外:±2
保護等級IPX4
測定間隔10秒
温湿度から危険レベルをブロック表示する熱中症計です。温度と湿度から熱中症リスクの度合いを調べ画面に表示する製品です。
常に携帯して持ち歩けるようコンパクトかつストラップが付いた製品となっております。夏場の熱中症対策の必需品として是非ご利用ください。
測定範囲温度:-9.9~50℃、湿度:20~95%
測定対象地温・アスファルト用
材質ABS樹脂
質量(g)50
精度温度:±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50.0℃)、湿度(常温時):±5%(35~85%)・±10%(20~34%、86~95%)
寸法(縦×横)(mm)56×74
使用電池単4電池×1(動作確認用電池付属)
動作温湿度範囲温度:-9.9~50.0℃、湿度:20~95%Rh(ただし氷結や結露しないこと)
測定間隔約10秒
液晶表示熱中症計リスク表示(ブロックゲージと文字)、温度表示、湿度表示
防水性非防水
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
こんなお得な商品も!

棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
複数の部屋の温湿度管理に
本体と子機で離れた場所の温度/湿度を測定してモニタリング
屋外と室内の温湿度を把握したい方
急激な温度変化によるヒートショック対策に
別売の子機を2台増設した場合、最大4か所の温湿度をモニタリングできる
熱中症/インフルエンザ警告表示付き
熱中症リスクが極めて高い気温の場合、熱中症表示が点滅
最高/最低温湿度(MAX/MIN)がわかる
仕様子機設置距離:30m、スタンド(本体)あり
セット内容本体1台+子機1台
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
電源単3形アルカリ乾電池×4個※本体2個、子機2個(動作確認用付属)
表示湿度範囲(%):10~99
湿度センサー抵抗式湿度センサ
液晶サイズ128×62mm
表示チャンネル数1~3
表示範囲(℃)0.0~50.0
保証期間1年
警告熱中症警告(段階):4、インフルエンザ:2段階
測定間隔10秒
周波数(MHz)子機:315
防水仕様子機:IPX4
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
離れた2ヶ所の温度がわかるワイヤレス温度計。子機2台で計測した温度を本体で表示。最高最低温度同時表示。任意で設定した最高温度以上、最低温度以下でアラーム音が鳴ります。子機(防滴IPX2相当)は雨に濡らさない軒下などであれば屋外設置が可能。子機に別売のリチウムイオン乾電池を使用すれば寒冷地や冷凍庫などでも使用可能。
仕様セット内容:本体×1、子機×2 本体寸法:約65×100×12mm 本体重量:約60g 本体材質:ABS樹脂 本体設置:卓上スタンド/背面マグネット 本体電源:CR-2032×2 (付) 本体使用温度範囲:0~50℃(結露しないこと) アラーム報知音量:約70dB(前方10cm) 子機寸法:約95×50×25mm 子機重量:約80g 子機材質:ABS樹脂 子機設置:卓上/壁掛 子機電源:単三乾電池×2/1台(マンガン付) 子機温度計精度:±1℃(0.1~39.9℃) 子機防滴仕様:IPX2相当※水がかかったり水に浸しての使用不可 通信距離:見通しの良い直線約60m以内(※複数セット使用の場合は1セット毎100m以上離してご使用ください) 個装寸法:約275×160×55mm(ブリスター) 個装含重量:約340g 付属品:取扱説明書(保証書付)
アズワン品番65-3366-98
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
本体から離れた場所の温湿度を測定し、本体に送信
データ送信時は子機表面(内部)のLEDランプが点滅
複数の部屋の温湿度管理や、屋外と室内の温湿度を把握したい方に
急激な温度変化によるヒートショック対策に
熱中症/インフルエンザ警告表示付き※親機に表示
仕様子機設置距離:30m、フック穴あり
材質ABS樹脂
電源単3形アルカリ乾電池×2個(動作確認用付属)
湿度センサー抵抗式湿度センサ
湿度測定範囲(%)10~99
保証期間1年
測定間隔10秒
測定温度範囲(℃)‐20.0~60.0
周波数(MHz)子機:315
防水仕様子機:IPX4
送信間隔110~160秒
1個
¥1,688
税込¥1,857
当日出荷
160×120 画素の高画質。標準搭載の超解像機能SuperResolutionで320×240画素にアップ。
無料の専用アプリを使い、現場でレポート作成やメール送信、オンラインへのアップロードなどスマートワークを実現。
可視カメラ搭載。屋外での建物撮影時にスケール設定を適切に自動調整するスケールアシスト機能を搭載。
testo 868は、シンプルな操作性とプロフェッショナルな機能を備えた赤外線サーモグラフィです。
同等クラスでは最高の高画質な熱画像に、可視カメラ、スマートワークを実現する無線機能を搭載しています。
持ち運びに便利な専用ケース付きで携帯性も抜群です。
・高性能な非接触式の体表面温度計です。・非接触の体表面温度計では最大3mの距離で測定が可能!。・0.5秒の瞬間検温で測定結果を音とLEDで通知します。・測定対象が移動していても測定可能です。・マイナス20℃の環境温度でも動作可能。・本体両面に測定温度結果を表示できるため、常に測定結果を監視するような場所に最適です。
用途オフィスやイベント会場・工場・医療機関・教育機関・公共施設などでの体温測定
仕様体温測定センサー:正面モニター上部搭載、体温測定ディスプレイ:正面・背面7セグメントLED
付属品専用USB電源アダプター / 伸縮三脚 / 卓上フレキシブル三脚
材質(本体)プラスチック
電源(V)USB 5
本体質量(g)約250 ※バッテリー含む
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約101×28×170
防水性屋内及び屋外軒下仕様(防水なし)
測定距離(m)通常1~3 (環境により4)
1台
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
熱中症指数(WBGT)とは、熱中症の危険度を判断する指数です。黒球式とは:「黒球(こっきゅう)」があることで、日差しや地面の照り返しによる輻射熱を測ることができ、「実際に体が感じる暑さ」を数値化します。これにより、屋外・屋内を問わず、熱中症リスクの把握が可能となり、運動中や作業中の安全管理に役立ちます。温度計との違い:一般的な温度計は「気温」しか測れませんが、本製品は「気温・湿度・日差し(輻射熱)」をまとめて評価し、暑さの危険度(WBGT値)を表示します。たとえば、運動中や屋外活動では、日差しや湿度によって体にかかる負担が大きく変わります。本製品はそうした「本当の暑さ」を見える化し、熱中症リスクを判断できる点が大きな違いです。
仕様警戒アラーム:音量3段階 大/小/なし
付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池:CR2032 コイン形リチウム電池×1個
寸法(mm)約 幅60×高さ112×奥行33
質量(g)約79(電池含む)
規格JIS B 7922 : 2023 準拠
電源CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V
精度クラス2
電池寿命約8(カ月)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
シンプル操作と軽量コンパクトで安心!はじめてでも使いやすい!。LEDライト内蔵・約8時間のバッテリー。視野角50°の広角レンズでアウトドアや業務用にも!。1タッチで簡単測定・撮影!わかりやすいシンプル設計。80×60の赤外線解像度で、温度のムラや異常をしっかり可視化!。NETD<40mK の高感度センサーでわずかな温度差も逃さず検知!。3.2インチの大画面ディスプレイと広範囲な視野角でクリアな表示。高輝度LEDライト内蔵で、暗所や配電盤内でも同時に可視画像を記録可能。静止画保存可能(JPG)&内蔵メモリ搭載(4GB eMMC)。USB-C接続でPCと簡単連携/データ転送もラクラク。IP54の防塵・防滴仕様・屋外でも安心!
仕様ファイル形式:JPEG、フォーカスモード:フォーカスフリー、レーザーポインタ:〇、連続駆動時間:8時間
付属品Type-C充電ケーブル1本・取扱説明書
質量(g)290
温度範囲(℃)-20~550
分解能温度:50mK
温度精度±2℃(または±2%)
ディスプレイ2.4インチLCDスクリーン
解像度赤外線:96×96px
保証期間1年
視野角50°×50°、瞬時:8.89mrad
内蔵電池リチウム電池(3350mAh)
撮影距離(m)最短:0.1
サイズ(mm)200×120×60
記録メディアeMMC(4GB)
防水保護等級IP56
フレームレート25Hz
1式
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
空調設備の温度管理に最適。
材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304
形状アングル形
測定範囲(℃)0~50
1目盛(℃)1
材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装)
取付ねじR1/2”(真鍮)
ケース外径(Φmm)121
ダイアル直径(Φmm)94
使用場所屋外用
防水性IP65相当
空調設備の温度管理に最適。
材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304
形状アングル形
測定範囲(℃)0~100
1目盛(℃)2
材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装)
取付ねじR1/2”(真鍮)
ケース外径(Φmm)121
ダイアル直径(Φmm)94
使用場所屋外用
防水性IP65相当
赤外線サーモグラフィカメラ。1秒の高速フォーカス。柔軟に回転するレンズとスクリーン。屋外用に設計。多様な交換レンズ。連続デジタルズーム
仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)
分解能【温度(NETD)】<35 mK
温度精度±2℃もしくは±2%
ディスプレイ5.0インチLCDタッチスクリーン
フォーカス【最短撮影距離】0.3m
フレームレート25Hz
駆動時間(時間)4(×2)
接続部の増し締めチェックマークと異常発熱の検知を同時に実施。ねじの頭や銅バーなどの表面にマーキングし、示温シールの代用としても使用可能(サブ画像ご参照)。65℃以上になると変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、日常環境温度では元に戻りません。そのため、電源を切った点検時でも80℃を超えた箇所を発見できます。屋外での使用不可(紫外線により退色するため)。ねじの緩みと異常発熱を同時にチェック異常発熱の検知で赤色から黄色へ変色。
材質可燃性インキ
ペン先砲弾型
色相赤 (熱検知前)→黄 (熱検知後)
1本(1本)
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
熱中症についての症状と措置が一目でわかる温湿度付標識です。防雨型ですので屋外でも使用可能です。
用途熱中症対策と温度湿度の視認化に。
セット内容温湿度計(屋内外仕様)
材質温湿度計本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂目盛板カバー:AS樹脂目盛板:鉄針:アルミ防水布:ナイロンポリウレタン
測定範囲(℃)30~80
寸法(縦×横)(mm)600×300
精度(%)±10(湿度:30~80%)
精度(℃)±2(-20~40℃)、±4(それ以外)
測定温度(℃)-20~50
取付け方法ビス・両面テープ(別売)
防塵防水性能【温湿度計】IPX3相当(垂直より左右60°以内からの降雨によって有害な影響をうけません)
1セット
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計る
ことができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。
本器はJISB7922クラス2に準拠しています。
用途熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数(WBGT指数)の測定・体育の授業や部活動での児童・生徒の安全管理に・屋内・屋外でのスポーツイベント参加者の安全管理も・高温環境での作業の安全管理に・道路、保線工事、農作業に
仕様リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)
付属品取扱説明書×1冊、指針シール×3種1シート
電源9V電池6F22(006P)1個
機能WBGT 指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能、MAX(最高値)、MIN(最低値) 表示、HOLD 機能
JIS規格JIS B 7922 クラス 2 準拠
風速測定範囲(m/s)0.1~3.0(の範囲において0.1m/s単位で設定可能)
電池寿命連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)
保管環境-10~50℃(結露なきこと)
音量(dB)約75
アラーム設定:WBGT 20.0~49.9℃
吸盤付きのデジタル温度計です。
電池を入れた時点からの約24時間ごとの最高温度・最低温度を同時表示します。
防滴構造(防水ではありませんので、水中や水、雨が直接当たる場所への設置禁止)
貼り付ける吸盤は外れますので、前面、背面を付け替えが可能です。
吸盤を外せば掛け穴としてもご使用いただけます。
小動物のケージやバルコニーなど風雨が直接あたらない屋外など様々な
シーンでご活用いただけます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン、シリコン、PVC
電源CR2025×1(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約102×46×23
本体質量(g)約44(電池含)
温度精度±1℃(0~40℃)
保証期間6ヶ月間
表示単位0.1℃
測定温度範囲(℃)-20~60
設置場所吸盤
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.94MB)
熱中症暑さ指数計にトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。校正標準ポイント温度23℃(黒球温度ではございません)湿度60%(at23℃)。熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。体感温度(暑さ)を目で見て熱中症の予防にお役立てください。こんなところで活躍中 学校での体育や部活動、課外事業/屋内・屋外のスポーツイベントなど/高温環境での作業現場/道路、保線工事、農作業に。本器は JIS B 7922 クラス2 に準拠しています。アラーム警報付 設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーでお知らせします。HOLD 機能付です。また最高値(MAX)・最低値(MIN)の表示機能付です。WBGT指数の測定環境設定、またオートパワーオフ(約20分)機能付です。持運び、保管に便利なハードケース付。目安シール付 熱中症予防のWBGT指数の指針を目安シールにしました。ご使用用途により3種(1日本スポーツ協会2厚生労働省3日本産業衛生学会)の中から選び、本体正面(キー下部)に貼り付けてご活用ください。測定温度が輻射熱による影響を受けないように、近くにものがない場所で測定してください。温湿度検出部及び本体ケース部を熱源の輻射熱から保護する「輻射熱保護パーツ(オプションNo.8310-20)」の取り付けが可能です。
仕様本体仕様●測定範囲℃●▼黒球温度:(TG)0.0℃~80.0℃●▼WBGT指数:0.0℃~50.0℃、湿度(Humi)10.0%rh~95.0%rh●測定精度●▼温度:(TA)±0.6℃●▼黒球温度:(TG)±1.2℃(20~60℃)±2.0℃(左記以外)●▼WBGT指数:±2℃、湿度(RH):±3%rh(30~90%rh、at20~40℃)±5%rh(左記以外)●分解能温度、黒球温度、WBGT指数:0.1℃、湿度0.1%rh●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9(0.1℃単位)●風速設定範囲:0.1~3.0m/sの範囲で設定可能(0.1m/s単位)※この機械で風速は測定できません。●リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)●機能:WBGT指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約20分)解除可能/MAX(最高値)、MIN(最低値)/HOLD機能●使用環境条件:0~50℃、95%rh以下保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V乾電池×1●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●寸法●▼本体:(W)71×(H)275×(D)30mm●▼黒球:Φ60mm●質量約240g(乾電池含む)●付属品取扱説明書(品質保証書)1冊、9V乾電池1本ハードケース、熱中症暑さ指数の指針シール(3種類)
温度測定範囲(℃)(TA)0.0~50.0
アズワン品番64-4058-36
校正証明書一般校正
1個
¥53,980
税込¥59,378
45日以内出荷
温度計や湿度計では測れない本当の真夏の暑さを見える化!!。ご存知ですか?2025年6月1日より職場の猛暑対策が義務化されました!。本体上部の黒球が、日差しや地面からの輻射熱を測定し、「実際に体が感じる暑さ」を数値化。屋外・屋内の熱中リスクを判断!。こんな時は要注意!気温が高い、湿度が高い、日差し・照り返しが強い、熱がこもる。黒球が輻射熱を測定。 ※輻射熱とは物体から放射される遠赤外線によって伝わる熱のこと。周囲の温度と湿度を測定。WBGT・時計・温度・湿度。WBGTとは熱中症の危険度を判断する指数です。リスクの度合い(WBGT):注意:21~25度 ピッ! 警戒:25~28度 ピピッ! 厳重警戒:28~31度 ピピピッ! 危険:31度以上 ピピピピッ!。アラーム機能付き。ストラップ付き。6ヵ月間保証書付き
付属品カラビナ、ネックストラップ、ドライバー、取扱説明書
材質ABS
質量(g)70
電源単4形アルカリ乾電池2本使用(別売)
表示範囲【温度】-9.9~60.0℃ / 【湿度】0.1%~99.9%RH / 【WBGT】0~50℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)5.8×2.5×12.2
電池寿命約1年※アラームが鳴り続けた場合など、使用環境により電池寿命が短くなる場合があります。※電池メーカー、電池の種類によっても使用できる時間は変動します。※使用可能時間1年は新しい電池を使用した場合の目安です。
組立て済みで、直ぐに鉄柱に取り付けが可能です。高級檜材を多用しています。(一部はもみ材)屋外用高耐久用塗料を使用しています。
用途温度計・湿度計の格納に。
トラスコ品番821-8763
材質木製、ステンレス
質量(kg)1.5
2018年トラスコ掲載ページ1 1596
マイゾックスコード220811
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
関連キーワード