「寸切り m10 100」の検索結果
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類メートル並目
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)285
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄/ユニクロメッキ
全長(mm)285
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
材質鉄(SS400相当)
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
仕様両平先
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ1.5
ねじの呼びM10
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじ
ねじの呼びM10
材質310S
ピッチ1.5
仕様両平先
種別全ねじ
材質SUS310S
長さ(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別全ねじ
材質鉄
呼び寸法W3/8
山数16
表面処理ユニクロメッキ
ねじの呼びW3/8
ねじ山種類ウイット
1本
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじ
ねじの呼びM12
材質310S
ピッチ1.75
仕様両平先
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじ
ねじの呼びM16
材質310S
ピッチ2
仕様両平先
材質SS400ユニクロメッキ
全長(mm)1000
ねじ山種類ウイット
1本
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
表面処理ニッケル
ねじ山種類メートル並目
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質黄銅
1本
¥11,300
税込¥12,430
欠品中