2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIT(ヒット)ズンギリボルトカッター替刃
エコ商品
12mmのズンギリボルト(全ねじ)用の替刃です。
用途ズンギリボルトカッター本体に取り付けて御使用下さい。 適合本体TRCBODYLARGE、TRCWBODYLARGE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

OSG(オーエスジー)NCプラネットカッタ ねじの種類:NPT
エコ商品
1本で同じピッチなら呼び寸の違うねじが加工でき、また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。航空機産業でも利用されています。
用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、チタン合金、Ni基合金、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック、低炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物。 トラスコ品番636-1650 材質超硬合金(Carbide) 刃数3 全長(mm)60 呼び寸法1/16・1/8 刃長(mm)10.3 シャンク径(Φmm)6 山数27 刃径(Φmm)5.9 表面処理WXコーティング シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷