5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。 材質アルミ(AL) 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUNCO寸切ボルト SUS316L
エコ商品
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。
長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 首下長(mm)1000
1本ほか
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

由良産商FRP製寸切
エコ商品
比重は鋼製部材の1/4~1/5と軽量。衝撃に強い。耐食性や対候性に優れている。ガラス繊維を使用しており、腐食しづらく水中や多湿の環境下でも長く使用可能。エポキシ樹脂使用の為、定電圧から高電圧まで広い範囲で高い電気絶縁性を発揮
用途変圧器、配電盤、送電線、コンデンサー、冷蔵倉庫、船舶、液化ガスプランクト、漁礁、水処理プランクト、薬品タンク、塩水製装置、浄化槽、ポンプ等々 材質FRP(繊維強化プラスチック) ねじ長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
4,123 税込4,535
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)