カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(40)
  • 梱包用品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 溶接用品(17)
  • 研磨材(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 建築金物(8)
  • 物流用品(5)
  • バイク部品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイイチ(31)
  • タマパック(22)
  • 理研オプテック(17)
  • 大阪魂(17)
  • ナプコインテリア(15)
  • ノーブランド(11)
  • モーター印(7)
  • 岡田装飾金物(6)
  • 萩原工業(5)
  • SBC(5)
  • MIZUKAMI(水上)(4)
  • シチズン(3)
  • THK(3)
  • 十川ゴム(3)
  • 三菱電機(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • 江崎(3)
  • 大阪ジャッキ製作所(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
サービス分類
  • オーダー・加工(105)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「寸法指定」の検索結果

187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプベンダー 大阪ジャッキ製作所パイプベンダー大阪ジャッキ製作所
189,800税込208,780
1個
翌日出荷
上部フレームが後方に移動できますのでパイプの挿入、取り出しが簡単にできます。冷間作業で美しい曲げが得られます。変形の少ない曲管が得られます。フレーム及びベンディングシューに特殊アルミニウムを用いた軽量で強力な構造です。フレームにはゲージバー(目盛板)がとりつけてあり、ジャッキのストロークを調整することによって曲げ角度を簡単にきめることができます。鋼管寸法により指定のベンディングシュー・ピボットシューの向き、ピンの位置がきまる表示を鋳出してあります。
用途ガス管1/2B~2Bまでの曲げ加工に使用できます。適合ジャッキE15S25推奨ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH1/2最大加工径(Φmm)60.5
ARM 北川用 HO 6インチ 幅広 鉄生爪 ARMARM 北川用 HO 6インチ 幅広 鉄生爪ARM
13,980税込15,378
1セット(3個)
当日出荷
1セット3個を同時加工の高精度品です。大径を全周把握できます。寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO-6)・小径生爪(HO-6S)・山取無(HO-6K)・幅広生爪(HO-6W)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。材質S50C長さ(mm)75幅(mm)60ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)6適合チャックBR06 / AS06 / B-06 / BB06 / HOB-6 / HOS-6 / BT06 / NLT06 / NT06適合メーカー北川鉄工所
パイプ仮枠止(コーキング溝付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)パイプ仮枠止(コーキング溝付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
159税込175
1個
5日以内出荷
コーキング溝付パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合にご使用下さい。SPDU型はパイプ廻りにコーキングしろが必要な場合に使います。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共にコンクリートの厚みから3mm控えた寸法でお願いします。※径の違いにより形状が若干異なります。(メーカー指定パイプをご使用下さい。)
仕様コーキング溝付・スリーブ用材質樹脂
パイプ仮枠止 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)パイプ仮枠止神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
66税込73
1個
5日以内出荷
パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合にご使用下さい。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共にコンクリートの厚みから3mm控えた寸法でお願いします。(メーカー指定パイプをご使用下さい。)
仕様各種、丸型レジスター・ガラリ 換気パイプ・クーラースリーブ用材質樹脂
【オーダー】ターピー 遮熱シート スノーテックス 萩原工業【オーダー】ターピー 遮熱シート スノーテックス萩原工業
3,614税込3,975
1枚
7日以内出荷
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 0.5m×0.5m~15m×15mまで0.1m単位でサイズ及び生地(2種類から)の指定ができます。 周囲加工、ハトメ加工を含みます。 ハトメピッチは、0.45m/0.9mピッチから選択(割り切れない場合は近似値で均等割り)。 寸法の精度は概ね±3%です。
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として材質シート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミ、周囲ロープ:ポリプロピレン厚さ(mm)クール:0.19、スーパークール:0.3質量(g/m2)クール:140、スーパークール:206幅(m)0.5~15高さ(m)0.5~15サービス分類オーダー・加工
SCM435ナイロンN(1シュ)M20 大阪魂SCM435ナイロンN(1シュ)M20大阪魂
2,934税込3,227
1個
翌日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)20寸法S(mm)30ねじの呼びdM20
クロメ-トS45CナイロンN(1シュB19 大阪魂クロメ-トS45CナイロンN(1シュB19大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ピッチ(mm)1.75寸法H(mm)14.4寸法S(mm)19ねじの呼びdM12
ドウメッキ6カクウエルドN(Pツキ(1A 大阪魂ドウメッキ6カクウエルドN(Pツキ(1A大阪魂
667税込734
1袋(36個)
翌日出荷
板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
寸法H(mm)5寸法D(mm)7寸法s(mm)11ねじの呼びdM4
ドブナイロンN(1シュ) 大阪魂ドブナイロンN(1シュ)大阪魂
1,614税込1,775
1個
翌日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)20寸法S(mm)30ねじの呼びdM20
ナイロンN(1シュ(B19 大阪魂ナイロンN(1シュ(B19大阪魂(1件のレビュー)
667税込734
1袋(8個)
翌日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ピッチ(mm)1.75寸法H(mm)14.4寸法S(mm)19ねじの呼びdM12
BCナイロンN(1シュ) 大阪魂BCナイロンN(1シュ)大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ピッチ(mm)0.4寸法H(mm)2.5寸法S(mm)4.5ねじの呼びdM2
ユニクロ S45C(H)ナイロンN(1シュ 大阪魂ユニクロ S45C(H)ナイロンN(1シュ大阪魂
2,423税込2,665
1個
翌日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ピッチ(mm)3寸法H(mm)27寸法S(mm)41ねじの呼びdM27
ユニクロ S45CナイロンN(1シュB32 大阪魂ユニクロ S45CナイロンN(1シュB32大阪魂
1,187税込1,306
1個
翌日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)23.4寸法S(mm)32ねじの呼びdM22
3カ-W S45CナイロンN(1シュB19 大阪魂3カ-W S45CナイロンN(1シュB19大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ピッチ(mm)1.75寸法H(mm)14.4寸法S(mm)19ねじの呼びdM12
3カ-B ナイロンN(1シュ) 大阪魂3カ-B ナイロンN(1シュ)大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ピッチ(mm)0.4寸法H(mm)2.5寸法S(mm)4.5ねじの呼びdM2
クロメ-トS45C(H)ナイロンN(1シュ 大阪魂クロメ-トS45C(H)ナイロンN(1シュ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
SUSナイロンN(1シュ) 大阪魂SUSナイロンN(1シュ)大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
寸法H(mm)3.8寸法S(mm)5
ナイロンN(1シュ) 大阪魂ナイロンN(1シュ)大阪魂
667税込734
1袋(20個)ほか
翌日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
3カ-W ナイロンN(1シュ) 大阪魂3カ-W ナイロンN(1シュ)大阪魂
667税込734
1袋(19個)ほか
翌日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
SUS316ナイロンN(1シュ 大阪魂SUS316ナイロンN(1シュ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
6カクウエルドN(Pツキ(1A 大阪魂6カクウエルドN(Pツキ(1A大阪魂
667税込734
1袋(14個)ほか
翌日出荷
板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
3カ-W S45C(H)ナイロンN(1シュ 大阪魂3カ-W S45C(H)ナイロンN(1シュ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
【オーダー】クリンプ金網 亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種) 竹中金網【オーダー】クリンプ金網 亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種)竹中金網(1件のレビュー)
5,679税込6,247
1個
3日以内出荷
亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。 日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。 線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。 寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照) クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。 特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。 また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。
用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。材質亜鉛めっき鉄線(2種)( SWMGS-2【JIS G 3547】)、SWMGS-2亜鉛付着量:Φ1.4~Φ1.8 → 20g/m2以上/Φ2.0~Φ2.6 → 25g/m2以上/Φ2.9~Φ3.2 → 30g/m2以上公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内規格JIS G 3547に準ずる線径公差(mm)JIS規格(JIS G 3547)に準ずる以下の公差:Φ0.8を超えてΦ1.2以下→±0.04mm/Φ1.2を超えてΦ2.0以下→±0.05mm/Φ2.0を超えてΦ3.2以下→±0.07mm角度公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内切断公差幅・長さ共に±3mm以内サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クリンプ金網 ステンレス(SUS304) 竹中金網【オーダー】クリンプ金網 ステンレス(SUS304)竹中金網
6,050税込6,655
1個
3日以内出荷
ステンレス(SUS304)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。 日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。 線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。 寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照) クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。 特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。 また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。
用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。材質SUS304(ステンレス鋼線【JIS G 4309】)公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内規格JIS G 3553に準ずる線径公差(mm)JIS規格(JIS G 4309)に準ずる以下の公差:Φ1.0を超えてΦ1.6以下→±0.02mm/Φ1.6を超えてΦ2.8以下→±0.03mm/Φ2.8を超えてΦ5.0以下→±0.04mm角度公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内切断公差幅・長さ共に±3mm以内サービス分類オーダー・加工
検油棒付オイルキャップ KRM-AG 協和検油棒付オイルキャップ KRM-AG協和
1,198税込1,318
1個
23日以内出荷
◎オイルの残量を簡単に測定できるオイルキャップです・歯車槽等で油量の確認が困難な場合、あるいはオイルゲージの取り付けが困難な場合には、しばしば検油棒が用いられることがあります。・この検油棒とオイルキャップとを組み合わせたのが、梯由棒付オイルキャップKRM-AG型です。◎KRM-AG型は、給油蓋と空気抜きを兼ねており、油槽内の油量を見られる製品です。◎KRM-A型にアタッチメントを取り付けた構造になっているため、油槽内の油の飛散が激しい場合でも、ほとんど空気孔からの油の流出はありません。◎標準色は、赤と黒の2色を用意しています。◎ゲージ棒の長さ、E寸法は50~250mmまで、10mm単位で規格品として製作しています。・指示線の位置、D寸法は15mmで規格寸法になっていますが、ご指定の寸法でも製作可能です。◎取り付けパッキンには、平パッキンも用意しています。◎ゲージ棒はΦ4mmのアルミニウム製を標準としています。・ご希望によりステンレス製(Φ5)、鉄製(ローレット目入)も受注製産にて製作いたします。
シリーズKRM-AG寸法A(mm)28寸法D(mm)15寸法B(mm)8寸法C(mm)15
【オーダー】D40レール 【レール寸法指定可能】 岡田装飾金物【オーダー】D40レール 【レール寸法指定可能】岡田装飾金物
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
各種D40レールを指定寸法にカットいたします。
用途現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケットなど)が必要になります。ご確認お願いします。関連資料カタログ(D40ステンレス/アルミ/スチール)(2.21MB) カタログ(D40隙間シートレール)(1.3MB) カタログ(D40ブラック/ホワイト)(2.29MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】D25レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能】】 岡田装飾金物【オーダー】D25レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能】】岡田装飾金物
3,198税込3,518
1セット
翌々日出荷
D25レールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。
用途現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。関連資料カスタマイズ説明資料(D25)(1.02MB) カタログ(1.38MB)サービス分類オーダー・加工
Φ20ポストスタンド シグマ光機Φ20ポストスタンドシグマ光機
3,398税込3,738
1個
12日以内出荷
D-TOP用に低光軸、コンパクト化するために最適化されたΦ20mmのポストスタンドです。光軸高さがまちまちなホルダーを同じ光軸高さにそろえるのに威力を発揮します。長さLを任意の長さで指定できます。ホルダーの光軸高さに合わせ、L寸法をご指定ください。ホルダーの取付けはM4の六角穴付ボルト以外に、付属のネジを使ってM6ロッド用やM4ロッド用のタップ穴にも取り付けられます。20mm以下のロッド(RO-20-L)としてもご使用できます。
アズワン品番61-6988-36
Redwood-Ⅲ SP トライアングルティルト&リクライニング車いす SP 日進医療器(車イス)Redwood-Ⅲ SP トライアングルティルト&リクライニング車いす SP日進医療器(車イス)
379,800税込379,800非課税商品
1台
7日以内出荷
高齢者に必要な機能をまとめたレッドウッド-Ⅲのおすすめ仕様です。 寸法調整・パーツ交換で様々な環境に適応する、リアルモジュラー式トライアングルティルト車いす。 バックサポート角度は5段階より指定が可能です。(90°・95°・100°・105°・110°) モールド装着対応仕様のオプション対応が可能です。 -3°までの前傾ティルトも可能です。移乗や作業のために前傾ティルトが必要な場合に有効です。 抜群の安定性を発揮するトライアングル構造。ティルト動作を3点で支えるから、ブレ・たわみが少なく安心して使用できます。 マルチプレートの設定により座シート奥行、リクライニング(オプション)支点を調節可能。
仕様●耐荷重:100kg●形式:介助用●シート幅:42cm●主輪:14インチ●座面高:42cm●ベースフレームカラー:アルマイト銀●装備●▼リクライニング機能●▼ランバーサポートつきバックサポート●▼マルチヘッドサポート・幅決め●▼PPSブレーキ・FRフットブレーキ(ペダル後方のみ)●▼フット・レッグサポート挙上式・開き式・着脱式●▼転倒防止装置NBタイプ●▼ノーパンクタイヤエアリー●▼座クッション●※詳細は取扱販売店にお問い合わせください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8077-05
カッター付きラベルプリンター USB+シリアル CT-S281ⅡUSJシリーズ シチズンカッター付きラベルプリンター USB+シリアル CT-S281ⅡUSJシリーズシチズン
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
ペーパードロップイン機構 用紙のセットが簡単で、らくらく用紙交換 ラベル印刷に対応可能 ブラックセンサー付きモデルをラインナップ Androidに対応したSDKを無償提供 コンパクト、軽量設計により簡単設置 ミニサイズながらオートカッターを搭載 二次元コードPDF417、QRCodeを標準搭載
仕様●印字方式ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数)48mm/384ドット●ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度60mm/秒●印刷条件:印字率12.5%、印字濃度100%●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙サーマルロール紙:58mm●用紙径:最大Φ83mm●用紙厚:0.059~0.1mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁(24×24ドット)漢字フォントC:24桁(16×16ドット)●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ユーザーメモリー:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93、PDF417、QR CODE●インターフェース:USB、シリアル(RS-232C)●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧定格入力:AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダ プター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●質量本体:約630g●外形寸法:106(W)×180(D)×105(H)mm●信頼性プリントヘッド寿命:耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)●耐摩耗性:50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス B、UL、C-UL、FCCクラス B、CEマーキング●ユーティリティーソフトウエアー:Printer Customization、POS Printer UtilityドライバーWindows、OPOS、POS for.NET、Java POS、Linux、CUPS●付属品:ACコード×1個、ACアダプター×1個、ラベル紙お試し用×1巻、クイックスタートガイド、USBケーブルクランプ×1個、オペレーションパネルシート(壁掛用)×1枚
レシートプリンター 白 CT-S280Ⅱシリーズ シチズンレシートプリンター 白 CT-S280Ⅱシリーズシチズン
49,980税込54,978
1台
予約販売
高速印字(80mm/秒)のサーマルレシートプリンタです。 省スペース設計でコンパクトなエコノミーモデルです。 使いやすいペーパードロップイン機構採用です。 ラインサーマルヘッド方式により、静かで高品質 ユニバーサルデザインを採用することにより操作性が更に向上。 鮮明な24ドット漢字印字。(JIS第1/第2水準対応) フラッシュメモリー内蔵。ユーザー作成文字、ロゴ等登録可能。 インプットバッファ4kバイトを持つことにより、データをスムーズに転送。 ページモードによる自由な印刷レイアウトが可能。 軽量設計。底面のフック穴で壁掛も可能。
仕様●印字方式:ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数):48mm/384ドット●ドット密度:横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度:80mm/秒(最速、印字濃度100%)●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙:サーマルロール紙/58×Φ83mm、紙厚/0.059~0.075mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁、漢字フォントC/24桁●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、code 850/852/857/858/860/863/864/865/866, WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ロゴ登録/印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93●インターフェース:パラレル(IEEE1284準拠、セントロニクス準拠)、USB●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧:定格入力/AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダプター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●本体質量:約430g●外形寸法:106(W)×170(D)×116.5(H)mm●信頼性:プリントヘッド寿命/耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性/50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、CEマーキング●付属品:サーマルロール紙(※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。)、ACアダプターACコードクイックスタートガイドアズワン品番67-2986-79
カッター付きレシートプリンター USB+シリアル CT-S281ⅡUSJシリーズ シチズンカッター付きレシートプリンター USB+シリアル CT-S281ⅡUSJシリーズシチズン
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
ペーパードロップイン機構 用紙のセットが簡単で、らくらく用紙交換 ブラックセンサー付きモデルをラインナップ Androidに対応したSDKを無償提供 コンパクト、軽量設計により簡単設置 ミニサイズながらオートカッターを搭載 二次元コードPDF417、QRCodeを標準搭載
仕様●印字方式ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数)48mm/384ドット●ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度80mm/秒(640dots/秒)●印刷条件:印字率12.5%、印字濃度100%●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙サーマルロール紙:58mm●用紙径:最大Φ83mm●用紙厚:0.059~0.1mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁(24×24ドット)漢字フォントC:24桁(16×16ドット)●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ユーザーメモリー:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93、PDF417、QR CODE●インターフェース:USB、シリアル(RS-232C)●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧定格入力:AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダ プター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●質量本体:約630g●外形寸法:106(W)×180(D)×105(H)mm●信頼性プリントヘッド寿命:耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)●耐摩耗性:50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス B、UL、C-UL、FCCクラス B、CEマーキング●ユーティリティーソフトウエアー:Printer Customization、POS Printer UtilityドライバーWindows、OPOS、POS for.NET、Java POS、Linux、CUPS●付属品:ACコード×1個、ACアダプター×1個、サーマルロールペーパーお試し用×1巻、クイックスタートガイド、USBケーブルクランプ×1個、オペレーションパネルシート(壁掛用)×1枚
樹脂パレット JK-RP-1111 黒 J&T環境樹脂パレット JK-RP-1111 黒J&T環境
4,998税込5,498
1枚
10日以内出荷
再生樹脂を使用した環境負荷の少ないパレットです。 輸送や物流、保管用に。
仕様●最大動荷重(kg):1000●最大静荷重(kg):4000●色:黒●間口(mm):1100●奥行(mm):1100●高さ(mm):150●差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):260×90●差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):260×90●中央桁幅(mm):192●片面四方差し●材質/仕上:再生ポリプロピレン(PP)、再生ポリエチレン(PE)●指定質量以上でのご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:371-7042アズワン品番67-5597-20
【オーダー】SGレールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能 岡田装飾金物【オーダー】SGレールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能岡田装飾金物
11,904税込13,094
1セット
翌々日出荷
SGレールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。
用途ビニールカーテン用の大型カーテンレール 現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。関連資料カタログ(1.2MB) カスタマイズ説明資料(SG)(1.37MB)取扱説明書取付説明書(0.56MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Allフリープレート 鉄・アルミ・ステンレス ノーブランド【オーダー】Allフリープレート 鉄・アルミ・ステンレスノーブランド
467税込514
1個
翌々日出荷
材質横断で6面フライスの寸法・コーナーカット・面取りが指定できるフリープレート。
用途マシニング加工等用に寸法・平面度・直角度等の精度出しを施した1次加工材料材質ステンレス加工6面フライスRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ラベルシート 参照識別ラベルシート BA、BU、I/O モジュール、IM用 SIEMENSラベルシート 参照識別ラベルシート BA、BU、I/O モジュール、IM用SIEMENS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP、BA、BU、IM、及び I/O モジュール用の 160 のリファレンス指定ラベルです。寸法: 15 mm x 10 mm
仕様●アクセサリタイプ:参照識別ラベルシート●併用可能製品:BA 、BU 、I/O モジュール、IM●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2819アズワン品番65-7338-41
アルミ合金製門型クレーンMGH型(軽量手動伸縮・分解可能タイプ) 江崎アルミ合金製門型クレーンMGH型(軽量手動伸縮・分解可能タイプ)江崎
1,098,000税込1,207,800
1台
40日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。取扱い容易な柱部手動伸縮タイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。全高・全幅など指定寸法製作が可能です。
用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。材質アルミ合金揚程(m)2.7全高(m)3RoHS指令(10物質対応)対応定格吊荷重(t)0.5
アルミ合金製門型クレーンMG型(軽量伸縮タイプ) 江崎アルミ合金製門型クレーンMG型(軽量伸縮タイプ)江崎
1,198,000税込1,317,800
1台
40日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。全高・全幅など指定寸法製作が可能です。
用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製門型クレーンSL型(省スペースタイプ) 江崎アルミ合金製門型クレーンSL型(省スペースタイプ)江崎
789,800税込868,780
1台
40日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。スリム構造で狭い場所でも充分なスペックを発揮できる省スペースタイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。全高・全幅など指定寸法製作が可能です。
用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】XGレールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能 岡田装飾金物【オーダー】XGレールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能岡田装飾金物
5,990税込6,589
1セット
翌々日出荷
XGレールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。
用途ビニールカーテン用の大型カーテンレール 現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。関連資料(1.13MB) カタログ(1.13MB) カスタマイズ説明資料(XG)(1.4MB)取扱説明書(0.55MB)サービス分類オーダー・加工
寸法指定特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら