カテゴリ

  • テープ(18)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 鈑金・塗装(2)

「寺岡 152n」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気密・防水用ブチル両面テープ NO.718 寺岡製作所気密・防水用ブチル両面テープ NO.718寺岡製作所(20件のレビュー)
569税込626
1巻ほか
当日出荷
気密・防水性、耐候性、耐久性に優れています。 厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。 環境に配慮してVOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 屋根部材の防水用。 各種防水・防湿処理。
防水ブチルテープ(片面タイプ) BS オカモト[安全靴・作業靴]防水ブチルテープ(片面タイプ) BSオカモト[安全靴・作業靴](2件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
特性防水
ブチルテープ スワンボンドブチルテープスワンボンド(66件のレビュー)
739税込813
1ロール
当日出荷
未加硫のブチルゴムをベースとしたテープ状(紐状)のシーリング剤です。脱着を必要とする箇所や、防水を必要とする箇所のシートや接着に適しています。 粘着方式による接着のため、常時、大きい力や、大きい重量が掛かるような箇所の接着には不適当です。
用途テールライト、コンビランプ取り付け部の防水シール剤として。 ドア内張の防水用ポリエチレンフィルムシート等の接着。 ボデー各部の隙間のシール剤として。 振動音発生箇所の振動吸収材として。長さ(m)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ブチルテープ 不織布基材  両面 防水用 モノタロウブチルテープ 不織布基材 両面 防水用モノタロウ(65件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。 また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。 開口部の防湿・気密用。引張強度(N/10mm)9.8剥離紙あり適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
防水アルミテープブチル ニトムズ防水アルミテープブチルニトムズ(27件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷
耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。 アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。
用途屋根材・トタン板などの防水補修に粘着力(N/10mm)10.8引張強度(N/25mm)80.0引張強度(N/10mm)32粘着力(N/25mm)27.0セパレータあり剥離紙あり特性耐候性、耐水性、防水
建築用ブチルゴム系防水テープVF414Z(片面タイプ) コニシ建築用ブチルゴム系防水テープVF414Z(片面タイプ)コニシ(7件のレビュー)
889税込978
1巻
当日出荷
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系主な用途隙間用粘着力(N/10mm)18.7特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
気密・防水テープ(片面) ダイヤテックス気密・防水テープ(片面)ダイヤテックス
639税込703
1巻ほか
当日出荷
環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に基材PE粘着剤アクリル系
気密防水テープ セキスイ気密防水テープセキスイ(24件のレビュー)
799税込879
1巻ほか
当日出荷
PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。 冬場も貼りつけやすく作業。 特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。
用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用特性気密防水
強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14 ニトムズ強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14ニトムズ(16件のレビュー)
599税込659
1巻ほか
当日出荷
テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。剥離紙あり粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面主なワーク大面材、パーツ
スーパーブチルテープ 両面 5958 マクセルスーパーブチルテープ 両面 5958マクセル(11件のレビュー)
599税込659
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。開口部の防湿・気密用。適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
防水用 強力両面テープ ニトムズ防水用 強力両面テープニトムズ(41件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。主な用途防水・耐水・屋外、粗面剥離紙あり粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
スーパーブチルテープ 両面 5938 マクセルスーパーブチルテープ 両面 5938マクセル(5件のレビュー)
699税込769
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし) 日東電工ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)日東電工(93件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷
非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。トラスコ品番377-6841質量(g)100粘着剤ゴム系主な用途電線ケーブル端末処理・接続用引張強度(N/19mm:参考値)11.2絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
板金用ブチルテープ スリーボンド板金用ブチルテープスリーボンド(24件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱
当日出荷
金属、ガラス、プラスチック、ゴムなどあらゆる材料の接着ができます。接着後も柔軟性を保ち固くなることがありません。また日光、雨、温度変化に対して安定しており、長期にわたって優れた接着力を発揮します。脱着を必要とする箇所に最適なテープです。ドア内張りの補修、防水用シートの接着、フロントフェンダーエプロンとフロントフェンダー接合部のシール材として、接合部から発生するビビリ音の振動吸収材などに威力を発揮します。
用途ブチルゴムを基剤としたテープ状の接着剤です
スリオン 防水用両面粘着テープ 5931 マクセルスリオン 防水用両面粘着テープ 5931マクセル(15件のレビュー)
879税込967
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
スーパーブチルテープ マクセルスーパーブチルテープマクセル(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
気密性・耐久性・粘着性に優れ、高い粘着力を発揮するブチルゴム系粘着剤を用いたテープ。柔軟性に富み、粗面への接着にも対応。
用途屋上や住宅の防水などに最適です。仕様両面粘着力(N/10mm)9.8保持力(分)15
建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ) コニシ建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ)コニシ(1件のレビュー)
959税込1,055
1巻
当日出荷
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系主な用途隙間用特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
スーパーブチルテープ 片面・不織布 4420 マクセルスーパーブチルテープ 片面・不織布 4420マクセル(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。 広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。
用途ツーバイ工法。 住宅防水用、補修用。粘着力(N/10mm)7.84引張強度(N/10mm)51.0特性防水性、気密性粘着タイプ高粘着力
スーパーブチルテープ 片面・不織布 9244 マクセルスーパーブチルテープ 片面・不織布 9244マクセル(10件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
ポリエステル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 粘着剤は広い温度範囲で、バランスの良く高い粘着力を示します。 テープが薄いため、上から塗料、接着剤等を塗布した際に目立ちにくく、凹凸面になじみ易いテープです。
用途木質住宅サッシ回り防水。各種ボード目地ジョイント用。 住宅防水用、補修用。種別片面粘着力(N/10mm)9.81剥離紙あり
PENフィルム粘着テープ NO.635F1 #25 寺岡製作所PENフィルム粘着テープ NO.635F1 #25寺岡製作所
289税込318
1巻(20m)
当日出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格150℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所や部品などの絶縁。 トランスの外層、内層絶縁。伸び(%)50引張強度(N/25mm)152粘着力(N/25mm)10.30(対ステンレス)破壊電圧(kV)6.4