カテゴリ
- テープ(20)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
「寺岡 1590」の検索結果



包装用布テープ NO.1590
寺岡製作所(15件のレビュー)¥359~税込¥395~1巻ほか当日出荷から21日以内出荷従来の布テープに比べて軽く、コンパクトなため、持ち運びに便利な 布テープです。 簡単に手で切れ、かつしなやかで、強力な粘着力を発揮します。用途一般包装。 段ボール包装。 ご家庭等での補修・結束。
包装用布テープ NO.1590
寺岡製作所¥199税込¥2191巻当日出荷軽くてコンパクトな包装用布テープです。用途包装用途に。トラスコ品番658-4992色クリームテープ幅(mm)25基材特殊織物テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系主な用途梱包用、補修用、結束用引張強度(N/25mm)135粘着力(N/25mm)9.81使用条件【テープカット】手で切れるRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力テープタイプ手で切れる


包装用布テープ NO.159
寺岡製作所(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1巻ほか当日出荷から21日以内出荷軽量でコンパクトです。 手で切りやすく、巻き戻しもスムーズです。用途一般包装。 段ボール包装。 ご家庭等での補修・結束。
布テープ
(1938件のレビュー)¥149~税込¥164~1巻ほか当日出荷文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。用途小包などの封緘。軽梱包タイプ軽梱包用引張強度(N/10mm)39.2RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける



包装用布テープ NO.1539
寺岡製作所(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷軽量でコンパクトです。 手切れ性が良好で、巻き戻しもスムーズです。 柔軟で様々な形状になじみます。 適度な強度があり、しっかり巻き付けることが可能です。用途一般包装。 段ボール包装。 ご家庭等での補修・結束。RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
布粘着テープ No.382M
リンレイテープ(150件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻ほか当日出荷コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)用途軽~重梱包紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75伸度(%)10主な用途梱包用保持力(mm)0.5粘着力(N/10mm)8.36巻戻し力(N/10mm)0.75引張強度(N/10mm)51.5特性強粘着テープタイプ文字が書ける
オリーブテープ NO.141
寺岡製作所(17件のレビュー)¥489~税込¥538~1巻ほか当日出荷コシのある布に強力な粘着剤を厚く塗布したテープです。 ざらざらした面にもよく付き、一般包装用から輸出梱包・重梱包まで、あらゆる荷造りをカバーしています。 手で切り易く、巻き戻しもスムーズです。用途一般包装。 重梱包・輸出梱包。 各種の仮止め・結束・保護など。伸度(%)10伸び(%)10主な用途梱包用引張強度(N/25mm)186.3粘着力(N/25mm)10.79粘着力(N/10mm:参考値)4.32特性強力
布テープ No.600V
セキスイ(109件のレビュー)¥311~税込¥342~1巻ほか当日出荷コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)388タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214主な用途梱包用保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25特性強力テープタイプ手で切れる
サーキットテープ NO.647
寺岡製作所(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定伸び(%)80引張強度(N/25mm)94.1RoHS指令(10物質対応)対応再剥離可






カラー布テープ
(270件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向けタック(ボールNo.)32引張強度(N/25mm)72粘着力(N/25mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける





+4
オリーブテープ NO.145
寺岡製作所(20件のレビュー)¥739~税込¥813~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷全12色の品揃えがあり、色分け梱包に最適なテープです。 コシのある布に強力な粘着剤を塗布したタイプです。 支持体が透けないため、貼った後もテープの色目が鮮明です。 手で簡単に切れます。用途一般包装。 色分け梱包。 各種の仮止め・結束・保護など。引張強度(N/25mm)186.3粘着力(N/25mm)10.79テープタイプ手で切れる
クラフトテープ
(1047件のレビュー)¥119~税込¥131~1巻ほか当日出荷安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。用途ダンボールの封緘。軽梱包用。伸度(%)9.99タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.60引張強度(N/10mm)60.0RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り不可
布テープ エコノミー
(109件のレビュー)¥169~税込¥186~1巻ほか当日出荷コストパフォーマンス、まとめ買いに最適な布テープです。 文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。用途小包などの封緘。軽梱包色茶テープ幅(mm)50基材スフ布、PEラミネートテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.2粘着剤天然ゴム粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)36.8テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
バイオマス15%配合 布テープ
(11件のレビュー)¥259~税込¥285~1巻ほか当日出荷バイオマスマーク認定の布テープです。 天然ゴムを主成分とした自然由来の粘着剤。基材も木材パルプを主原料とした天然由来材料を使用しています。 重ね貼りOK。文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。) 凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用出来ます。用途小包などの封緘。軽梱包色クラフト色テープ幅(mm)50基材スフ布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.2粘着剤天然ゴムタック(ボールNo.)32粘着力(N/10mm)4.2引張強度(N/10mm)32.7テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書けるバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220386バイオマス配合率(%)15
布テープ 中重梱包用
(118件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻ほか当日出荷粘着力重視のモノタロウ布テープの中重梱包用テープです。 手切れ性も抜群なスフ布基材のテープです。 赤糊ゴムが粘着力を更にアップします。 文字書き、重ね貼りにも対応。用途中梱包~重梱包。引っ越し作業や宅配便などに最適。タイプ中重梱包用タック(ボールNo.)32主な用途梱包用引張強度(N/25mm)117粘着力(N/25mm)11.6テープタイプ中重梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける





+1
再生PET布テープ NO.1605
寺岡製作所¥519~税込¥571~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷全8色の品揃えがあり、色分け梱包に最適なテープです。 環境に配慮し再生材料と自然由来の素材を使用しています。 グリーン購入法適合品です。 基材に再生PET100%使用。 薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています。用途一般包装。(軽包装から重包装まで対応) 段ボール包装。 各種の仮止め・補修・結束。基材再生ポリエステル繊維テープ長さ(m)25粘着剤ゴム粘着剤伸び(%)18引張強度(N/25mm)89.2粘着力(N/25mm)11.26RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)16グリーンマーク認定再生材使用使用
布テープ 重梱包用
(47件のレビュー)¥399~税込¥439~1巻ほか当日出荷粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、テープ厚もあるので機械の保護にも利用できます。 手で切れるので作業性抜群。 強い接着力。 字が書ける・重ね貼りOK・赤糊。用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。タイプ重梱包用主な用途梱包用引張強度(N/25mm)150粘着力(N/25mm)12.5テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
布粘着テープ ニューオリーブテープ NO.142
寺岡製作所(7件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻ほか当日出荷から21日以内出荷コシのある布に強力な粘着剤を塗布したタイプです。 手で簡単に切れます。用途一般包装。 段ボール包装。 各種の仮止め・結束・保護など。伸び(%)10引張強度(N/25mm)186.3粘着力(N/25mm)10.79
六角軸ホイールワイヤーブラシ
(38件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。厚さ(mm)12全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)28六角対辺(mm)6.35販売区分業務用





+1
布テープ No.600Vカラー
セキスイ(47件のレビュー)¥742~税込¥816~1巻ほか当日出荷布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9.0引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)306タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
”ライトオリーブテープ” ノンパッケージ
寺岡製作所¥12,980税込¥14,2781箱(30巻)3日以内出荷個包装をなくしゴミを減量します。包装用布テープです。(ノンパッケージ)用途包装用途に。仕様●筆記可否:油性ペンは可●テープカット条件:手で切断可能トラスコ品番134-6971材質基材:特殊織物、粘着剤:ゴム系色ダンボールテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25紙管内径(mm)76テープ厚さ(mm)0.2伸び(%)9粘着力(N/10mm)3.08引張強度(N/25mm)147.1引張強度(N/10mm)58.84粘着力(N/25mm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)117