カテゴリ

  • テープ(9)
    • 両面テープ(4)
    • ビニールテープ(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所(9)
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 19(4)
  • 20(3)
  • 25(4)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(4)
基材
  • アクリル系(2)
  • アルミ箔(2)
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途粗面用(1)
  • 用途結束用(3)
  • 用途電気・電子用(3)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(4)
  • 柔軟(2)
  • 絶縁(2)
  • 耐久(2)
  • 耐候(5)
  • 耐寒(4)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(5)
  • 耐薬品(1)
テープ長さ(m)
  • 10
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.03(3)
  • 0.05(1)
  • 5(5)
  • 15(5)
  • 18.28(1)
  • 20(63)
  • 23(1)
  • 25(33)
  • 30(28)
  • 33(1)
  • 50(56)
  • 60(5)
  • 100(17)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(2)
  • 0.08(1)
  • 0.1(2)
  • 0.13(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(2)
  • 0.23(1)
  • 0.62(1)
  • 0.8(2)
  • 1.2(1)
  • その他(1)
0.05・0.08・0.1・0.13・0.18・0.2・0.23・0.62・0.8・1.2・その他
粘着剤
  • シリコーン系(1)
シリコーン系
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(1)
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「寺岡」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気絶縁用ビニルテープ No.302G 寺岡製作所電気絶縁用ビニルテープ No.302G寺岡製作所
859税込945
1パック(10巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用・結束用基材軟質ビニルフィルム粘着剤ゴム系剥離紙なし
発泡体両面テープ No.7820 寺岡製作所発泡体両面テープ No.7820寺岡製作所
2,498税込2,748
1巻(10m)
6日以内出荷
クッション性、粗面に対しての粘着力に優れています。
用途両面テープ 各種材料の固定幅(mm)25厚さ(mm)0.8長さ(m)10粘着力(N/25mm[gf])28.75(2932)RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)416
発泡体両面テープ 寺岡製作所発泡体両面テープ寺岡製作所
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から21日以内出荷
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
長さ(m)10規格JIS Z 1541 1種1号適合品伸び(%)351引張強度(N/25mm)23RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)158
アクリルフォーム両面テープ NO.7840 寺岡製作所アクリルフォーム両面テープ NO.7840寺岡製作所(2件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷から7日以内出荷
強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。
用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)428粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410 寺岡製作所フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410寺岡製作所(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から10日以内出荷
フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。主な用途電気絶縁、結束、シール用RoHS指令(10物質対応)対応特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
発泡体両面テープ 寺岡製作所発泡体両面テープ寺岡製作所(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
VOC対策品です。(ノントルエン、ノンキシレン)初期粘着力・耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。ポリプロピレン・ポリエチレンにも使用可能。
用途内装ボードの仮固定、コンクリートなどのザラザラ面への各種素材の貼り合せ。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
アルミ箔粘着テープ NO.8371(ツヤ消し) 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8371(ツヤ消し)寺岡製作所
499税込549
1巻
当日出荷
表面ツヤ消しタイプです。アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。シルバーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.1トラスコ品番419-6457質量(g)180基材アルミ箔芯径(mm)76粘着剤アクリル系基材厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)40引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm)22.06芯径(inch)3特性耐候性、耐熱性、耐寒性粘着タイプ強粘着
アルミ箔粘着テープ NO.8370(ツヤあり) 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8370(ツヤあり)寺岡製作所(1件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷から翌々日出荷
表面ツヤ有りタイプです。 アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。シルバーテープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.1基材アルミ箔粘着剤アクリル系
電気絶縁用ビニルテープ 寺岡製作所電気絶縁用ビニルテープ寺岡製作所(5件のレビュー)
759税込835
1パック(10巻)
当日出荷
電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用伸度(%)180JIS規格C 2336粘着力(N/10mm)1.57引張強度(N/25mm[kgf])70.6[7.2]粘着力(N/25mm)3.92剥離紙無し