4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
底水用要部ステンレス水中ポンプCSL型 寺田ポンプ製作所 動画あり
接液部完全防錆。 耐久性を大幅にアップ。 保守点検の容易な簡単構造。 扱いやすい小形・軽量タイプ。 さらに底水対策として最低吸込水位2mmまで可能 。 逆流防止用バルブを使用すれば、戻り水なし。
用途建築設備、工業設備用。 ビル・マンション等高架水槽の残水排水。 地下道の溜水排水に。 河川工事の湧水排水に。 プール・水槽・各種ピットの残水排水に。 付属品電源コード3.5m-1コホースカップリング-1組ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コホースバンド(15mm用)-1コホースバンド(25mm用)-1コ 型式非自動/低水用 質量(kg)4.0 電源コード種類(mm2×芯数×m)VTC0.75×2×3.5 液温範囲(℃)0~40 残水位(mm)2 運転可能最低水位(mm)15
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動機部が気中に露出しても連続運転が可能です。 ケーシング、羽根車は、耐摩耗性・耐衝撃性に優れた特殊ゴム製です。 連続運転可能最低水位1mmまで可能です。 逆止弁を内蔵しています。 電動機保護装置を内蔵しています。
用途ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水に。 地下道の溜水、排水に。 型式非自動運転形 質量(kg)10 電源コード(m)5 残水位(mm)1
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CS-L(底水用)は水位1~2mmまで排水可能。 小型軽量設計で搬送も容易。 電動機に自動焼損防止装置内蔵。
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)