表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。
軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。
13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。
仕様アルミ角パイプ4段継
材質(本体)アルミ
外形寸法(mm)縦1640×横90×奥44
本体質量(g)1200
伸縮範囲(mm)1640~4100
1本
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺
材質本体:アルミ
目盛仕様赤数字入、メートル目盛
最も、利用度の高い実用フックです。
寸法(mm)(仕舞)995
質量(kg)1.3
針長(mm)(測定)Φ8×195、Φ8×225
計測範囲60mm~1,700mm(2点間寸法読み取り方式)
危険物の類別非危険物
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
内測、外測これ1本。のび助がさらに進化。
強いレバー。折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。
外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
材質突き当て部:ABS樹脂、竿:アルミ、ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂、ジョイント:ポリアセタール樹脂、外測用フック:ステンレス
長さ許容差(mm)2mまで±1.0mm 2m以上±0.5mm/m
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプル機能で簡単操作デジタルポール尺
質量(kg)1.7
引出長(m)4
収納長(m)0.88
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
建築・土木工事などで大活躍!
軽量で扱いやすい小型スタッフ。
用途測量用品。
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。
尺杖・間竿に。
最小寸法(mm)1424(4尺7寸相当)
最大寸法(mm)4091(13尺5寸相当)
寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2
全長精度(mm)±1.0
材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂
質量(g)800
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
・Bluetooth通信によるデータ化やパソコンモニター上の測定値表示も可能。・天井高、対角スペース、窓枠のうちのり等の測定に。・デジタル表示6段伸縮式ポール尺。・デジタル表示で誤読を防止。・暗所夜間作業でも見やすい表示バックライト付
付属品ショルダーケース
電源単3形乾電池4本
精度±2mm(水平保持状態において)
使用温度(℃)0~40
表示デジタル4桁 LCD表示
メモリー測定値10件
最小表示単位0.001m(1mm)
検出方法透過式フォト・インタラプタ
アルミ製簡易スタッフ。表面目盛でレベル出し、裏面目盛で内のり測定、当て尺と3通りの使い方ができます。目盛はミリ単位表示で正確、ネジは脱落防止式、泥や砂の排出口付。精度±1.0mm/m
目盛裏/内のり測定目盛
幅(mm)39
厚さ(mm)25
段数3
アルミ製で軽くて強いので使いやすい。
寸法(mm)(仕舞)1,595
質量(kg)1.75
針長(mm)(測定)Φ8×195・225
計測範囲60mm~2,900mm(2点間寸法読み取り方式)
危険物の類別非危険物
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
金属加工時の曲げ角度や溶接角度等の角度測定に最適です。水平基準絶対0°調整済で使用前の校正作業が不要です。画面の角度を90°まで6段階で変更可能です。マグネット&V溝で丸棒や金属壁面にも安定設置です。絶対測定で水平・垂直を測る、水準器や下げ振りの仕事を1台で行えます。高速反応で測定をスムーズにする、高感度センサー搭載しています。数値を固定できるホールド機能です。比較測定角と水平基準角を同時に表示です。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として。
セット内容単4形乾電池x2
電源単4形乾電池×2(テスト用付属)
最小読取値(°)0.1
角度の測定範囲(°)±180.0
繰返し精度(°)0.1
読取精度±0.2°
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
地上から安全に柱の打込みができます。
用途木造建て方用で、地上から安全に柱の打ち込みができます。
フックを桁に引掛けたらウエイトを引き上げ、勢いよく振り下ろして下さい。
ホゾ穴に先端を差し込めば通し柱も打ち込めます。
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
より簡単に!より正確に! ボディ計測用。9.5mmソケット取付可能。水平器で正確な測定。収納ケース付き
付属品計測バリ 300mm・170mm、ソケットアダプター、水平器
測定範囲40~1800mm
危険物の類別非危険物
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。
伸長時にもガタつきがなく高精度。
裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。
読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。
用途測量用品、測量用・現場記録写真用。
材質アルミ合金
頭部を目標物に押し当てるか、引っかけるだけで、簡単に距離が測定できるメジャーポール。
検測値は手元のメジャーケースに表示され読み取りも簡単。
(212-12 ミニタイプ)
離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
テープは高度な絶縁体。
釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定
目盛(mm)1
付属品ケース
秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン。ぴったりフィット:アスペクト比5:4のディスプレイに適合するデザイン。詳しい測定方法と他のサイズについては、測定ガイドを参照。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果。簡単設置:ベゼルレスやスリムベゼルモニターには、付属の粘着ストリップを使用してプライバシースクリーンプロテクターを固定。マウント用タブをベゼル部に取り付けることで、光沢または無光沢面の交換が可能
保証期間2年
視野角60度(左右30度)
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット率最大51%
アスペクト比5対4
のぞき見防止○
反射防止○
ブルーライトカット○
秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン。ぴったりフィット:アスペクト比16:9の23.6インチワイドスクリーンディスプレイに適合するデザイン。サイズ:522 x 294mm。詳しい測定方法と他のサイズについては、測定ガイドを参照。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果。簡単設置:ベゼルレスやスリムベゼルモニターには、付属の粘着ストリップを使用してプライバシースクリーンプロテクターを固定。マウント用タブをベゼル部に取り付けることで、光沢または無光沢面の交換が可能
保証期間2年
視野角60度(左右30度)
適合モニターサイズ23.6インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット率最大51%
アスペクト比16対9
のぞき見防止○
反射防止○
ブルーライトカット○
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
どんな衝撃にも耐えられるねじ・バネロックの二重機構。
対環境性にすぐれた防塵機構。
堅牢・小型・軽量・高密度化により機器の小型化に最適。
中継タイプのケースも用意。
用途FA制御機器、通信機、データ端末機器、測定器、医療機器、レジャー機器
秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン。ぴったりフィット:アスペクト比16:9の19.5インチワイドスクリーンディスプレイに適合するデザイン。サイズ:443 x 240mm。詳しい測定方法と他のサイズについては、測定ガイドを参照。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果。簡単設置:ベゼルレスやスリムベゼルモニターには、付属の粘着ストリップを使用してプライバシースクリーンプロテクターを固定。マウント用タブをベゼル部に取り付けることで、光沢または無光沢面の交換が可能
保証期間2年
視野角60度(左右30度)
適合モニターサイズ19.5インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット率最大51%
アスペクト比16対9
のぞき見防止○
反射防止○
ブルーライトカット○
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます。先端カメラ部分は防水でLED付き。排水溝などにも使用できます
用途細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます。防水機能があるため水中での撮影も可能です
付属品先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック)
長さ(m)2(ソフトファイバー)
先端寸法(mm)Φ5.5×35
解像度30万画素(640×480ピクセル)
先端径(Φmm)5.5
LED使用数(個)【先端LED】6
画角約60度(対角)
撮影距離(mm)(最短)約7
USBタイプTYPE-A
防水IP67(先端部分)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フルハイビジョン画質で撮影。4.3インチの液晶ディスプレイ付き。IP67 相当の防水。フル充電で約4時間動作
用途配管・筒状製品の内壁の目視確認
セット内容本体、先端アクセサリー、USB充電ケーブル
寸法(mm)(ディスプレイ部)約145×85×30
質量(g)(ディスプレイ部)約200
電源(V)USB(DC5
ケーブル長(m)約2
レンズ1レンズ
連続使用時間(時間)約4
ヘッド径(Φmm)8
最大解像度1920×1080 ピクセル
ディスプレイ4.3 インチ
動作温度(℃)0~50
焦点距離約4~10cm
画角対角約65°
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
不定形の狭い個所の測定に便利。歯科技工用として多く使用。
電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。
ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。
電池長寿命化 約 3.5年⇒約5年
文字高さ 9.0 mm。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最大測定長(mm)150
仕様測定データワイヤレスシステム U-WAVE-TC送信ユニット:(IP67タイプ)264-620、(ブザータイプ)264-621U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-624、(ブザータイプ)264-625U-WAVE-TC接続ユニット:(IP67タイプ)02AZF310※クーラント液、汚れ、水などがかかる環境でご使用の場合、送信ユニットはIP67タイプをお選びください。(ブザータイプは防塵防水仕様ではありません)
タイプ極狭計測用、デジマチック(LCD)
シリーズ573
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差±1カウントを含まず
最大応答速度無制限
保護等級IP67(IEC60529/耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)
デプスバーあり
許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40
電池寿命(年)通常使用で約5
適応アクセサリ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2 m:No.05CZA625●USBインプットツールダイレクトUSB-ITN-A(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A
自動水平調査機能
2画面表示
Wi-Fi機能搭載
タッチパネルモニター
録画機能搭載
対角150.8°の広角レンズ
白色LED10灯で鮮明な画像
90°エルボ2箇所の通過が可能
カメラヘッドは防水構造。防水性能JIS-IP68で、水中仕様もOKです。(水深10m)※防水部分はカメラとケーブル部分となります。
リチウムイオンポリマー電池内蔵
3時間充電で約5時間の使用可能。(Wi-Fi機能OFFの場合)
本体寸法(mm)モニタ:240×154×47、ドラム:340×220×420
本体質量(kg)7.3(モニタ:1.3、ドラム:6.0)
電源本体:ACアダプタ使用時 AC100V 50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池使用時(3時間充電で約5時間使用可能、※Wi-Fiは不使用)
消費電流(A)本体:0.2(ACアダプタ使用時)
動作環境【本体】0~45℃(バッテリー駆動時)、0~40℃(ACアダプター駆動時)、0~60℃(カメラヘッドとケーブル)
寸法(Φmm)カメラヘッド:Φ30
適合管径(Φmm)Φ32~110
防塵防水性能水中形防水構造 JIS-IP68 水深10m
照明白色LED 10灯
寸法(Φmm×m)カメラケーブル:Φ6.6×32(有効長30)
最小曲げ半径(mm)R100(常温にて)
絞りレンズ:最小値F2.8 f=2mm
焦点距離レンズ:10mm~∞
画角気中:約150.8°
仕様【カメラ部】TV方式:NTSC方式(PAL切替可)、距離表示:最小表示単位0.1m※最小表示は 0.1mですが0.1m単位でカウントする訳ではありません。 表示は参考値としてください。
撮像素子30万画素 C-MOS
モニタLCDモニタ:7型TFTタッチパネル液晶
保存形式静止画:JPEG形式、動画:MPEG形式
記録メディアSD(1GB / 2GB) /SDHC(4~32GB)※SDHC16GB本体挿入済み
セット内容本体、SDHCカード(16GB/本体挿入済み)、ACアダプタ、USBケーブル、映像ケーブル、取扱説明書、キャリングケース
サービス分類レンタル
フルハイビジョン画質で撮影。4.3インチの液晶ディスプレイ付き。IP67 相当の防水。フル充電で約4時間動作
用途配管・筒状製品の内壁の目視確認
セット内容本体、先端アクセサリー、USB充電ケーブル
寸法(mm)(ディスプレイ部)約145×85×30
質量(g)(ディスプレイ部)約200
電源(V)USB(DC5
ケーブル長(m)約10
レンズ1レンズ
連続使用時間(時間)約4
ヘッド径(Φmm)8
最大解像度1920×1080 ピクセル
ディスプレイ4.3 インチ
動作温度(℃)0~50
焦点距離約4~10cm
画角対角約65°
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
折りたためばシャツのポケットにも入る薄型オペラグラス
寸法(mm)115×64×20
質量(g)65
倍率3倍
最短合焦距離2m
対物レンズ有効径(mm)25(対角線28)
使いやすさを実感。電力管理をサポート!単相から三相4線、400Vラインまで対応。
最大測定電圧780V、表示範囲も1000Vを実現。単相2線では3回路同時に測定ができます。(同一電源系統において)。
広がる用途、漏れ電流測定も可能。オプションのクランプリークセンサを用いて、最少50,000mAレンジから漏れ電流の測定が出来ます。
SDカードに長期保存可能。
クランプオンセンサ9661(500A)2本とSDカードZ4001、携帯用ケースC1005をセットしたお買い得モデルです。
仕様データ記録:SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存、[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可)
付属品電圧コードL9438-53×1(黒・赤・黄・青)、ACアダプタZ1006×1、USBケーブル(0.9m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各2個、クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)、アプリケーションソフトウェアCD(SF4000GENNECTOne)×1
セット内容本体(PW3360-10)、クランプオンセンサ(9661)500A・2本、SDカード(Z4001)、携帯用ケース(C1005)
電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間8h(バックライトOFF)
測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW
機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他
インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力
表示更新レート約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時、 LAN・USB通信時は除く)
測定ライン[測定可能回路数]50/60 Hz、単相2線 (1回路/2回路/3回路)、単相3線 (1回路)、三相3線/三相4線 (1回路)、電流のみ1~3CH
インターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え
電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780)
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存
電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる)
電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)
基本確度電圧:±0.3%rdg±0.1%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)
使いやすさを実感。電力管理をサポート!単相から三相4線、400Vラインまで対応。
最大測定電圧780V、表示範囲も1000Vを実現。単相2線では3回路同時に測定ができます。(同一電源系統において)。
広がる用途、漏れ電流測定も可能。オプションのクランプリークセンサを用いて、最少50,000mAレンジから漏れ電流の測定が出来ます。
SDカードに長期保存可能。
仕様データ記録:SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存、[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可)
付属品電圧コードL9438-53×1(黒・赤・黄・青)、ACアダプタZ1006×1、USBケーブル(0.9m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各2個、クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)、アプリケーションソフトウェアCD(SF4000GENNECTOne)×1
電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間8h(バックライトOFF)
測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW
機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他
インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力
表示更新レート約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時、 LAN・USB通信時は除く)
測定ライン[測定可能回路数]50/60 Hz、単相2線 (1回路/2回路/3回路)、単相3線 (1回路)、三相3線/三相4線 (1回路)、電流のみ1~3CH
インターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え
電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780)
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存
電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる)
電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)
基本確度電圧:±0.3%rdg±0.1%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)
分解能はスイッチにより0.1℃⇔1℃切換え可能(CT-1310Dのみ)。
センサーの入力端子(T1-T2)により、2点の温度測定が可能でT1、T2演算表示機能付き(CT-1320Dのみ)。
表示を固定するデータホールド機能付。
最大値ホールド機能付。
オフセット設定機能付。
付属品ソフトケース、取扱説明書
質量(g)約190
電源9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等)1個
測定範囲(℃)-50~+1300
センサータイプK熱電対
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×148×36
電池寿命(時間)約140(アルカリ電池使用のとき)
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
サンプリング周期2回/秒
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。
重い測定機等も搭載、運搬が可能です。
天板・棚板は転落防止の枠付きです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
重量物の運搬が可能な堅牢な設計です。
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)674×410×809
キャスター導電仕様(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
均等耐荷重(kg)50/段
棚板調整ピッチ(mm)50
棚板有効寸法(mm)600×400
付属品標準:ACアダプタ、miniUSBケーブル、SDカード、清掃キット一式、収納バッグ
質量(kg)10.3
電源(V)リチウムイオンバッテリ(内蔵)、ACアダプタ(入力:AC100・出力:DC15
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×300×430
外部出力AV出力(miniHDMI)、USB(マスストレージ)
適合管径(Φmm)40~150(100以上は別販売品のブラシガイド28をご使用下さい)
充電時間約4時間
視野角165°(対角)
ケーブル【カメラ】Φ7mm×30m
保存形式解像度:1280×720ピクセル(静止画:JPEG/動画:AVI(H.264))、媒体:SDカード(最大32GBまで対応)
液晶モニター7型TFTカラー液晶/解像度:1024×600ピクセル
使用時間(時間)1回の充電における:フル充電で約4時間(※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。)
ヘッド寸法(mm)外形:【カメラ】28
適合範囲(cm)焦点:5~
通過径(Φmm)曲管:40~150(100以上は別販売品のブラシガイド28をご使用下さい)
1個
¥469,800
税込¥516,780
当日出荷
導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。
重い測定機等も搭載、運搬が可能です。
天板・棚板は転落防止の枠付きです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
重量物の運搬が可能な堅牢な設計です。
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)824×510×809
キャスター導電仕様(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
均等耐荷重(kg)50/段
棚板調整ピッチ(mm)50
棚板有効寸法(mm)750×500
マルチセンサーデータロガー。おくだけセンサーロガーは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したマルチセンサーデータロガーです。最大3万ポイントのデータ保存可能。保存されているデータはPCとUSB接続でCSVファイル取得可能。屋外対応、ボタン電池対応。USB給電対応も可能です。
質量(g)約100
規格EMC:VCCI class-B
電源コイン電池(CR2450)
センサー【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83,000lx、4. 加速度(3軸)±16G, 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 (対角 約93 )
保証期間1年間
使用環境温度(℃)-20~60
防塵防水性能IP65相当
サンプリング周期【ロガーモード時】10msec~(60分)
電池寿命約1年間(2秒に一回全てのセンサ情報をロギング(リング記録:有効)する場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。)
使用環境湿度(%)0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。
鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。
鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。
仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません)
アズワン品番65-2251-44
1枚
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
仕様組立式
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)830×510×809、(有効作業)750×500
耐荷重(kg/段)50
ストッパー対角ストッパー付
キャスター径(Φmm)75
棚板調整ピッチ(mm)50
C面取りの絶対測定。数値管理でより正確に。内蔵スプリング&固定ジョウの厚みで使用者の力加減による測定のばらつきをなくした精密測定が可能。円筒形状および穴の面取りの測定誤差が少ない。段差のあるワークが測定可能。ボタン操作で『絶対値測定』と『比較測定』が可能。固定ジョウが短いため段差のあるワークも測定可能。大型デジタル表示で測定結果が一目瞭然。絶対測定により、面取り寸法を数値管理可能に。45°面取り測定、30°面取り測定の2機種を用意。
材質ステンレス(SUS420J2)
質量(g)約190
測定精度C±0.05
使用電池1.5Vリチウムボタン電池(LR44) 1個
防塵防水性能IP50
関連キーワード
1
2
3
次へ