20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TCR-146 耐切創腕カバー TRUSCO 動画あり
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。 材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン 黒杢 トラスコ品番478-9750 厚さ(mm)1.4 サイズフリー 質量(g)50 幅(cm)10 長さ(cm)31.0 耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147) 特性耐切創
1双
1,198 税込1,318
当日出荷

ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。 材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン 黒杢 トラスコ品番478-9768 厚さ(mm)1.4 サイズフリー 質量(g)59 幅(cm)10 長さ(cm)40.0 耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147) 特性耐切創
1双
1,398 税込1,538
当日出荷

耐切創腕カバーです。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。耐切創手袋との併用をお勧めします。
用途自動車、鉄鋼業。金属板操作。廃棄作業。自動車、鉄鋼業 金属板操作 廃棄作業 材質高性能ポリエチレン ブルー 厚さ(mm)0.7 長さ(cm)40 ゲージ数13 特性耐切創
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腕カバー 耐切創 ロング モノタロウ 動画あり
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) また、7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。 材質ケブラー(R) サイズフリー 幅(cm)7.5(縮小時) 全長(cm)17 ゲージ数7 耐切創性EN388:2016カットレベル4/C 特性耐切創
1双
399 税込439
当日出荷

耐切創腕カバーハイフレックス(片腕) アンセル 動画あり
INTERCEPT耐切創技術により、クラス最高の耐切創性とやわらかく常にムレのない快適な装着感があります。特殊編み加工の二の腕カフがスリーブのずり落ちを防ぎます。縫い目のないデザインと長さや幅をお選びいただけるため、一日中使用するスリーブとして優れたフィット感を提供します。エッジ部分にナロウタイプはレッド、ワイドタイプはブラックでカラーコードを使用しているため、洗濯後の仕分けが簡単です。
用途自動車関連。機械および機器。金属加工。プレス工場での作業。金属板と金属パネルの取り扱い。鋭利で粗削りの縁の部品の取り扱い。構造部品とボディ部品の取り扱い。部品の検査、選別、点検。ガラスの修理と交換。パネル部品の調整。 厚さ(mm)0.95 材質/仕上HPPE ブラック
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用し、安全性に優れています。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。 親指と人差し指の又に紐を引っかけ装着することで、作業中に腕カバーがズレ上がってくることを防止します。
用途ガラス工業、精密機械工業。自動車産業。薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。 黒杢 サイズフリー 特性耐切創、低発塵 材質超高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン、(紐)綿 厚さ(mm)約1.3 幅(cm)10 耐切創性レベル3
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腕カバー 耐切創 高強力ポリエチレン製 モノタロウ 動画あり
ひんやりとした着用感のあるアームカバーです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用しており、安全性に優れています。 アラミド繊維のように紫外線で変色することがないため、屋外での作業にも使用できます。 毛羽立ちが少ないため、発塵を避ける現場でも使用できます。
用途ガラス工業、精密機械工業、自動車産業薄板などでの鉄板、アルミ材の取り扱いに、また夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。 材質高強力ポリエチレン+ナイロン グレー サイズフリー 質量(g)約32(1枚) 規格EN388:2016 全長(cm)約30.0 耐切創性カットレベル3/X
1双
1,198 税込1,318
当日出荷

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)カットレジスト腕カバー
優れた耐切創性、低発塵製を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた腕カバーです。アラミド繊維のように紫外線による変色などがありません。黒杢編のため汚れが目立ちません。
用途ガラス工業、精密機械工業、外食産業の厨房作業、ドライバー安全対策。自動車産業。プレス加工。 材質高強力ポリエチレン、ナイロン トラスコ品番370-9477 厚さ(mm)1.35 サイズフリー 質量(g)225 幅(cm)10 全長(cm)31 ゲージ数10 耐切創性EUカットレベル2 特性耐切創、低発塵性
1袋(10枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。
用途建設作業、組立、メンテナンス モトルグレー ゲージ数15 素材繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド 特性耐切創
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ケブラー 腕カバー
KN-2Lは長さ調節ヒモ付きです。 手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
1双ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーク溶接の火玉(1200℃)等が当たっても皮膚に到達しにくく、安全で耐熱性の高い耐熱腕カバーです。 素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。 夏場や過酷な長時間作業にも最適です。 繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。 柔らかい素材なので、ごわついた腕カバーではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。 白/黒 サイズフリー 全長(cm)34
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腕カバー 耐切創 ショート モノタロウ 動画あり
ショートタイプの耐切創腕カバーです。 ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に優れています。 (ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) 7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。 サイズフリー 特性耐切創 材質ケブラー(R) 幅(cm)約7.5(縮小時) 全長(cm)約11 ゲージ数7 耐切創性EN388:2016カットレベル4/C
1双
349 税込384
当日出荷

耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラーゴムひも 特性耐切創 エスコ品番EA355KD-38 全長(mm)380 質量(g)105 耐熱温度(℃)約400
1個
4,620 税込5,082
当日出荷

ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。 熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。 縦横に伸縮するから疲れにくい。 通常タイプに比べ、ロングタイプは10%幅広で長さ30cm。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。 幅(mm)90 全長(mm)300 混率(%)レーヨン80 スパン糸20 紫外線カット98%以上 生地竹糸(レーヨン) 洗濯方法手洗いOK
1双
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐切創レベルF(EN388:2016、ISO13997 TDM試験 )、15ゲージで伸縮性あり しっかりフィット。
用途切創リスクのあるすべての現場 材質HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックス ブラック サイズL 幅(cm)12 全長(cm)40 ゲージ数15 素材調強化ポリエチレン 耐切創性レベルF(最高値)(EN ISO 13997 TDM試験による) 特性耐切創、耐引き裂き、伸縮性、フィット性 袖口幅(cm)9
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

FALCON(ファルコン)スペクトラCX アームプロテクター
エコ商品
刃物でも切れにくい、耐切創用アームプロテクター! ポリエチレンに含まれる、ダイヤモンドのような高強度の炭素分子結合を、特殊技術を利用して、世界で最も軽く、そして強い繊維に加工することに成功しましたのが、スペクトラです。このスペクトラ繊維をコットン及び他の繊維と混ぜ合わせることにより、柔らかさと着け心地良さを実現した、腕カバーです。 非常に強く、軽量な「スペクトラ繊維」は、鉄の10倍、アラミド繊維の1.4倍以上の強さがあります。スペクトラガードCXは漂白剤を含む化学薬品に対して抵抗力が有り、繰り返しの洗濯にも対応出来ます。 海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤などにも影響されないことも、実証済です。
特性耐切創 質量(g)80 横幅(mm)70 全長(cm)40 ゲージ数10 耐切創性EUカットレベル5 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
4,298 税込4,728
当日出荷

耐切創レベルF(最高値:TDM試験)のアームカバーです。
用途切創リスクのあるすべての現場へ。 素材HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックス 耐切創性F 特性耐切創
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤尾耐切創アームカバー
エコ商品
高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性があります。紫外線による変色がなく、ひんやりとした着用感があります。腕の形状や動きにフィットする3Dシームレス設計でズレにくくなっています。
用途薄板鋼板/ガラス板加工作業。機械メンテンナンス作業。自動車産業。 トラスコ品番376-4282 材質ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン 厚さ(mm)0.8 サイズフリー 幅(cm)手首:8 全長(cm)40 耐切創性3/B RoHS指令(10物質対応)対応 上腕周り(cm)38、(下部)34 腕幅(cm)10
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

耐切創性があり、手首を保護します。 幅広タイプで締め付け感が少ないです。
材質ケブラー100% タイプ幅広タイプ 幅(cm)約9 全長(cm)約17 耐切創性カットレベル4(EN388) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐切創
1双
499 税込549
当日出荷

接触冷感性(q-max)0.20、耐切創レベル3C、UVカット率99.2%東洋紡ツヌーガ使用。接触冷感素材の東洋紡ツヌーガを使用。耐切創性も兼ね揃えた厚地アームカバー。腕周りの太い方に対応しています。
ブラック 質量(g)95 全長(cm)40 素材ツヌーガ RoHS指令(10物質対応)対応 特性接触冷感性/耐切創/UVカット
1双
1,998 税込2,198
当日出荷