方眼用紙の大きくなるにつれて紙厚が増すので、大きな用紙がぺらぺらでたわんでしまったり、小さいサイズが厚すぎて扱いにくくなったりしません。その用紙の大きさに合った、程よい厚さになっています。85g/m2(B1)、75g/m2(B2、B3、B4、A1、A2、A3)、70g/m2(A4)、50g/m2(B5)
罫1mm方眼・ブルー刷り
土地家屋調査士試験に持込みが可能な電卓です。
パラメータを上下にスライドすることで、式内の上下左右移動が簡単に行えます。
また、一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるマルチリプレイ機能を搭載。
数値を置き換える繰り返し計算などに便利です。
エコマーク認定認定
仕様10桁、土地家屋調査士試験対応、簡単操作のセンターカーソルキー、書式通り入力方式、指数表示指定、基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、分数計算、時間計算60進・10進数、双曲線関数・逆双曲線関数、リプレイ機能、アンサー機能、マルチステートメント機能、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、標準偏差、2変数統計、順列・組み合わせ、座標変換、ENG変換機能、範囲指定整数乱数機能、単位換算機能、メモリー保護機能、オートパワーオフ、√(平方根)、ハードケース付き、メモリー数9、統計機能
質量(g)95
電源TWO WAY POWER(LR44)
桁数10
電池1個
奥行D×幅W×高さH(mm)161.5×77×11.1
電池寿命約3
エコマーク認定番号06 135 002
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
光の透過が良く、強じんでハリのある紙質ですから、感光紙によるコピーの原稿用紙として最適です。原稿の作成には黒インク・黒ボールペン・HB以上の柔らかい鉛筆芯および赤鉛筆・赤インクなどを使うと鮮明なコピーがとれます。
7種類のサイズバリエーションと充実の罫内容。
コピーに写りにくいブルー罫。
あらゆるプランニングに最適です。
材質特抄上質紙
PPC用に特に開発された原稿用紙です。
ブルー刷りの罫は、複写機で写りにくくなるようインキを特に吟味しています。
色ブルー刷
サイズ5ミリ方眼
枚数50
紙厚(g/m2)75
紙質上質紙
罫5mm方眼・ブルー刷り
5mm方眼。フチドリあり。片面方眼印刷。
寸法(mm)320×470×0.42
サイズA3
1組(50枚)
¥2,164
税込¥2,380
当日出荷
コピーに写りにくいブルー罫
あらゆるプランニングに最適です
材質特抄上質紙
罫10mm方眼
坪量(g/m2)64
30°線、60°線、垂直線、水平線印刷済。
30°段影法、等角投影法を描くことができます。
仕様薄ブルー印刷ケント紙(200k)
タイプヨコ型
A3判の工作用紙。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質ノーコートボール紙
色表面:白色、裏面:グレー
サイズA3判
図や表が書きやすい5mm方眼罫。上部にタイトル欄があります。
罫線には上下左右中央に目印がついているので、ノートを分割して使う時に便利です。
筆記のじゃまにならない濃さのグレーの罫線です。
ビジネスシーンにぴったりな落ち着いたデザインと質感です。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
紙質中紙/上質紙(森林認証紙)
製本無線とじ
こんなお得な商品も!

関数 電卓 簡易タイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
コンパクトでシンプルな関数電卓。
手のひらサイズのコンパクトボディー。
表示桁数仮数10桁、指数2桁
仕様四則定数計算、統計計算、分数計算、10進数←→60進数変換
付属品ハードカバー付
質量(g)70
電源リチウム電池(LR54)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)66.5×120×8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
土地家屋調査士試験に持込みが可能な電卓です。
パラメータを上下にスライドすることで、式内の上下左右移動が簡単に行えます。
また、一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるマルチリプレイ機能を搭載。
数値を置き換える繰り返し計算などに便利です。
エコマーク認定認定
仕様10桁、土地家屋調査士試験対応、数学自然表示、見やすいフルドットディスプレイ、簡単操作のセンターカーソルキー、書式通り入力方式、指数表示指定、循環小数表示、基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、分数計算、時間計算 60進・10進数、2進・8進・16進計算、論理演算、双曲線関数・逆双曲線関数、複素数計算、積分計算、微分計算、リプレイ機能、アンサー機能、プレアンサー機能、マルチステートメント機能、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、余り計算、最大公約数・最小公倍数計算、デュアルテーブル演算、リストベースの統計データ編集機能、Σ計算、標準偏差、2変数統計、順列・組み合わせ、科学定数機能、座標変換、ENG変換機能、方程式計算機能、ソルブ機能、範囲指定整数乱数機能、単位換算機能、単位換算(200)、メモリー保護機能、オートパワーオフ、√(平方根)、ハードケース付き、メモリー数9、統計機能
質量(g)95
電源TWO WAY POWER(LR44)
桁数10
電池1個
奥行D×幅W×高さH(mm)161.5×77×11.1
電池寿命約3
エコマーク認定番号06 135 002
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

関数 電卓 簡易タイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
使いやすさ、タフさに美しさをプラス。
日本語表示でさらに見やすく、簡単操作で使いやすい。
簡単に一般モードの初期画面に戻れる「ホームキー」を新搭載。
複雑な数式もわかりやすく計算・確認できる。
桁数(計算結果)仮数部/10、指数部/2
付属品ハードケース
適合【電気・電子】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、複素数計算、物理定数(52)、【物理・化学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、物理定数(52)、単位換算(302)、【数学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、微分・積分計算、Σ計算、複素数計算、2元・3元連立1次方程式、2次・3次方程式、定数計算、【機械・工作】三角関数・双曲線関数、座標変換・角度変換、【土木・建築・測量】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、座標変換・度分秒変換、【生産管理・品質・実験】標準偏差・乱数、回帰分析、【情報処理】2進・8進・16進計算、論理演算、【生物学・医学・薬学】指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、数式計算機能(ソルバー)、物理定数(52)、【経済学・社会学・統計学】指数・対数関数、順列・組合せ、標準偏差・乱数、回帰分析
質量(g)約108(電池含む・ハードケース含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×166×15
表示部液晶(96×32ドット[16桁4行])
機能定数メモリー(9)、シミュレーション計算、ソルバー機能、定数計算、パーセント、百分率計算、度分秒変換(60進数⇔10進数)、時間計算、座標変換、(逆)双曲線関数、順列・組合せ、ABS、乱数、素因数分解、計算結果丸め機能、分数計算、総和(Σ)・総乗(Π)計算、統計計算【1変数(標準偏差)、2変数(回帰分析)、四分位数】、統計量一覧表示、分布計算、微分・積分計算、複素数計算、商・余り計算、整数化計算、最大公約数・最小公倍数、2次・3次方程式、2元・3元連立1次方程式、数表作成機能、N進計算(2進・5進・8進・16進)、論理演算、ラストアンサー機能、マルチラインプレイバック機能、機能メモリー(3)、表示方式指定(FSE)、循環小数表示、物理定数(52)、単位換算(302)、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、自動節電方式、ツインパワー、日本語表示、式通り入力表示、統計データの表形式入力、3桁位取り
使用電池LR44×1
使用時間(時間)約3000(内蔵電池のみで使用し連続表示した場合)
紙面はツヤ消しタイプです。
製図やクラフトに最適です。
複雑な繰返し計算もスピーディにこなします。数学、物理、化学、土木などの分野からよく使う公式を128本内蔵。26~2398メモリー・最大28,500バイト。仮数10桁/407関数・機能付
桁数(仮数部+指数部)10+2
仕様科学定数:40
トラスコ品番470-3219
質量(g)150
電源単4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×82×15
機能メモリー保護機能、数学自然表示、書式通り入力、分数計算、時間計算(60進・10進数)、2進・8進・16進計算、論理演算、統計計算(標準偏差・2変数統計・編集機能)、順列組合せ、双曲線・逆双曲線、座標変換、ENG変換、複素数計算、行列計算、微分計算、積分計算、Σ計算、方程式計算、指数表示指定
メモリー26~2398
演算桁数(内部)15
電池寿命約1年
表示ドット数31×96ドット
プログラムメモリ容量最大28500バイト
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、時間計算60進・10進数、双曲線関数・逆双曲線関数、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、標準偏差、座標変換、ENG変換機能、√(平方根)、統計機能
付属品動作確認用ボタン電池2個(L1131F(LR1130))
質量(g)67
電源L1131F(LR1130)ボタン電池(交換可)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×72×12
表示桁数10
表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)・第2機能モード(2ndF)・双曲線関数(HYP)・角度ディグリー(DEG)・角度ラジアン(RAD)・角度グラジアン(GRAD)2進数モード(BIN)・8進数モード(OCT)・16進数モード(HEX)・複素数計算(CPLX)・統計モード(STAT)
オートパワーオフあり
材質(キー)プラスチック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.7MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。常時使用しない設定キーはスライドカバーで目隠し、本体の操作は片手でOK(HOLD、STORE、POWERスイッチを側面に配置)。バックアップ機能によりパワーオンで前回設定した条件で測定開始。ピックアップの変更で、微少レベルや大加速度の測定が可能。連続30時間測定の省エネ設計(アルカリ乾電池使用時)。重さはわずか320gのコンパクト設計(電池含む)。
用途産業機械の保守管理・点検。各種機械の開発段階における性能試験。
仕様振動ピックアップ/PV-57A(標準付属品)構造/せん断形圧電式加速度ピックアップ感度/5.1mV/m/s2(±3%)80Hz周波数範囲/1Hz~5kHz(±10%寸法/対辺17(六角)×49mm質量/50g
測定範囲PV-57Aを用いた場合【加速度(ACC)】0.02~200m/s2 EQ PEAK 1Hz~5kHz【速度(VEL)】0.3~1000mm/s RMS 3Hz~1kHz0.1~1000mm/s RMS 10Hz~1kHz【変位(DISP)】0.02~100mm EQ PEAK 3Hz~500Hz0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz
周波数範囲【加速度(ACC)】3Hz~1kHz、,3Hz-~5kHz、1Hz~100Hz、3Hz~20kHz【速度(VEL)】10Hz~1kHz、3Hz~1kHz【変位(DISP)】10~500Hz、3~500Hz数字はハイパスフィルターま-たはローパスフィルターにより、平坦特性より約10%の減衰点を示す。速度10Hz~1kHzの電-気的特性は、JIS B 0907-1989「回転機械および往-復動機械の振動-振動シビアリティ測定器に関する要-求事項」に示される 周波数範囲を満足する
測定レンジ【ピックアップPV-57およびピックアップ感度】1.0~9-.9mV/m/s2(pC/m/s2)【加速度(ACC)】1、10、100、1,000m/s2【速度(VEL)】10、100、1000mm/s【変位(DISP)】0.1、1、10、100mmピックアップ感度0.1~0.99mV/m/s2(p-C/m/s2)の場合は上記の10倍のレンジとなるピックアップ感度10~99mV/m/s2(pC/m/s2)の場合は上記の1/10倍のレンジとなる。
指示特性【加速度】EQ PEAK、RMS【速度】RMS、EQ PEAK【変位】EQ PEAK、EQ p-p、RMS EQ PEAK=RMS× √2EQ p-p=EQ PEAK×2
液晶表示器【測定表示】表示範囲 001~128(100msサンプリング2-0個の算術平均値を2秒毎の表示)【バーグラフ】対数目盛フルスケールの1~100%【指示特性】RMS、EQ PEAK、EQ p-p【測定モード】m/s2、mm/s、mm【周波数範囲】各測定モード毎に設定された範囲を液晶表示器下部に表示【メモリーアドレス】000~999(1000個)【電池残量】4段階表示【時計表示】年・月・日・時・分【ピックアップ感度】0.10~0.99、1.0~9.9、10~99mV/m/s2【バックライト】LEDによる【過負荷表示】液晶表示器内に【OVER】の文字を表示【データメモリー】最大1000個(000~999)のデータをマニュアルによりストア可能【増幅度の校正】ピックアップ感度を設定することにより、各々の感度に見合った増幅度設定される。
使用温湿度範囲【ピックアップ】-20~+70℃ 90%RH以下【本体】-10~+50℃ 90%RH以下【電源】単3形乾電池×4、ACアダプター(オプション)【使用時間】アルカリ電池/約30時間マンガン電池/約14時間 【寸法】約167.5(H)×76(W)×35(D)m【質量】約320g(電池含む)
セット内容本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、M6ネジ、マグネットアタッチメント、六角平形アタッチメント、棒状アタッチメント、ソフトケース、単3形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース
関連キーワード