「対油 袋」の検索結果

29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

強耐油・耐水紙の使用により、揚げ物、その他の油ものを入れても染み出ません。天ぷら・コロッケ・惣菜・油菓子・フライドポテト・パン・その他広範囲に使用できます。
1パック(500枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノンフッ素(PFASフリー)の耐油袋です。ポテトやコロッケなどの総菜を入れるのに適した袋です。
1パック(100枚)ほか
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質:耐油耐水紙50g、窓部はOPS 惣菜(唐揚げ・コロッケ等)、揚げパン等に適してします。口を閉じたまま中が見える紙袋ですので、ディスプレイ効果 が抜群です。耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。
1パック(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノンフッ素(PFASフリー)の耐油袋です。ポテトやコロッケなどの総菜を1個入れるのに適した袋です。
サイズ(mm)幅105×横マチ35×高130
1パック(100枚)ほか
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100枚)ほか
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

窓から中が見える紙袋にワイヤータイをつけました。シールやセロテープ等を使用せずに袋をとじることができます。食品を直接入れることが出来ます。
材質未晒クラフト紙60g
1袋(10枚)
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストライプのエンボス加工を施している窓付袋です。エンボス加工の凸凹が出やすいように紙を厚めにしています。窓から中身が見えます。お菓子や小さめギフトにお勧めです。
マチ(mm)65 幅(mm)120 高さ(mm)175 材質未晒70g/m2+内側全面ラミネート 寸法(mm)120×65×175 色(柄)未晒無地 メーカー商品コード004081125
1パック(50枚)
889 税込978
当日出荷

強耐油・耐水紙の使用により、揚げ物、その他の油ものを 入れても染み出ません。天ぷら・コロッケ・惣菜・油菓子・フライドポテト・パン・ その他広範囲に使用できます。
材質耐油耐水紙
1パック(500枚)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たっぷり入る横マチ付の耐油性袋です。クロワッサンやボリュームのある惣菜パン・サンドイッチ等の持ち運びにご利用ください。
1袋(100枚)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエチレンと特殊紙の合紙袋です。 惣菜や揚げ物を入れるのに適しています。 シールパックが可能な為、一枚のパッケージで安全に包装ができます。 電子レンジ可
1袋(100枚)
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ノンフッ素(PFASフリー)の耐油袋です。フライドポテトやコロッケ・メンチカツなどの総菜を1個入れるのに適した袋です。
サイズ(mm)幅90×横マチ35×高110
1パック(100枚)ほか
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油紙で余分な油分を吸収します。 加熱された食品を入れても蒸気を通すため、水分による ベタ付きを抑えます。
用途ドーナツ・コロッケ・ポテト・揚げパン・唐揚げなどに TKG品番(2017)6-1033-1401 材質紙(晒) 全高(mm)110 寸法(横×高さ+マチ)(mm)90×85+35 TKG品番9-1155-1401
1パック(100枚)
779 税込857
当日出荷

もっとも汎用性の高い、プレーンな手提げ袋です。マチは広め、高さは低めに設計したサイズです。物の出し入れがスムーズなのでお弁当やケーキ等斜めにしたくないものを入れるのにオススメです。
1パック(50枚)
1,690 税込1,859
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

福助工業耐油袋 ミニ
耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。 少量を気軽に食べられる大きさ、形状です。 両サイドにガゼットを入れ、袋正面の上部分を丸く切り抜くことで、中身が入れやすく、見えやすくなっています。
用途菓子パン(揚げパン、ドーナツなど) 惣菜(からあげ、コロッケ、天ぷらなど)、フライドポテト、フライドチキンなど油もので幅広くご使用できます。 材質耐油耐水紙50g/m2 形状ガゼット袋 寸法(mm)(幅+マチ)×長さ:125(90+35)×110
1袋(50枚)ほか
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(50枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


プレーンなクラフト紙の手提げ袋です。無地ものですので、さまざまな用途にご利用いただけます。食パン2斤を入れるのにおすすめサイズです。未使用時には紐が飛び出ていないため、在庫スペースにやさしい平紐タイプです。手紐:平紐未晒。
1パック(50枚)ほか
919 税込1,011
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質:耐油耐水紙50g、窓部はOPS 惣菜(唐揚げ・コロッケ等)、揚げパン等に適してします。口を閉じたまま中が見える紙袋ですので、ディスプレイ効果 が抜群です。耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。
材質耐油耐水紙 No.4S 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×80×165 TKG品番9-0996-0203 TKG品番(2017)6-0875-0103
1パック(100枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

クラフト紙にOPPを貼り合わせた底ガゼット袋です。 クラフト紙の内側はPPラミネートを施しているので揚げ物にもご利用いただけます。 ヒートシーラーで口を閉じることも可能です。 電子レンジOK
材質(表)OPP30μ、(裏)未晒50g/m2+PP20μ(内側ラミネート加工)
1袋(100枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルをバックシェルなしのMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
1個
309 税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタです。
1個
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三桂製作所カップリング MSコネクタ用
エコ商品
袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇 ライトグレー タイプ(耐性)耐油/対振動 規格UL規格品 温度範囲(℃)-20~90 接続MSコネクタ 難燃性UL94V2 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1個
449 税込494
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三桂製作所ケイグランド用コネクタ
エコ商品
袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇 ライトグレー タイプ(耐性)耐油/対振動 規格UL規格品、CSA規格品 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)8 接続ねじPg21 寸法L2(mm)35 適合ケーブル外径(Φmm)8~12 寸法B(Φmm)35.3 寸法A(Φmm)30 難燃性UL94V2 質量(g/個)19 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1個
399 税込439
4日以内出荷

三桂製作所ケイグランド用コネクタ
エコ商品
袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇 ライトグレー タイプ(耐性)耐油/対振動 規格UL規格品、CSA規格品 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)7 接続ねじPg13.5 寸法L2(mm)37 適合ケーブル外径(Φmm)12~15 寸法B(Φmm)35.3 寸法A(Φmm)36 難燃性UL94V2 質量(g/個)23 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1個
349 税込384
4日以内出荷

三桂製作所樹脂製Pgおねじ付きコネクタ
エコ商品
袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇 ライトグレー タイプ(耐性)耐油/対振動 規格UL規格品、CSA規格品 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)12 接続ねじPg16 寸法L2(mm)36 適合ケーブル外径(Φmm)4~8 寸法B(Φmm)30 寸法A(Φmm)24.6 難燃性UL94V2 質量(g/個)22 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1個
259 税込285
4日以内出荷

PSD-MA390 シュレッダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライシュレッダー
用紙の細断形状は2×8mmマイクロカットです。A4コピー用紙最大17枚,A3コピー用紙最大12枚が細断できます。カード細断OK。90分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。ごみ袋が取り付け出来ます。
仕様■対応用紙サイズ:A3コピー用紙■セット内容:メンテナンスオイル 250ml 1本ゴミ袋 3枚■投入幅:310mm■細断枚数:17枚※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※A3コピー用紙/12枚※DVD・CD・カード/1枚■細断形状:マイクロカット■細断サイズ:2×8mm■ダストボックス容量:50L■電源:AC100V 50/60Hz■連続使用時間:90分(40分休止後再運転可)■騒音:55dB■細断可能なもの:コピー用紙, カード, ホッチキス ダストボックス容量(L)50 最大細断枚数12 細断形状マイクロカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×396×706 細断可能物コピー用紙 最大投入幅A3(310mm)
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

レンジフードの油を吸着。
用途特厚2層で油汚れを通しにくい。油吸着量約3.5倍、油除去率約2倍の超厚型10mmタイプです(。メーカー比対レギュラータイプ)。1枚で60cm幅のレンジフードに、2枚使用で75~95cm幅にも使用できます。取付け用テープファスナー12個付です。 付属品取付け用テープファスナー12個付 材質難燃性不織布/ポリエステル(再生)・モダクリル、テープファスナー/ナイロン タイプ適合:浅型タイプ・深型 平面タイプ・深型 両面タイプ・整流板付タイプ(※整流板の内側に金属フィルターが付いていないものには使用できません。) 寸法(cm)約40×60(1枚あたり)
1袋(3枚)
1,288 税込1,417
5日以内出荷