カテゴリ

  • 作業工具(936)
  • FA担当者のオススメ新商品(99)
  • 油圧機器・油圧ホース(99)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • メカニカル部品(26)
  • 切削工具(25)
  • 制御機器(15)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 機構部品(7)
  • 電動工具(6)
  • 測定用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「対辺6mm」の検索結果

1,256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツイストソケット エキストラクター(六角穴付ボルト用) BONDHUSツイストソケット エキストラクター(六角穴付ボルト用)BONDHUS
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
角がなめたボルトを外します。ラチェット、インパクトどちらでもご使用いただけます
用途なめたボルト外し用。材質8660(ニッケルクロムモリブデン)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.68MB)
絶縁ヘキサビットソケット 408 フィスコインターナショナル絶縁ヘキサビットソケット 408フィスコインターナショナル
16,980税込18,678
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具0.5mmの超薄膜コーティング1000Vの耐電圧試験済みフィスコインターナショナル社製品の絶縁ソケットレンチ、絶縁トルクレンチと組み合わせてご使用ください。絶縁エックステンションバー12.7mm(1/2")をご使用になれば、深い位置のボルトも楽に操作できます。最大長:100mmレンチ側差し込み角:12.7mm(1/2")6角ビット対辺寸法:8mm(M10ボルトに多く使用されています)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ヘキサビットソケット 406 フィスコインターナショナル絶縁ヘキサビットソケット 406フィスコインターナショナル
16,980税込18,678
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具0.5mmの超薄膜コーティング 1000Vの耐電圧試験済みフィスコインターナショナル社製品の絶縁ソケットレンチ、絶縁トルクレンチと組み合わせてご使用ください。絶縁エックステンションバー12.7mm(1/2")をご使用になれば、深い位置のボルトも楽に操作できます。最大長:100mmレンチ側差し込み角:12.7mm(1/2")6角ビット対辺寸法:6mm(M8ボルトに多く使用されています)RoHS指令(10物質対応)対応
両口メガネレンチ SATA両口メガネレンチSATA
639税込703
1丁
翌々日出荷から9日以内出荷
70°のオフセット形状により、深みのある段差や深い位置のボルトにも簡単に対応可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。腐食しにくい仕様です。クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】70
両口メガネレンチ SATA両口メガネレンチSATA
579税込637
1丁
翌々日出荷
40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】40
コンビネーションラチェットレンチ SATAコンビネーションラチェットレンチSATA
859税込945
1丁
翌々日出荷から9日以内出荷
ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)シルバー
コンビネーションラチェットクイックレンチ SATAコンビネーションラチェットクイックレンチSATA
899税込989
1丁
翌々日出荷
スパナ部・めがね部ともに抜き差し不要で早回し操作が可能です。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)シルバー
T型HEXレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)T型HEXレンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
T型樹脂グリップにより力を入れやすく、ボルトやネジの締め付け、取り外しが楽。L型に曲げた一本軸成形で曲がりに強い。グリップ端の短軸レンチを使用することで、より強力な締め付けが可能です。
用途奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に。
六角ブローチカッター I-TOOL六角ブローチカッターI-TOOL
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。
用途多角穴加工用ホルダーで旋盤・MCで六角穴加工が可能に材質超硬
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) SCM コノエ六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) SCMコノエ
1,998税込2,198
1箱(100本)
3日以内出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番157-4193材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじねじピッチ(mm)1.25寸法L(mm)18寸法d(mm)M8ねじ長さ(mm)18対辺寸法(mm)【六角穴】6深さ(mm)【六角穴】4頭部径(Φmm)13首下長(mm)18頭部高さ(mm)8強度区分12.9
ソフトコーン スピードハンプ用 簡易固定樹脂スクリューアンカー 100本セット サンセルフソフトコーン スピードハンプ用 簡易固定樹脂スクリューアンカー 100本セットサンセルフ
12,980税込14,278
1箱
翌々日出荷
ソフトコーン(ベース付き)やスピードハンプなどを施工するためのアンカーセットです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工推奨となります。設置時下穴径 約13~14mmとなります。
用途樹脂製プラグ 長さ約75mm 太さ約14mm 付属ボルト(鉄) 首下長さ約90mm 太さ約9.6mm 頭部形状 6角 対辺17mm 座金(鉄) 25mm 設置時下穴径 約13~14mm質量(g)55
ソフトコーン スピードハンプ用 簡易固定樹脂スクリューアンカー 50本セット サンセルフソフトコーン スピードハンプ用 簡易固定樹脂スクリューアンカー 50本セットサンセルフ
6,298税込6,928
1箱
翌々日出荷
ソフトコーン(ベース付き)やスピードハンプなどを施工するためのアンカーセットです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工推奨となります。設置時下穴径 約13~14mmとなります。
用途樹脂製プラグ 長さ約75mm 太さ約14mm 付属ボルト(鉄) 首下長さ約90mm 太さ約9.6mm 頭部形状 6角 対辺17mm 座金(鉄) 25mm 設置時下穴径 約13~14mm質量(g)55
工具ケース×ツール58点セット DIYセット YAMAZEN(山善)工具ケース×ツール58点セット DIYセットYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
引き出しロック機能付き
用途自転車・バイクや自動車、家庭内や事務所等のメンテナンス作業に。工具ケース×ツール58点セット DIYセット 作業 道具箱 ソケット ペンチ ドライバー レンチ ニッパー 補修 修理 組立家具 オフィス 頑丈 丈夫 コンパクトセット内容9.5mm/差込角ソケット×11、9.5mm/差込角ディープソケット×7、ビットドライバー/25mmビット(六角対辺6.35mm)×19、ソケットアダプター×1、六角棒レンチセット×8、コンビレーションレンチ×6、ビットドライバー×1、9.5mm差込角エクステンションバー×1、モンキーレンチ×1、9.5mm差込角ラチェットハンドル×1、ラジオペンチ×1、ニッパー×1質量(kg)7.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×22×22取扱説明書(0.52MB)
極太ナイロンコードゴールデンバイソン EARTH MAN極太ナイロンコードゴールデンバイソンEARTH MAN
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
強化アルミ含有の超極太(対辺4mm)を使用した耐久性抜群のコード ツイスト仕様で草が角に当たりやすく切れ味が向上
用途太径の草・茎の刈り払い作業に材質6ナイロン・66ナイロン+強化アルミ長さ(m)約6型番スクリュー型寸法(mm×m)対辺4×6
四角板ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)四角板ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
149税込164
1袋(50個)
翌々日出荷から5日以内出荷
四角板にタップを切った板ナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
タップレンチ#7-1/2 イシハシ精工タップレンチ#7-1/2イシハシ精工
17,980税込19,778
1本
当日出荷
太径のタップやリーマーに使用できます。
用途亜鉛ダイカストトラスコ品番680-2638全長(mm)770ビット軸対辺(mm)適合:6.0~23.0適合タップM12~M36
フリーレンチ4本組み(六角・ミリ) フジ矢フリーレンチ4本組み(六角・ミリ)フジ矢
7,698税込8,468
1セット(4本)
翌日出荷
ハンドルが180°回転するので、差し替え無しで連続して締め付け、緩め作業が可能です。縦に使うことで深い場所にあるネジにも届き、回すことができます。ハンドルを回転させることで、障害物を避けてネジを回すことができます。
用途狭い場所や障害物のある場所での作業に最適です。付属品ホルダートラスコ品番195-0154セット内容3×4/5×6/7×8/10×12 (3、4、5、6、7、8、10、12(mm))材質特殊合金鋼寸法対辺寸法×全長(mm):3.0/4.0×250、5.0/6.0×250、7.0/8.0×250、10.0/12.0×270対辺(mm)3~12
ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ フジ矢ボールポイント六角棒レンチリピートレンチフジ矢
879税込967
1個
翌日出荷から翌々日出荷
反復角度30°で締め付けが行えるので、幅の狭いスペースのねじ締め作業に最適です。
用途幅の狭いスペースのねじ締め作業。材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
六角棒レンチ(ショートタイプ・色付) フジ矢六角棒レンチ(ショートタイプ・色付)フジ矢
389税込428
1本
翌々日出荷
高品質のクロムバナジウム鋼を使用しています。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。ショートタイプですので携帯性に優れ、狭い所での作業に便利です。
用途六角穴付ボルト、六角穴付止めねじの仮締め、本締めに。材質特殊合金鋼
六角棒レンチ(ロングタイプ・色付) フジ矢六角棒レンチ(ロングタイプ・色付)フジ矢
709税込780
1本
翌々日出荷
高品質のクロムバナジウム鋼を使用しています。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの仮締め、本締めに。材質特殊合金鋼
ビットソケットセット (INHEX) エスコビットソケットセット (INHEX)エスコ
5,610税込6,171
1セット(1セット)
翌日出荷
全長(mm)100差込角(mm)12.7対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17入組点数9差込角(inch)1/2
ビットソケットセット (INHEX) エスコビットソケットセット (INHEX)エスコ
4,080税込4,488
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。
全長(mm)55差込角(mm)12.7対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17入組点数9差込角(inch)1/2
ステンレス六角穴付ボルト YLコート 八幡ねじステンレス六角穴付ボルト YLコート八幡ねじ
6,830税込7,513
1箱(100個)ほか
11日以内出荷
・焼き付き防止コーティング処理で摩擦熱の発生を抑制。・色別判断が可能。うすい灰色で識別可能。・汚れない。乾性被膜で非粘着。・手間いらず。あらかじめ加工することで塗る手間を削減。
用途ステンレスで問題となっている、焼付き(カジリ)に対して効果を発揮します。コート成分には錆びるものが含まれておりませんので、通常のステンレスと同等の耐食性を有します。材質SUS310S表面処理YLコート(二酸化モリブデン系)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビット 6mm ホーザンヘックスビット 6mmホーザン
519税込571
1個
3日以内出荷
適合機種D-700/D-700-1全長(mm)65質量(g)17対辺寸法(mm)6差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビットセット ホーザンヘックスビットセットホーザン
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
使用頻度の高い5サイズをセット。
適合機種D-700/D-700-1セット内容J-60-2.5/J-60-3/J-60-4/J-60-5/J-60-6全長(mm)65質量(g)85対辺寸法(mm)2.5/3/4/5/6差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)
コンプ 六角ボルト SK11コンプ 六角ボルトSK11
109税込120
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。ファン(右)固定用ボルトです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様M5×0.8×12mm足長材質六角対辺(mm)6
ハンドツールセット64ピース BOSCH(ボッシュ)ハンドツールセット64ピースBOSCH(ボッシュ)
25,980税込28,578
1セット(64個)
翌日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。多種多様なツールは、家庭内外のあらゆる用途、作業に対応できます。ハンドツールとシステムアクセサリの幅広い品揃え、持ち運びに便利な収納ケースに入っています。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業セット内容ペンチ、ラチェットハンドル1/4インチ、ビットラチェットドライバー、ビットドライバーTハンドル、精密ドライバー4本(PH00、PH0、SL1.5、TX6)、ハンマー、コンベックス5m、ペンシルクリップ、水平器250mm、ハックソー、ハックソーブレード24山×4、コンビネーションレンチ6個(10、12、13、15、17、19mm×各1個)、マーカーシャープペン、シャープペン芯2.8mm6本(赤、黄、グラファイト×各2本)、ビット(25mm)20本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6)、エクステンションバー(50、100mm×各1本)、ビットアダプター(六角対辺6.35mm、1/4インチ×各1個)、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、収納ケース材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR質量(g)4347寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)291×386×82RoHS指令(10物質対応)対応
防爆六角棒レンチ PROMOTE防爆六角棒レンチPROMOTE
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途六角穴付ボルトやネジの締め詰め、取り外しに使えます。
トルク式アンカー HiKOKI(旧:日立工機)トルク式アンカーHiKOKI(旧:日立工機)
24,480税込26,928
1箱(25個)
翌々日出荷
ハンマー不要で安全施工!内部コーンをインパクトドライバーで締付ることにより引張強度を確保します。コーン挿入量を検尺することで設置完了を管理可能です。施工時間の短縮、熟練度によらない安定した施工、使用後のアンカー撤去を実現引張強度 25.8KN再使用可能(付属のコーションシートに記載の通り、再使用前にはアンカーのチェックが必要です)日本製
用途仮設足場取り付け、設備取り付けなど。その他【設置工具】インパクトドライバ AC100V/充電式14.4V以上を推奨、六角ビット (対辺6mm)、トルクレンチ等ねじ径W1/2ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)18外径(Φmm)16.8埋め込み深さ(mm)52関連資料メーカーカタログ(1.55MB) 再利用コーションシート(1MB)取扱説明書(1.55MB)
六角棒レンチ L型ロングタイプ ボールポイント付き bitstrong六角棒レンチ L型ロングタイプ ボールポイント付きbitstrong
289税込318
1個
6日以内出荷
内容物は六角棒レンチが1個となります。形状はL型のロングタイプです。高い強度と耐久性を持ち、サビにくいと言う特徴があります。カドがナメにくく、高いトルクに対応しております。ボールポイントにより本締めが可能です。ボールポイントは約25度まで傾けられます。
用途各種六角穴付ボルトの締め付け・取り外し作業に。家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されております。材質クロムバナジウム鋼形状L型幅(mm)130質量(g)35タイプロング対辺寸法(mm)6先端形状ボールポイント首下長(mm)30適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12、M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
六角軸鉄工ドリル MANSHIN六角軸鉄工ドリルMANSHIN
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
6角軸(対辺6.44mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
六角軸鉄工ドリル MANSHIN六角軸鉄工ドリルMANSHIN
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
6角軸(対辺6.40mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
六角軸鉄工ドリル MANSHIN六角軸鉄工ドリルMANSHIN
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
6角軸(対辺6.38mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
六角軸鉄工ドリル MANSHIN六角軸鉄工ドリルMANSHIN
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
6角軸(対辺6.39mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
六角軸鉄工ドリル MANSHIN六角軸鉄工ドリルMANSHIN
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
6角軸(対辺6.42mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
六角軸鉄工ドリル MANSHIN六角軸鉄工ドリルMANSHIN
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
6角軸(対辺6.36mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
六角軸鉄工ドリル MANSHIN六角軸鉄工ドリルMANSHIN
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷
6角軸(対辺6.45mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
六角軸鉄工ドリル MANSHIN六角軸鉄工ドリルMANSHIN
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
6角軸(対辺6.41mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
六角軸鉄工ドリル MANSHIN六角軸鉄工ドリルMANSHIN
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
6角軸(対辺6.37mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
六角軸鉄工ドリル MANSHIN六角軸鉄工ドリルMANSHIN
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
6角軸(対辺6.46mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら