テープを剥がすと、「切り取り・改ざん厳禁」等の文字が残るようになっています。
用途個人宅配物の封緘、封印用
領収済シール
その他、いたずら、盗難防止を目的とした多様な用途にご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
貼った面に跡が残らない開封防止シールです。貼ってはがすとシールに「開封済」の文字が浮き出るので、開封したことが判別できます。はがした跡が残らないため、商品や備品などに直接使用できます。一度はがした後に貼り直してもシールに浮き出た文字は消えないため、機器などの無断使用防止、扉やふたなどの不正開封防止対策におすすめです。
用途赤・青のカラー展開で目的・用途に合わせた使い分けが可能です。ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類といった素材に使用できます。シールの表には、「SECURITY SEAL」の文字が印刷されています。
坪量(g/m2)175
厚さ(mm)0.14(シールのみ:0.08)
サイズA6
ラベルサイズ(mm)105×148
面付ノーカット
一度貼り付けると剥がした際に基材破壊がおきて剥がしたことがわかります。手で切れるようにカットが入っています。(テープカッターでも切れます。)両サイド各7mmずつノープリントゾーンがあります。ここは触っても青いテープが付着しません。
長さ(m)50
ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
材質塩化ビニール(PVC)
質量(g)19
取付方式貼付タイプ(粘着シール)
材質ポリプロピレンフィルム
寸法(mm)50×50m
アズワン品番64-2296-42
1巻
¥3,000
税込¥3,300
欠品中
特殊な改ざん防止機能により、改ざんを防止するテープです。262040はテープ側にメッセージが現れ、262041は被着体側にメッセージが現れます。
幅(mm)20
質量(g)50
長さ(m)10
未開封証明用セキュリティーテープ。
貼った状態でSECURITY TAPEの文字が表示されています。剥がすと被着体にOPENED VOIDの文字が残ります。
仕様(文字内容)OPENED VOID赤転着タイプ
寸法(mm)50幅×50m×0.08
文字内容貼付時:SECURITY TAPE、剥離時:OPENED VOID
質量(g)250
主な用途改ざん防止用
日本緑十字社品番262042
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。シール本体に開封跡が残ります。剥がすとシール面に模様が浮かび上がります。
用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。電子機器など。
色レッド
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
はがすと「VOID」(無効)の文字が現れるので、開封したことが判別できます。
台紙にミシン目が入っているので、返送用の封かんシールとしても便利です。
紙製の封筒でも、開封時に表面を傷めません。
プラスチックにもお使いいただけます。
開封後「VOID」の文字が不要の場合は、消しゴムなどでこすると、はがすことができます。
紙厚(mm)0.15
坪量(g/m2)176
ラベル厚(mm)0.1
郵便番号欄なし
テープあり(付属)
窓枠なし
のり残りしない為、対象物を汚しません。7桁の固有番号が印刷されている為、薬品や保管庫の開封・未開封が管理できます。安全に管理できます。
用途シールを剥がすと「OPEN VOID」と白色の文字が浮き出てくる改ざん防止用の封印シールです。
アズワン品番3-9510-01
1袋(100枚)
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
材質ポリプロピレンフィルム
寸法(mm)35×50m
アズワン品番64-2296-41
1巻
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
シールを剥がすと「OPENVOID」と白色の文字が出てきます。薬品庫や救急カートなどの防犯管理に使用できる封印テープです。約25cmごとに、7桁の固有番号が連番で印刷されています。のり残りしないので、対象物を汚すことがありません。お好みの長さに切って使用できます。
材質ポリエステル
寸法(幅Wmm×長さLm)20×30
間隔(mm)【固有番号の印刷】252(252mm長さ×120カウント)
開封が一目で分かるテープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。
アズワン品番4-455-01
1巻
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
はがそうとするとボロボロと壊れてはがせないシールです。
跡が残って開封したことが判別できます。
ボールペンなどで、メモを書き込めます。
封筒などの紙、ガラス、プラスチックなどにご利用ください。
用途2面はダンボール等に、5面は長形3号・6号の封筒に。
厚さ(mm)0.27(ラベルのみの0.10)
ラベルサイズ(mm)100×20
坪量(g/m2)335
面付5
アズワン品番64-8850-35
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)105×148(A6)
1冊(10シート)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ラベルをはがすと「開封済」の文字が現れます。
用途プラスチックケースなどへの使用に適した強粘着タイプ。未開封の確認、開封防止対策、改ざん防止対策などに。
厚さ(mm)0.16(ラベルのみの厚さ:0.07)
色シルバー
面付12面
坪量(g/m2)190
サイズ(mm)はがき(ラベルサイズ:40×20)
1パック(10枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!
封印具
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
封印状態が一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。ロック箇所は複数あり、封印物のサイズに合わせて封印できます。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナーWB-900984と合わせて使用できます。
用途輸送コンテナ、運搬用カートなど
色レッド
転写なしタイプで、シール本体に開封跡が残ります。(対象物には残りません)ラベルをはがすとシール面に「OPEN VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。ラベルにだけ文字が残り、被着体を汚しません。
色青色
仕様青色
材質塩化ビニール(PVC)
質量(g)19
取付け方法粘着シール、貼付タイプ
表示内容OPEN VOID
2018年トラスコ掲載ページ6 2133
封印する箇所に合わせてカットできます。表面はマットになっており、ペン等で記入できます。裏に剥離紙がついていますので、剥がしてご使用ください
封印する箇所に合わせてカットできます。表面はマットになっており、ペン等で記入できます。裏に剥離紙がついていますので、剥がしてご使用ください
仕様●色:青●サイズ:幅20mm×15M/巻●材質:ポリエステルフィルム
アズワン品番65-3733-99
1巻
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
全て紙製の、コストパフォーマンスの高いタイプです。本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です。上フタがフラットなので、積み重ね時に安定し、マークやラベルの貼り付けも簡単です。
用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。
色茶
容量標準:30~130L
仕様封印:シールテープ
全て紙製の、コストパフォーマンスの高いタイプです。本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です。上フタがフラットなので、積み重ね時に安定し、マークやラベルの貼り付けも簡単です。
用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。
仕様封印:シールテープ
トラスコ品番114-6439
材質紙、上ブタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙
質量(kg)3.5
色茶
高さ(mm)870
容量(L)30~130
内高(mm)815
外径(mm)460
胴部ライナー紙の積層接着
内径(mm)455
外高(mm)870
1本
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
関連キーワード