20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。 キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。 輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。
1本ほか
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)封印ボトル TLシリーズ
開封確認が容易に行えますので、製品容器としても適しています。容器は簡単につぶすことができます。持ち手部分に傾斜があり、注入しやすい設計です。
用途目盛なし
1本
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッコー封印ボトル
キャップが開封されているかが一目でわかる封印帯が付いたボトルです。 蓋に中栓が装着されており、中栓レス容器として使用可能です。 輸送時のトルクバックが無く、内容物の液漏れがない安全設計です。
口内径(Φmm)38 材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LLDPE
1組(50本)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)封印ボトル
ワンタッチで使用可能。 簡単につぶすことが可能。 廃棄費用の低減を実現。 持ち手の斜めな設計により注入の簡易化を実現。 広口設計により、溶液の抽出が容易に実施可能。
用途食品(業務用)、工業薬品、洗剤等 使用温度範囲(℃)0~70
1個ほか
109 税込120
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1ケース(100本)ほか
9,880 税込10,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

撥水道場封印キャップ容器
エコ商品
乳白色(半透明) 容量(mL)500 材質HDPE 幅(mm)74 高さ(mm)180 質量(g)65 奥行(mm)74 口内径(Φmm)17 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
7日以内出荷

未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1ケース(100本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)60 色(フタ)クリア 材質(フタ)PP 中栓なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用後に約1/5に折りたためますので廃棄処理が簡単です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン)
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はがすと「VOID」(無効)の文字が現れるので、開封したことが判別できます。 台紙にミシン目が入っているので、返送用の封かんシールとしても便利です。 紙製の封筒でも、開封時に表面を傷めません。 プラスチックにもお使いいただけます。 開封後「VOID」の文字が不要の場合は、消しゴムなどでこすると、はがすことができます。
紙厚(mm)0.15 坪量(g/m2)176 ラベル厚(mm)0.1 郵便番号欄なし テープあり(付属) 窓枠なし
1パック(10シート)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

一度貼り付けると剥がした際に基材破壊がおきて剥がしたことがわかります。手で切れるようにカットが入っています。(テープカッターでも切れます。)両サイド各7mmずつノープリントゾーンがあります。ここは触っても青いテープが付着しません。
長さ(m)50
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
材質塩化ビニール(PVC) 質量(g)19 取付方式貼付タイプ(粘着シール)
1組(90枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(96本)ほか
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)