窓付きの透けない封筒(封かんテープ付き)。内側に地紋印刷を施し、中身が見にくい仕様。長3(A4用紙3つ折り)の定形郵便対応。古紙パルプ配合率40%以上。窓部分はグラシン紙の為、分別不要です。
用途請求書、納品書等の発送用封筒として。
サイズ長形3号
寸法(幅W×高さH)(mm)235×120
窓寸法(幅×高さ)(mm)90×45
貼り合せ位置センター貼り
テープあり
RoHS指令(10物質対応)対応
窓枠あり
定形用紙サイズ自動検知のらくらくオートタイプ。専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。また、長形3号封筒の内3つ折りが可能です。返信用封筒などにご利用いただけます。3.5インチカラー液晶タッチパネル搭載で、直感的に操作ができます。2枚送りを検知して、自動停止します。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。
仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):500枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚
質量(kg)30
種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り、封筒折り(長形3号封筒・内3つ折り※厚さの形状によっては折れないものもございます。)
方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙
消費電力(W)(50/60Hz)50
紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙
検知方式紙詰まり検知:自動停止、用紙サイズ自動検知:A3、B4、A4、B5、A5、B6
カウンタ枚数:5桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)
用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)
折り位置設定自動
RoHS指令(10物質対応)対応
処理速度(A4:2つ折り)32~240枚/分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)669×545×506
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×545×506
1台
¥429,800
税込¥472,780
8日以内出荷
ナチュラルなクラフト色です。アクセサリー衣類本などの小さな荷物の発送におすすめです。
ネコポスクリックポストなど、各種規定サイズに対応しています。
発送前の確認に便利な、『厚さゲージ』が付属しています。
用途フリマアプリやオークションの商品発送に
適合サイズネコポス(TM)・ゆうパケット・クリックポスト・定形外郵便
材質本体:段ボール、ゲージ:コートボール紙
仕様開封ミシン目付
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード