カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)

「将棋ソフト」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
21.45型マルチタッチディスプレイ グリーンハウス21.45型マルチタッチディスプレイグリーンハウス
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
USBハブ機能、DisplayPort搭載21.45型ワイドタッチパネル液晶ディスプレイ。静電容量式タッチパネルセンサー採用。10ポイントのマルチタッチに対応。将棋や囲碁などのマルチタッチに対応したゲームやイラストソフトが楽しめます。ピアノを弾くなど両手を使った操作も可能です。液晶背面にUSBポートを2ポート、側面に1ポートを内蔵しており、パソコン本体に手を伸ばす必要がなく、USBポートを使用できます。画面を15度~50度の範囲で調整できる自立スタンド付きで、タッチがしやすい角度に合わせることができます。ブルーライトカット機能付き
質量(kg)約3.9消費電力(W)最大43(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード:13.65(ENERGY STAR 標準)表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約520×約82×約313コントラスト比3000:1最大解像度1920×1080 (Full HD)保証期間3年間応答速度16ms入力端子アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子(Ver.1.2)×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカーステレオスピーカー(2.5W×2.5W)搭載動作湿度(%)10~85(結露なきこと)色(本体)ブラック画面サイズ21.45型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40パネル駆動方式VA最大表示色1677万色相当(フルカラー)輝度(cd/m2)250
遊んで将棋が強くなる! 銀星将棋DX2 シルバースタージャパン遊んで将棋が強くなる! 銀星将棋DX2シルバースタージャパン
4,298税込4,728
1個
当日出荷
初心者でも安心の将棋ソフト。駒の動きや基本的なルールから将棋を学べる「将棋教室」をはじめ、初心者でも楽しめる充実の機能を揃えています。今バージョンより、コンピュータの棋力に練習しやすい15級・13級を追加、対局中に使用した「囲い・戦法」を表示可能、囲い・戦法の解説を見ることができる「囲い・戦法図鑑」を搭載、レーティング対局で昇級・昇段時に認定状を発行、将棋道場のキャラクターが一新、将棋教室に手筋問題を追加、詰将棋の問題数を150問に増量、プロ棋士・女流棋士による読み上げ音声が収録されました(星野良生、山口仁子梨、山口稀良莉)。また、初心者から上級者まで幅広く楽しめる本格将棋ソフトとして、定跡300万手を搭載、「四段」から初心者向けの「入門」まで幅広い難易度設定で、将棋を勉強するために手ごろな強さの相手と対局したいというご要望と、ゲーム機で強い相手と対局したいというご要望を同時に叶える、幅広い難易度の設定が可能です。最下級の「入門」は駒の動かし方程度までしか分からない状態でも互角に対局出来る、初心者の練習相手として適度な強さです。最上級の「四段」では搭載された定跡300万手を使用することで、序盤では有段者に匹敵する実力を発揮します。更に、ご要望の多かった弱いレベル「15級」「13級」が新たに追加されました。練習相手に最適です。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら