導電性のあるニトリルゴムを使用しており、静電気対策に適しています。油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の手袋です。指先の滑り止め加工が作業性を高めます。タッチパネル対応です。片手使用もできる左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。
用途塗装。電子部品取扱い。樹脂類取扱い。静電気対策。機械メンテナンス
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)【掌部】0.16 、【袖部】0.11 、【指先】0.18
色ブラック
電圧(V)摩擦帯:【綿】38、 【毛】10未満
加工スベリ止め:指先エンボス加工
全長(cm)30
体積抵抗率(Ωcm)1.0×108以下
表面抵抗率(Ω)1.0×106 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。
0.1mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。
裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。
子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。
パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。
シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。
耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験
全長(cm)30
厚さ(mm)0.1
材質ポリウレタン
摩耗で削れやすい左手が厚く、ガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。
片手販売に対応しているため、必要な側の手袋だけを購入可能です。
制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。
手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。
材質天然ゴム(制電配合)
色ブラック
サイズフリー
全長(cm)55
中指長(cm)8.4
手のひらまわり(cm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットに手袋を固定可能なフランジ付きです。
摩耗で削れやすい左手が厚く、エアガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。
右手・左手のみの片手販売に対応しています。
制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。
手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。
材質天然ゴム(制電配合)
色ブラック
サイズフリー
全長(cm)60
中指長(cm)8.4
手のひらまわり(cm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
可燃性液体の取り扱い等での静電気障災防止用です。
耐熱性・耐オゾン性・耐ガス透過性に優れ、ケトン類・エステル類等の溶剤使用に適しています。
電気抵抗値105~107Ω
機能導電性、曲指、滑り止め付、裏地:メリヤス
種別静電気用手袋
材質導電性PU(ポリウレタン)
厚さ(mm)1.05
色黒
質量(g)240
入数(双)1
全長(cm)33
JIS規格JIST8116適合品
中指長(cm)7.5
手の平幅(cm)12
アズワン品番6-6126-02
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性静電気対策タイプ
耐透過性静電気用
1双
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
静電気放電保護区域内での使用が可能なうえ、耐油性にも優れています。
原手に導電性繊維を織り込み、帯電を防止。
用途石油精製業、自動車関連業、印刷業、化学工業等に向く。
色黒
入数(双)1
材質(裏)綿100%(シームレス)
材質(表)塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
導電性を持たせた特殊なウレタンゴムを使用しておりますので、静電気対策が可能です。
またこの手袋を通してアースすることで、触れた物質に蓄積されていた静電気も取り除くことが可能です。
防寒手袋なので、寒い屋外での作業用に適しています。
<推奨使用溶剤>
エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途タンクローリーなどの外での有機溶剤取扱い作業
可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。
印刷機器等の汚れの拭き取り。
溶剤の取扱時の飛散防止。
塗装業での溶剤の飛散防止。
半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。
部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。
色黒
サイズLL
仕様二重構造
種別静電気・作業性防寒手袋
材質表:ポリウレタン、裏:綿100%+導電繊維
厚さ(mm)2.85
入数(双)1
機能耐溶剤・静電気対策・防寒手袋
材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿+導電繊維
材質(インナー)ビア+起毛アクリル+導電繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性耐油、ガソリン、軽油、重油
導電ぺブルは導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。
ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。耐久性に優れた天然ゴム製の指サックです。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使いください。
肉厚が厚く、指先を保護します。長時間の使用に充分耐えられます。均一なエンボス加工(滑り止め)付き。
用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。
材質天然ゴム
機能導電・耐久性
表面抵抗(Ω)106~108
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
カーボンブラックを使用した導電性天然ゴム製手袋です。
ショットブラスト等に効果を発揮します。
トラスコ品番337-2595
材質導電性天然ゴム
厚さ(mm)0.4
色黒
サイズフリー
全長(cm)65
手のひらまわり(cm)12
表面抵抗値(Ω)106
滑り止め効果ナシ
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
静電気による生産障害を防ぐ天然ゴム導電性の薄手巻き指サック。
ノンパウダー、ノンシリコン、巻きタイプで装着性良好。
口元より巻きあげられているため、指への装着がしやすく、フィット性良好。スベリ止めなし。
材質天然ゴム
長さ(mm)65
厚さ(mm)0.1
機能静電気防止
表面抵抗率(Ω/sq)106
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル対応。
耐油性の高いニトリルゴムすべり止め。
導電性樹脂により5本指全てでタッチパネル操作が可能。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ
用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業、機械作業等
材質ナイロン
入数(双)1
機能静電気防止・通気性、スマホ対応、タッチパネル対応
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数15
色(すべり止め)ブラック
指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
表面抵抗(Ω)1×105~7
材質天然ゴム、導電性カーボン
厚さ(mm)0.3
色ブラック
入数(双)50
加工細かいスベ
機能導電性
表面抵抗値(Ω)1~105~7Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。柔らかく装着しやすい天然ゴム製の指サックです。シリコーン等の油分は使用していませんので、安心してお使いください。
用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。
材質天然ゴム
全長(mm)45
タイプザラ目付・カットタイプ
肉厚(mm)0.11
表面抵抗率(Ω/sq)106-8
仕様RoHS規制適合品
機能導電性
RoHS指令(10物質対応)対応
グローブボックス 8インチ用導電性手袋です。
カーボンブラックを使用した導電性の手袋で、静電気による災害の発生やトラブルを未然に防止する事が出来るのが特徴です。
親指が人差し指の横に付いたモデルです。
左右兼用でご利用いただけます。
用途静電気を嫌う環境下での作業時、または、スパーク等による火災事故が発生しかねない作業時に。
トラスコ品番337-4129
材質導電性天然ゴム
厚さ(mm)0.8
色黒
サイズフリー
機能導電性
全長(cm)80
手のひらまわり(cm)13
滑り止め効果無
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
導電ぺブルは導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。
ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。耐久性に優れた天然ゴム製の指サックです。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使いください。
用途半導体、液晶デイスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.2
機能導電・耐久性
表面抵抗(Ω)106~108
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。柔らかく装着しやすい天然ゴム製の指サックです。シリコーン等の油分は使用していませんので、安心してお使いください。
用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。
タイプロールタイプ
仕様RoHS規制適合品
材質天然ゴム
肉厚(mm)0.10
表面抵抗率(Ω/sq)106-8
全長(mm)63
機能導電性
粉有無粉無
関連キーワード