導電性、遮光性に優れた安心のプチプチです。
プリント基板、ICなどの電子部品、精密機器等の包装に最適です。
静防プチよりも電気抵抗が低いため、導電性に優れています。
仕様導電加工、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、隠蔽性
RoHS指令(10物質対応)対応
導電性に優れたプチプチです。優れた導電性。静防プチよりも電気抵抗が低く、導電性に優れ、プリント基板やICなどの電子部品など、静電気を嫌う精密機器等の包装に安心してお使いいただけます。表面固有抵抗値:導電プチブラック(カーボンフィルム面:105×カーボンフィルム面:105)
長さ(mm)原反巻長:100
幅(mm)原反幅:1200
構造3層
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
粒径(mm)Φ10
粒高(mm)3.5
1本(1200mm×100m)
¥109,800
税込¥120,780
11日以内出荷
被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。
静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性
表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□
RoHS指令(10物質対応)対応
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
黒いプチプチで、中が透けません。
プライバシーを守る用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
内容物を同電位に保ち、静電気障害から守ります。
厚さ(mm)0.1
表面抵抗(Ω)106以下
種別導電バッグ
材質PE(カーボン入)
RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
用途精密機器や部品などの梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。
静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性
表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□
RoHS指令(10物質対応)対応
界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。
樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
厚さ(μm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d36
こんなお得な商品も!

ESDバッグ
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。
ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。
色ブルー
仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬・保管する際の静電気障害を防ぎます。
厚さ(μm)50
表面抵抗(Ω)1×104以下
種別導電バッグ
材質ポリエチレン(カーボン入)
色ブラック
シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカット、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
用途厚手の袋(2枚以上の合計厚0.2mm以内)、OPP袋、シュリンク包装、エアーキャップ、静電防止袋、導電性バッグ、不織布、不織布ネット、減菌バッグ、アルミ蒸着袋、ラミジップ、PEを内側にラミネートした複合フィルムのシーリング
電源(V)100
シール方式下片側加熱
シール幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード