「導電手袋 ss」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業手袋 指先コーティング 10双/袋 SPU-131CNシリーズ ミドリ安全作業手袋 指先コーティング 10双/袋 SPU-131CNシリーズミドリ安全
1,898税込2,088
1袋(10双)
翌々日出荷から7日以内出荷
静電気拡散ポリウレタン指先コート手袋、コーティング部位:指先、袖口:オーバーロック処理、布地:シームレス ポリエステル ニット、物がつかみやすく、作業性抜群
用途電子部品、精密機器の組立、検査コーティング指先コート
HT730 UHF RFIDハンディターミナル、2Dイメージャ、WiFi ユニテックHT730 UHF RFIDハンディターミナル、2Dイメージャ、WiFiユニテック
168,800税込185,680
1個
5日以内出荷
業界最高レベルのRFID読み取り距離: 10メートル 、 EIRP: 34 dBmまで高感度、高性能で定評のあるチップ IMPINJ R2000を採用ホットスワップ可能な6,700mAhの大容量スマートバッテリー毎秒750枚以上のタグを読み取ることが可能様々なWLAN接続を統合。IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ax-ready, 802.11ac Wave 2 with 2X2 MU-MIMO WLANスタンダードBluetooth 5.1によるワイヤレス接続超高感度4インチディスプレイタッチスクリーンバランスのとれた人間工学に基づいた持ちやすく堅牢なガングリップデザイン防塵・防水 IP65、コンクリートへの落下1.8m、業務向けの耐久性を実現TagAccess アプリ(無料)のサポート
仕様●[OS] Android 10、GMS 取得、[CPU] オクタコア 2.3 GHz, Qualcomm 720G (SM7125)、[メモリ] 4GB RAM / 64GB Flash●[ディスプレィ] 4"TFT-LCD WVGA (480x800)、タッチパネル: 超高感度静電式タッチパネル, 手袋対応, 水濡れ対応、[ボタン / キーパッド] 数字・ファンクションキー (38 キー), いずれもバックライト付き●[UHF RFID] EPC Class1 Gen2 V2; ISO-18000-6C、865-928MHz(国別対応)、工事設計認証取得済、免許局 (認証番号: 201-22046)、[読取り距離] 約10メートル、タグと環境による、[読取り速度] 750タグ/秒●[カメラとフラッシュ] 背面 13 メガピクセル自動焦点, フラッシュ付き、[インジケータ] LED, スピーカー, バイブレーター●[バーコードシンボル] ほとんどの1D/2D/郵便バーコード/OCR読み取り、[HF/NFCサポート] 周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B, ISO15693 標準サポート●[通信] Bluetooth 5.1、WiFi 802.11a/b/g/n, 802.11ax-レディ, 802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ, 2X2 MU-MIMO サポート)●[GNSS] GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou、[センサー] ジャイロスコープ, G-センサー, E-コンパス, 光 & 近接センサー●[I / O インターフェース] USB 3.1 (タイプ-C), USB OTGサポート、[寸法] 203 mm x 82.2 mm x 164.3 mm、[重量] 750g(バッテリ含む)●[落下テスト] 1.8m、[防塵・防水] IP65 / IP67、[動作温度範囲] -20℃ から +50℃●[メインバッテリ] 3.7V 6700mAh、[ホットスワップ] バッテリ交換時、1分間以内アプリケーションを保持アズワン品番65-8884-49
制電PUパーム手袋(10双入) MCC(MaxClean)制電PUパーム手袋(10双入)MCC(MaxClean)
1,298税込1,428特価
1袋(10双)
当日出荷
カーボン導電糸とポリエステル素材の制電手のひらウレタンコート手袋。手首が長く「7cm」防塵性に優れる
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。材質ポリエステル、カーボン導電糸入数(双)10機能制電/防塵コーティング手の平
静電気拡散性手袋(指先コート) MCG801N ミドリ安全静電気拡散性手袋(指先コート) MCG801Nミドリ安全
4,698税込5,168
1袋(10双)
当日出荷
静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。
材質カーボン導電糸入りナイロングレー材質(すべり止め)ポリウレタン表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ωゲージ数15
静電気拡散性手袋(手のひらコート) MCG800N ミドリ安全静電気拡散性手袋(手のひらコート) MCG800Nミドリ安全
5,198税込5,718
1袋(10双)
当日出荷から3日以内出荷
静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。
材質綿グレー表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ωゲージ数15
ルビフレックス ESD UVEX(ウベックス)ルビフレックス ESDUVEX(ウベックス)
1,598税込1,758
1双
当日出荷から翌日出荷
多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮し、吸湿性の高いコットンライニングです。人間工学に基づく快適なフィット感で、良好な機械的特性をもちます。極めて高い柔軟性も持ち合わせています。
用途化学工業。自動車産業。ESD対策区域。塗装工場。製油所。機能EN16350に準拠した帯電防止性能ブラック材質/仕上手袋:両面編みコットン、カーボン、コーティング:特殊NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)、導電性厚さ(mm)0.4規格EN374 EN388(CE 2111)入数(双)1表面抵抗値(Ω)108以下耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性1
静電気拡散性手袋(指先コート) MCG601N 10双入 ミドリ安全静電気拡散性手袋(指先コート) MCG601N 10双入ミドリ安全(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10双)
当日出荷
静電気拡散性カーボン導電糸を全体に編み込み、静電気対策に効果的です。
用途電子部品や精密機械組立作業グレー材質(手袋)カーボン導電糸入りナイロン仕様指先ウレタンコーティング厚さ(mm)0.7入数(双)10表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ωゲージ数15
アズピュア PUコート導電手袋手の平II アズピュア(アズワン)アズピュア PUコート導電手袋手の平IIアズピュア(アズワン)
5,890税込6,479
1袋(10双)
当日出荷から翌々日出荷
静電気対策されたナイロン手袋です。 ポリウレタンコーティングしており、滑り止め効果・耐久性に優れています。 フィット感・通気性がよく快適に作業できます。
材質手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)入数(双)10機能静電気防止・耐久性・通気性コーティング手の平コート表面抵抗値(Ω)106~8/□(繊維部)
アズピュア PUコート導電手袋指先II アズピュア(アズワン)アズピュア PUコート導電手袋指先IIアズピュア(アズワン)
5,590税込6,149
1袋(10双)
当日出荷から翌々日出荷
静電気対策されたナイロン手袋です。 ポリウレタンコーティングしており、滑り止め効果・耐久性に優れています。 フィット感・通気性がよく快適に作業できます。
材質手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)入数(双)10機能静電気防止・耐久性・通気性コーティング指先コート表面抵抗値(Ω)106~8/□(繊維部)
アズピュア ESD手袋 指先コート アズピュア(アズワン)アズピュア ESD手袋 指先コートアズピュア(アズワン)(1件のレビュー)
4,410税込4,851
1袋(10双)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 ポリウレタンコーティングですので、滑り止め効果や耐久性に優れています。 フィット感、通気性が良く快適に作業できます。
材質(手袋)ナイロン100%<導電糸入り>、(コーティング樹脂部)PU<ポリウレタン>機能耐久性・通気性コーティング指先コート表面抵抗値(Ω)106~9/□(繊維部)
アズピュア ESD手袋 掌コート アズピュア(アズワン)アズピュア ESD手袋 掌コートアズピュア(アズワン)
4,810税込5,291
1袋(10双)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 ポリウレタンコーティングですので、滑り止め効果や耐久性に優れています。 フィット感、通気性が良く快適に作業できます。
材質(手袋)ナイロン100%<導電糸入り>、(コーティング樹脂部)PU<ポリウレタン>機能耐久性・通気性コーティング手の平コート表面抵抗値(Ω)106~9/□(繊維部)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら