置き場所に困らないコンパクトサイズ
熱中症・インフルエンザの危険度目安を表情でお知らせ
ストラップ穴付
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池
温度測定範囲(℃)-10~50
湿度測定範囲(%)10~99
液晶サイズ40×39mm
スタンドあり
保証期間1年
設置方法スタンド式
温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA
測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
本体質量(g)約100 (乾電池含む)
精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」)
最小表示(%)1単位
測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10
設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式
電池寿命約1年
取扱説明書(0.38MB)
表示周期約20秒に1回(温度・湿度)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30
測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0
最小表示(℃)0.1単位
世界でも最高水準の温湿度計。世界中の美術館や音楽家たちの信頼を得ている小型の精密温湿度計です。木製楽器用、美術館用、シガー用、低湿度用と用途に合わせたインジケーター。温度湿度は様々なものを管理する上で大変便利な指標となります。センサー部分は温度・湿度も日本国内で手作業にて微調整を行っています。
材質本体:ABS、表面:アクリル
質量(g)(約)15
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
表示分解能(%)1メモリ2℃ 2
寸法(縦×横×奥行)(mm)約28×48×14
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)10~90
材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
1目盛温度計:2℃、湿度計:5%
設置方式壁掛け
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
家族全員の健康に、お部屋に合わせたカラーで。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)
材質ABS、PS
寸法(mm)Φ130×30
測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%
材質(本体)ABS、PS
質量(g)約130
タイプ掛けタイプ
精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
1目盛温度2℃/湿度5%
分解能温度:2℃、湿度:5%
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×130
最小目盛2℃
最小目盛(℃)2
表示範囲(℃)-20 ~ 40
保証期間1年
設置方法壁掛け式
設置方式壁掛け
主材質ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ130×30
温度表示方式アナログ
健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。
用途湿度の測定に使用する湿度計
湿度測定範囲(%)0~100
材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂、目盛板:鉄、針:アルミ
1目盛2%
設置方式壁掛け
湿度精度34%以下:±10%、35~75%:±5%、76%以上:±10%
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度と湿度を同時に確認できます。。室内の空調管理の目安に最適です。
色黒
温度測定範囲(℃)-20~50
外寸法(mm)70×306
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
健康管理や省エネに役立ちます。両面テープ付きなので、色々な所に貼り付けて使用できます。適温、適湿ゾーンには色が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
温度測定範囲(℃)-30~70
湿度測定範囲(%)0~100
材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
寸法(mm)Φ48×17
質量(g)11
1目盛温度計:2℃、湿度計:2%
温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃
設置方式両面テープ式
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質プラスチック枠(PS)
1目盛温度2℃/湿度5%
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛けができます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。
測定範囲(%)20~95
文字高(mm)22
温度測定範囲(℃)0~50
精度(%)±5(30~90%)/±10(それ以外)
精度(℃)±1(0~50℃)
最小表示(%)湿度:1
測定間隔20秒
最小表示(℃)0.1
実験に裏打ちされた設計で、正確な湿度を測定します。特殊レンズ採用で、湿度表が見やすくなっています。水タンクはワンタッチで取り外せます。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
温度測定範囲(℃)-10~50
湿度測定範囲(%)0~94
材質本体:ポリスチレン樹脂
寸法(mm)285×84×26
質量(g)100
1目盛温度計:1℃、湿度:-
温度精度±1℃
湿度精度±10%
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
サイズが小さく、机の上や棚の上においても邪魔になりません。熱中症警告は、4段階、インフルエンザ警告は、2段階で表示します。
用途温度、湿度の環境測定に。
トラスコ品番160-6377
幅(mm)55
高さ(mm)56
質量(g)40
奥行(mm)21
電源単4乾電池×1個(付属)
最小表示1%
測定項目温度、湿度
測定対象温度、湿度の環境測定
最小表示(℃)0.1
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
乾球と湿球の表示液を赤と青に色分けしました。 湿度の読取が見やすく簡単になりました。
TGK品番359-88-22-15
材質本体/ABS樹脂
寸法(mm)104×28×160H
質量(g)110
温度測定範囲(℃)-10~50
精度(℃)±1
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類乾湿計
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂
質量(g)95(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-5~50
本体寸法(mm)70×102×18
測定間隔6秒
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
ショーケースにも置ける!小型の精密温度計
卓上用
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
タイプ卓上
本体寸法(mm)28×48×14
本体質量(g)10
1目盛(℃)2
設置方式卓上式
温度表示方式アナログ
1目盛(%)2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アスマン通風乾湿計の原理に基づいたセンサー部とペーパレスレコーダが一緒になりました。
一般の電子式湿度センサとは異なり経年変化が極めて小さいため、長期間安定して信頼性の高い湿度測定が可能です。
測定値は指示計部のSDカードへ保存が可能で、表計算ソフトなどを利用することでデータの解析が可能になります。
用途厳密な湿度管理を要求される場所での相対湿度の標準器としてご活用頂けます。
仕様表示要素:乾球温度・湿球温度・相対湿度・露点
付属品CD-ROM(各種ツール)1枚、ピンセット 1本、給水ボトル 1個、壁掛取付用フック 1個専用スタンド 1個、保護カバー 1個、湿球布 1箱(5本入×4パック)、結束バンド 1本AC100V用電源コード 1本、パネル取付金具 1個、防水用パッキン 1個、取扱説明書 1冊
寸法(mm)表示部:(W)150×(H)155×(D)186mm(突起部除く) センサ:(W)80×(H)264×(D)110mm(突起部除く)
質量(kg)表示部:約1.0センサ:約1.5
測定範囲乾球温度:5.0~50.0℃湿球温度:5.0~50.0℃
電源AC100V~240V±10% 50/60Hz 連続運転可能時間24時間以内
測定精度乾球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃湿球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃
表示部5.7型TFT液晶タッチパネル
センサーセンサ部:Pt100Ω(乾球、湿球とも) ※表示部との接続ケーブル10m付き
記録方式SDメモリカード(SD/SDHC規格対応)※SDメモリカードは付属していません。
速度通風速度:3m/sec以上
防塵防水性能JIS C 0920 IP65※表示部正面のみ。パネルマウント用パッキン使用時
演算項目相対湿度:0.0~99.9%rh露点:-40.0~50.0℃
乾球と湿球の2本の温度計の温度差から百分率によって湿度を求めます。壁掛用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×10×250
温度測定範囲(℃)-20~50
アズワン品番61-0017-17
松吉医科器械コード06-3090-00
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
乾湿計とは、2本の温度計を組み合わせ、乾球と湿球の温度差から百分率によって湿度を求めます。
温度計の種類乾湿計
温度表示方式棒状目盛
材質PS樹脂
幅(mm)90
高さ(mm)255
質量(g)130
タイプ壁掛け用
奥行(mm)30
温度測定範囲(℃)-10~50
設置方式壁掛け
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
乾湿計は2本の温度計を組み合わせたもので、乾球と湿球の温度差から百分率によって湿度を求めるものです。。気象の観測や空気の調節、養蚕、貯蔵庫その他各方面に広く用いられます。
画面が大きく、見やすいです。
最高・最低を表示できます。
材質ABS樹脂
質量(g)約160
電源単3乾電池×1個(テスト用付属)
ケーブル長(m)3(外部センサー)
本体寸法(mm)95×23×138
測定精度温度/±1℃、湿度/±3%(50~80%RH)・±5%(50%RH未満、80%RH超)
温度測定範囲(℃)-9.9~50(内部)/-50~70(外部)
アズワン品番4-3725-01
画面寸法(mm)63×82
湿度測定範囲(%RH)25~98
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
壁掛け用
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
タイプ壁掛け
本体質量(g)20
寸法(Φ×mm)67×22
設置方式壁掛け
アズワン品番64-8891-66
温度表示方式アナログ
1目盛(%)0.05
1個
¥899
税込¥989
翌日出荷
関連キーワード