「小さい箱」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かんたん置き配ボックス ファミリー・ライフかんたん置き配ボックスファミリー・ライフ
8,198税込9,018
1個
12日以内出荷
不在時でも荷物が受け取れる簡易置き配ボックス本体を設置し付属のワイヤーと南京錠を入れておけば、配達員の方が荷物を入れて鍵をかけてくれるので急な外出時でも安心!!もう再配達に悩まない!防水仕様で雨の日も安心アルミ断熱材を中材に使用。クールの食べ物や飲み物を一時的に入れることも可能防犯対策も万全!ワイヤーと南京錠付き使わない時は折りたたみ可能選べる3サイズ、大容量タイプ対応荷物サイズ(内寸より小さいサイズが入ります)/48L:ペットボトル500ml(24本入)1箱・2L(9本入)1箱、61L:ペットボトル500ml(24本入)1箱・2L(6本入)2箱、87L:ペットボトル500ml(36本入)1箱・2L(6本入)3箱一部組立式
セット内容本体、南京錠2個、鍵2個×2、ワイヤー1本、取扱説明書材質PVC、ポリプロピレン、アルミニウムフィルム、ポリエチレンフォームブラック
ファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ミディアムサイズ 片扉 奥深タイプ イノホイファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ミディアムサイズ 片扉 奥深タイプイノホイ
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
落とし扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。イノシシやシカなどの中~大型獣捕獲の標準サイズより一回り小さめの、幅0.8m×高さ0.8m×奥行1.8mです。扉吊り下げ用ワイヤロープの長さは約176cmです。分解・組立式で、各面は付属のワイヤークリップで連結して組み立てます。各面の重量は、扉が20kg・天井が14kg・側面が13kg×2枚・底面が13kg×1枚 = 合計約82kg日々改善を加えており、警戒心が高い獣を獲るための工夫を随所に盛り込んでいます。【付属品】落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ(約176cm)、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書
用途捕獲実績多数のイノシシ・シカ用の箱罠。の力に負けない頑強仕様はそのままに、ビッグサイズより一回り小さい片扉タイプです。質量(kg)約80寸法(m)幅0.8×高さ0.8×奥行1.8塗装グレー
コン助ラック HARAX(ハラックス)コン助ラックHARAX(ハラックス)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
コン助にセットすれば1度に10枚の育苗箱を運搬できます。改良により一般的な育苗箱(30cm×60cm)より小さい野菜用育苗箱にも使用できるようになりました。
用途育苗箱の運搬に取付可能対象推奨機種(コン助):CN-40D(DX・N)、CN-45D(DX・N)、CN-45DW、推奨機種(愛菜号):CH-700S-14、CH-700S-12R質量(kg)5.4苗箱収納枚数10枚棚間隔(cm)14.5
デコ箱 エコクラフト3号H110 cottaデコ箱 エコクラフト3号H110cotta
1,098税込1,208
1枚(10枚)
4日以内出荷
エコなクラフト素材を使用したホールケーキ3号箱。 ころんとした形と手のひらサイズで、小さいホールケーキにもお使いいただけます。 しっかりした材質なので、積み重ねても安心です。 シンプルなデザインはシール・リボンなどのアレンジも映えて、ナチュラル志向なケーキ屋さんやカフェ・レストランにもおすすめです。
材質未晒クラフト120g寸法(mm)123×116×H113
再生プラスチックを使ったティッシュホルダー ライクイット再生プラスチックを使ったティッシュホルダーライクイット
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
芯有り・無し(穴の小さいタイプ)両方のロールペーパーとティッシュペーパーに対応したペーパーボックス
材質本体、フタ、軸/スチロール樹脂、ストラップ/本革、すべり止め/ポリウレタン寸法(mm)145×140×165
マイレット ECO101 LifeSizeマイレット ECO101LifeSize
68,980税込75,878
1箱(100回分×4個)
5日以内出荷
地球環境に優しい災害用簡易トイレ100回セット+1がコンパクト設計にて登場!箱サイズはB5より小さいコンパクト!梱包箱、ケース箱、取り扱い説明書はFSC認証を取得した素材+バイオマスインキを使用し最大限環境を考慮!
用途水・電気が止まった際の災害用簡易トイレ。受袋を最初に便座に被せておくことで1回~100回目まで使用する時に、袋が直接濡れることを防止できます。セット内容抗菌性凝固剤(7g)×100/排便袋×100/受袋×1/大型外袋×10/使用方法ポスター×1材質バイオマスプラスチック/再生プラスチック寸法(mm)240×170×H175入数4セット使用備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用使用可能回数100回分バイオマス配合率(%)60
グロメットキット ケーブルグロメットキット ヘラマンタイトン(旧:タイトン)グロメットキット ケーブルグロメットキットヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,598税込8,358
1セット
7日以内出荷
HellermannTyton 黒色 PVC ケーブルグロメットキットHellermannTyton は、最も一般的なアンチクインクとフィードスルーグロメットを備えたこの黒色 PVC グロメットキットを提供します。電線・ケーブル用に設計された PVC 素材は、化学薬品やその他の環境影響に対する高い耐性を備えています。取付けは速く、容易、キットを構造、修理および改築のためのユーザーフレンドリーにさせる。曲げおよび端の保護のためにホットキットは小さいけれども実用的、すべての grommets はディバイダーが付いている明確な箱に端正に含まれている。ボックスにサイズが表示されるため、任意のタスクに必要なグロメットにすばやくアクセスできます。特長と利点:柔軟性が高く、簡単に適用できます 薬品に対する高い耐性ケーブルグロメットの用途は何かケーブルグロメットは通常、ケーブルやワイヤが通るリングまたはチューブです。ゴム、プラスチック、金属、PVC など、用途に応じてさまざまな材料から製造できます。グロメットは、ケーブルを保護し、摩擦や化学物質による攻撃を防ぐために、また多くの場合、美的な目的で材料に挿入されます。
仕様●入数:1キット●グロメットタイプ:ケーブルグロメットキット●材質:PVC●色:黒●コード番号:456-719アズワン品番65-7480-87
携帯トイレ100回C真空パック 香彩堂携帯トイレ100回C真空パック香彩堂
16,980税込18,678
1セット
8日以内出荷
特許出願済み 特願2019-134416号近年、ゲリラ豪雨、集中豪雨、台風の大型化などで洪水被害は常態化しています。急激な増水・浸水で備蓄品が水に浸かり使えなくなる場合も考慮してトイレ100回セットを防水仕様にいたしました。【持ち手が施され運搬が容易に】ポイント1段積みに強い。1箱で120kgに堪えられるポイント2浸水・水没に強い。10日間の耐水・耐圧試験をクリアポイント3コンパクトサイズ。B5より小さい安心・安全・衛生的な、10年間長期保存ができる抗菌処理凝固剤メーカーの抗菌処理凝固剤は、ノンハロゲン系抗菌薬剤添加の吸水樹脂です。用を足した後に振りかけると液体を吸収し素早く固め、凝固時に臭いの発生源を包み込むのでアンモニア等の臭いを広げません。抗菌・脱臭で安心・安全です。抗菌処理凝固剤袋はアルミ貼りで紫外線と空気をカットでき、内容物を劣化から守ります。また、処理後は可燃ゴミとして処分できるので衛生的です。いざと言う時に備蓄品の使用期限切れの心配がないよう、10年間の長期保存ができるので安心です。10日間耐水試験品を公的機関で圧縮強度試験耐水試験10日間クリア後、耐水試験品および、比較のためメーカー同シリーズの「100回セット(緑)」「100回セットB(オレンジ)」の3点を公的機関にて圧縮強度試験を実施。フィルムパックが強度アップに繋がった事は一目瞭然です。また形状もほぼ保たれ、他2点とは違い試験後もフタを閉める事もできました。再保管も可能です。箱1つで120kgの重さに堪えられる事が試験で証明されましたので、備蓄の際には積み重ねることで省スペース化も計れます。環境にも配慮した、透けない処理袋処理袋(黒)は、地球環境に優しい再生LLD-ポリエチレン製です。収納された内容物(排泄物)が見えないように黒色着色していますが、その濃さは既存袋よりかなり濃く、ライトにかざしても透けて見えません。厚さは30ミクロンと強くて丈夫。一時保管・廃棄の際は使用済処理袋を同梱の収納袋(白)に入れまとめておけます。
厚さ(μm)30(処理袋/黒)、20(収納袋/白)マチ(mm)240(収納袋/白)セット内容抗菌処理凝固剤:100個、処理袋(黒):100枚、抗菌・消臭収納袋(白):10枚、取扱説明書:1枚質量(g)7(凝固剤)材質【100回分セット箱】紙、【抗菌処理凝固剤】陽イオン性界面活性剤含有/抗菌・吸水性樹脂、【処理袋/収納袋】ポリエチレン、【真空パックフィルム】ナイロンポリ寸法(幅W×高さH)(mm)約360×800(収納袋白)使用可能回数100寸法(cm)約60×65(処理袋/黒)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×178×178質量(kg)約3.4(セット箱)
真鍮トレー シェル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮トレー シェルGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
貝殻をあしらった真鍮製のアッシュトレイ。 2箇所にシガレットホルダー付き。 本体はラウンド形状ですが、本体裏面に5ミリ程度の突起が3つ付いており、フラットに置ける構造。 灰皿としてではなく、トレーとしても使用可能。 深さは20ミリ程度で底面に向かう程、逆台形状に狭くなるため、小さい収納物か、または6センチ×8センチ程度の箱状のものが収納できます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×146×32
食洗箸・豆皿セット アオバ食洗箸・豆皿セットアオバ
1,998税込2,198
1セット
6日以内出荷から11日以内出荷
若狭と美濃、日本を代表する伝統産業の産地。今回、この2つの伝統産業の産地がコラボレーションしました。セットになったのは、【若狭】の若狭塗箸と【美濃】の美濃焼の豆皿です。ぜひ、あなたの食卓で使ってみませんか?お箸と豆皿はおそろいの柄。アオバオリジナルの「とんぼ玉」の部分に豆皿と同じデザインが入っています。そして豆皿は、小さいけれど便利でとても人気です。箸置きとしてはもちろん、醤油受けなどとして使えます。毎日の食卓にとても便利で実用的です。箱入りなので、敬老の日のプレゼントや新居祝い、誕生日プレゼントなどのちょっとしたギフトにもおすすめです。
材質天然木(アクリルウレタン塗装)食器の種類和食器仕様箸・豆皿=家庭用食洗機対応、豆皿=電子レンジ対応長さ(mm)約230質量(g)(箸)約13、(豆皿)約30
江戸菊 学童用 美鈴江戸菊 学童用美鈴
899税込989
1丁
翌々日出荷
小さいサイズで裁縫箱にも入り、お子様の学校教材用としても最適です。鮮やかな黄色のハンドルで目立って安全です。
全長(mm)約185刃長(mm)約78材質刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂質量(g)約60
UCFB 変形フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFB 変形フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
形状変形フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNF
変形フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)変形フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
菱形の片側のみのフランジを持つ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
形状変形フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板製丸フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)鋼板製丸フランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
精密プレスされた鋼板製の軸受箱とシール付ラジアル玉軸受を組み合わせた構造で、軽量でしかも小さいスペースでも充分組み込めます。また分離形であるので簡単に取り付けられ、脱穀機のような主として安定した軽荷重用に適しています。
小さい台車特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら