カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,176)
    • 皿小ねじ(1,555)
  • 自動車補修部品(7)
    • 自動車用小ねじ(6)
  • 建築金物(362)
  • 機構部品(215)
  • 電気材料(43)
  • 切削工具(28)
  • 空調・電設資材(20)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 住設機器(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 空圧工具(10)
  • 物流用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 測定用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 作業工具(7)
  • 電動工具(7)
  • バイク部品(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • 制御機器(3)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
取付穴形状
すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T30・T40
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「小ねじ 皿」の検索結果

2,984件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス給湯器サブリモコン ノーリツガス給湯器サブリモコンノーリツ
8,298税込9,128
1台
4日以内出荷
お台所や浴室から離れた洗面所などからふろ給湯器の「運転ON/OFF」や「温度調節」ができます。
付属品皿タッピンネジ x 2、皿小ネジ x 2、オールプラグ x 2対応機種GT-C(P/V) 72-1シリーズ、GRQ-C 72-1シリーズ、GT- 70-1シリーズ、GTH-C(P/V) 71/70シリーズ関連資料納入仕様図(0.39MB)グリーン購入法適合
ガス給湯器ふろ自動スイッチ付サブリモコン ノーリツガス給湯器ふろ自動スイッチ付サブリモコンノーリツ
9,498税込10,448
1台
4日以内出荷
リビングルームなどに設置して、「おふろ沸かし」ができます。わざわざ浴室や台所に足を運ぶ必要がありません。
付属品皿タッピンネジ x 2、皿小ネジ x 2、オールプラグ x 2対応機種GT-C(P/V) 72-1シリーズ、GRQ-C 72-1シリーズ、GT- 70-1シリーズ、GTH-C(P/V) 71/70シリーズ関連資料納入仕様図(0.4MB)グリーン購入法適合
無線LAN対応高機能リモコン インターホン/温浴スイッチ付 RC-K162PEWマルチセット ノーリツ無線LAN対応高機能リモコン インターホン/温浴スイッチ付 RC-K162PEWマルチセットノーリツ
48,980税込53,878
1セット
8日以内出荷
リモコンだけでエラー対処法がわかるなどの使いやすさに加え、毎日のリモコン操作が楽しくなるさまざまな機能を搭載しています。また台所リモコン、浴室リモコンともに、幅広いご家庭に馴染みやすいシンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げています。
付属品取付金具 x 1、皿タッピンエジ x 2、皿小ネジ x 2、オールプラグ x 4、壁パッキン x 1、丸木ネジ x 2セット内容浴室リモコン、台所リモコン対応機種GTH-C(P/V) 71/70シリーズ関連資料納入仕様図(0.52MB)グリーン購入法適合
無線LAN対応高機能リモコン インターホン付 RC-K102PEWマルチセット ノーリツ無線LAN対応高機能リモコン インターホン付 RC-K102PEWマルチセットノーリツ
48,980税込53,878
1セット
4日以内出荷
リモコンだけでエラー対処法がわかるなどの使いやすさに加え、毎日のリモコン操作が楽しくなるさまざまな機能を搭載しています。また台所リモコン、浴室リモコンともに、幅広いご家庭に馴染みやすいシンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げています。
付属品取付金具 x 1、皿タッピンエジ x 2、皿小ネジ x 2、オールプラグ x 4、壁パッキン x 1、丸木ネジ x 2セット内容浴室リモコン、台所リモコン対応機種GTH-C(P/V) 71/70シリーズ関連資料納入仕様図(0.51MB)グリーン購入法適合
無線LAN対応高機能リモコン RC-K102EWマルチセット ノーリツ無線LAN対応高機能リモコン RC-K102EWマルチセットノーリツ
41,980税込46,178
1セット
4日以内出荷
リモコンだけでエラー対処法がわかるなどの使いやすさに加え、毎日のリモコン操作が楽しくなるさまざまな機能を搭載しています。また台所リモコン、浴室リモコンともに、幅広いご家庭に馴染みやすいシンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げています。
付属品取付金具 x 1、皿タッピンエジ x 2、皿小ネジ x 2、オールプラグ x 4、壁パッキン x 1、丸木ネジ x 2セット内容浴室リモコン、台所リモコン対応機種GTH-C(P/V) 71/70シリーズ関連資料納入仕様図(0.51MB)グリーン購入法適合
万能パワービスEX PRO 小箱 全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO 小箱 全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1箱(600本)ほか
翌日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質十字穴番号No.2寸法d(mm)3.8表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
無線LAN対応高機能リモコン インターホン付 RC-K101PEWマルチセット ノーリツ無線LAN対応高機能リモコン インターホン付 RC-K101PEWマルチセットノーリツ
48,980税込53,878
1セット
4日以内出荷
リモコンだけでエラー対処法がわかるなどの使いやすさに加え、毎日のリモコン操作が楽しくなるさまざまな機能を搭載しています。また台所リモコン、浴室リモコンともに、幅広いご家庭に馴染みやすいシンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げています。
用途無線LAN対応。台所リモコンはフルカラータッチパネル、選べる背景/表示モード。付属品取付金具 x 1、皿タッピンエジ x 2、皿小ネジ x 2、オールプラグ x 4、壁パッキン x 1、丸木ネジ x 2セット内容浴室リモコン、台所リモコン対応機種GT-C(P/V)**72-1シリーズ、GRQ-C**72-1シリーズ、GT-70-1シリーズ関連資料(0.51MB)
無線LAN対応高機能リモコン RC-K101EWマルチセット ノーリツ無線LAN対応高機能リモコン RC-K101EWマルチセットノーリツ
41,980税込46,178
1セット
4日以内出荷
リモコンだけでエラー対処法がわかるなどの使いやすさに加え、毎日のリモコン操作が楽しくなるさまざまな機能を搭載しています。また台所リモコン、浴室リモコンともに、幅広いご家庭に馴染みやすいシンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げています。
用途無線LAN対応。台所リモコンはフルカラータッチパネル、選べる背景/表示モード。付属品取付金具 x 1、皿タッピンエジ x 2、皿小ネジ x 2、オールプラグ x 4、壁パッキン x 1、丸木ネジ x 2セット内容浴室リモコン、台所リモコン対応機種GT-C(P/V)**72-1シリーズ、GRQ-C**72-1シリーズ、GT-70-1シリーズ関連資料(0.51MB)
無線LAN対応高機能リモコン インターホン/温浴スイッチ付 RC-K161PEWマルチセット ノーリツ無線LAN対応高機能リモコン インターホン/温浴スイッチ付 RC-K161PEWマルチセットノーリツ
48,980税込53,878
1セット
4日以内出荷
リモコンだけでエラー対処法がわかるなどの使いやすさに加え、毎日のリモコン操作が楽しくなるさまざまな機能を搭載しています。また台所リモコン、浴室リモコンともに、幅広いご家庭に馴染みやすいシンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げています。
用途無線LAN対応。台所リモコンはフルカラータッチパネル、選べる背景/表示モード。付属品取付金具 x 1、皿タッピンエジ x 2、皿小ネジ x 2、オールプラグ x 4、壁パッキン x 1、丸木ネジ x 2セット内容浴室リモコン、台所リモコン対応機種GT-C(P/V)**72-1シリーズ、GRQ-C**72-1シリーズ、GT-70-1シリーズ関連資料(0.52MB)
エースポイント 小頭サラ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント 小頭サラ (鉄/三価クロメート)天野製作所
2,400税込2,640
1箱(1000本)
4日以内出荷
座ぐり穴付きのサッシや金物の取り付け、ランナーやスタッドの締結に適した頭径が小さい皿頭形状のドリルねじです。
用途サッシ枠の取り付けなどに使用します。材質呼び径4適合板厚(mm)1.2~3.2表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
エースポイント 小頭サラ (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント 小頭サラ (SUS410/パシペート)天野製作所
4,600税込5,060
1箱(1000本)
4日以内出荷
座ぐり穴付きのサッシや金物の取り付け、ランナーやスタッドの締結に適した頭径が小さい皿頭形状のドリルねじです。
用途サッシ枠の取り付けなどに使用します。材質SUS410呼び径4適合板厚(mm)1.2~3.2表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4
DHホルダー(ブランクタイプ) 篠原電機DHホルダー(ブランクタイプ)篠原電機
599税込659
1個
3日以内出荷
1.52~53mm幅のノイズフィルタなどにも対応できるサイズです。2.ご使用のブレーカや機器・金具に合わせてタップ穴や丸穴加工ができます。3.バーリングを施さなくてもねじ山を確保できるように、板厚は2.3mmです。4.この金具を使用すれば中板に機器を直接取り付ける必要はありません。1箇所の固定ねじを締め付けるだけで、DINレールの任意の位置に固定できます。5.取付ビスに皿小ねじを採用(ねじ穴を落し加工)し、取付面をフラットにしています。
用途DINレールに各種機器を取り付ける際の補助金具としてご使用ください。 お客様側で任意にタップ穴加工を施して各種機器を取り付けられます。材質鋼板製厚さ(mm)2.3質量(g)133仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスガラス用戸当りスペーサー ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用戸当りスペーサージョー・プリンス竹下
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
・OT-B090A-SUS, OT-B170-SUS用スペーサーです。
用途ガラス扉付属品M4皿小ネジ3本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)取付け方法戸当りと上枠の間RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
14,610税込16,071
1ケース(1800個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
+皿小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売八幡ねじ
27,700税込30,470
1ケース(35000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売八幡ねじ
40,800税込44,880
1ケース(50000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
+丸皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ+丸皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
12,230税込13,453
1ケース(2500個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの丸皿頭小ねじです。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。体や衣類が引っ掛かると支障がある場所などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
+丸皿小ねじ (真鍮/ニッケルめっき) ケース販売 八幡ねじ+丸皿小ねじ (真鍮/ニッケルめっき) ケース販売八幡ねじ
43,330税込47,663
1ケース(5000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの丸皿頭小ねじ。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。
用途主に電気プレート用に使用します。材質真鍮表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (ステンレス) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (ステンレス) ケース販売八幡ねじ
29,100税込32,010
1ケース(2600個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。ステンレス鋼(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
12,900税込14,190
1ケース(3500個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。めっきはしてありません。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
12,140税込13,354
1ケース(3000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (真鍮) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (真鍮) ケース販売八幡ねじ
19,930税込21,923
1ケース(10000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
アロック ステン#0-1(+)サラコ 大阪魂アロック ステン#0-1(+)サラコ大阪魂
27,012税込29,713
1セット(2000個)
13日以内出荷
ホワイト #0-1(+)サラコ(3カ-W 大阪魂ホワイト #0-1(+)サラコ(3カ-W大阪魂
7,152税込7,867
1セット(1000個)
8日以内出荷
BK ステン#0-3(+)サラコ 大阪魂BK ステン#0-3(+)サラコ大阪魂
22,963税込25,259
1セット(2000個)
翌日出荷
ステン#0-1(+)サラコ2.5 大阪魂ステン#0-1(+)サラコ2.5大阪魂
12,527税込13,780
1セット(2000個)
8日以内出荷
クロニッケル #0-1(+)サラコ 大阪魂クロニッケル #0-1(+)サラコ大阪魂
6,796税込7,476
1セット(1000個)ほか
翌日出荷
アロックBK ステン#0-1(+)サラコ 大阪魂アロックBK ステン#0-1(+)サラコ大阪魂
36,867税込40,554
1セット(2000個)
翌日出荷
ニッケル #0-サラコ(OC1 大阪魂ニッケル #0-サラコ(OC1大阪魂
21,934税込24,127
1セット(10000個)
翌日出荷
ステン#0-3(+)サラコ 大阪魂ステン#0-3(+)サラコ大阪魂
11,483税込12,631
1セット(2000個)
翌日出荷
ステン#0-1(+)サラコ2.6 大阪魂ステン#0-1(+)サラコ2.6大阪魂
12,638税込13,902
1セット(2000個)
翌日出荷
ニッケル BS#0-1(+)サラコ 大阪魂ニッケル BS#0-1(+)サラコ大阪魂
10,063税込11,069
1セット(2000個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
BC #0-1(+)サラコ 大阪魂BC #0-1(+)サラコ大阪魂
5,265税込5,792
1セット(1000個)
翌日出荷
3カ-W #0-1(+)サラコ 大阪魂3カ-W #0-1(+)サラコ大阪魂
4,212税込4,633
1セット(1000個)
翌日出荷
3カ-W #0-3(+)サラコ 大阪魂3カ-W #0-3(+)サラコ大阪魂
21,143税込23,257
1セット(5000個)
翌日出荷
3カ-B #0-1(+)サラコ 大阪魂3カ-B #0-1(+)サラコ大阪魂
16,009税込17,610
1セット(5000個)
翌日出荷
キジBS#0-1(+)サラコ 大阪魂キジBS#0-1(+)サラコ大阪魂
2,334税込2,567
1セット(100個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
ニッケル #0-3(+)サラコ 大阪魂ニッケル #0-3(+)サラコ大阪魂
2,998税込3,298
1セット(1000個)ほか
翌日出荷
BK ステン#0-1(+)サラコ 大阪魂BK ステン#0-1(+)サラコ大阪魂
23,409税込25,750
1セット(2000個)
翌日出荷から8日以内出荷
3カ-B #0-3(+)サラコ 大阪魂3カ-B #0-3(+)サラコ大阪魂
5,265税込5,792
1セット(1000個)
翌日出荷
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら