材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NT-266
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)15
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1パック(40本)
¥885
税込¥974
当日出荷
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状なべ
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NT-269
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)30
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1パック(10本)
¥885
税込¥974
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度区分A2-50
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理ニッケル
USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に!Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。低消費電力で使えるBluetooth Low Energy、通信距離約10mのClass2に対応しています。
用途USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に。Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。マウスやキーボードでのデータ入力、ヘッドホンやヘッドセットでの音楽再生や通話、プリンターでのプリント出力など、さまざまなBluetooth対応の周辺機器をワイヤレスで使えます。チップセットには、信頼性の高いRealtek社製チップを採用しています。Bluetooth Ver.5.3を採用することで、使用するデバイスによって、データ転送速度の改善や、通信距離拡大が実現できます。Bluetooth Low Energyに対応。対応の周辺機器を低消費電力で使用できます。出力は通信距離約10mを実現するClass2を採用しています。Bluetooth Ver.1.2~Ver.5.2の下位互換が可能。マウスやキーボードなど既存のBluetooth周辺機器も使用できる高い互換性を確保しています。飛び出しが少なく抜き挿ししやすいコンパクト設計。パソコンに挿したまま持ち運んでも邪魔になりません。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容製品本体×1個
質量(g)約2
出力Bluetooth Power Class2
対応OSWindows 11/10/8.1
コネクタ形状USB-A
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3
保証期間1年間
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)
対応プロファイル【Bluetooth】Windows標準プロファイル
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NT-263
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)8
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1パック(60本)
¥885
税込¥974
欠品中
エスコ品番EA949NT-264
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)10
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1パック(55本)
¥885
税込¥974
当日出荷
ねじ径M2.6
長さ(mm)6
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-262
1パック(70本)
¥840
税込¥924
当日出荷
エスコ品番EA949NT-262
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)6
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1パック(70本)
¥885
税込¥974
当日出荷
ねじ径M2.6
長さ(mm)25
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-268
1パック(25本)
¥885
税込¥974
当日出荷
エスコ品番EA949NT-267
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)20
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1パック(30本)
¥885
税込¥974
当日出荷
エスコ品番EA949NT-261
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)5
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1パック(75本)
¥885
税込¥974
当日出荷
ねじ径M2.6
長さ(mm)12
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-265
1パック(50本)
¥885
税込¥974
当日出荷
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状鍋
穴の形状十字穴
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン66
色半透明
頭部形状なべ
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
エスコ品番EA949NU-260
材質真鍮
長さ(mm)4
ねじ径M2.6
頭部形状皿頭
1パック(75本)
¥840
税込¥924
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-261
材質真鍮
長さ(mm)5
ねじ径M2.6
頭部形状皿頭
1パック(75本)
¥840
税込¥924
翌日出荷
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NU-264
材質真鍮
長さ(mm)10
ねじ径M2.6
頭部形状皿頭
1パック(55本)
¥840
税込¥924
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ