64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(3個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車 材質PC(ポリカーボネート) 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(50個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。 プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。
用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品 材質ポリエーテルエーテルケトン 頭部形状なべ
1パック(10本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


1箱(100個)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1パック(50個)
特価
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
3,500 税込3,850
翌日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
4,198 税込4,618
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 1袋入数(個)10 寸法L1(mm)0.5 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(300個)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) ねじピッチ0.35 寸法L1(mm)0.5 1袋入数(個)50 寸法D1(mm)2.3 ねじ規格並目 寸法M(mm)M1.6
1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。 比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 チタンの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け 材質(本体)TW270(チタン1種) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1箱(300個)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) 寸法L1(mm)0.5 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個ほか
269 税込296
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじの呼びM1.7 ねじピッチ(mm)0.35 材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(100個)ほか
999 税込1,099
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

材質 表面処理ノンクロームホワイト 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(300個)ほか
6,098 税込6,708
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1箱(5000個)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

材質 表面処理3価ホワイト 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(300個)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケル 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
5,098 税込5,608
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
5,098 税込5,608
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

材質 表面処理クローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
5,098 税込5,608
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
5,098 税込5,608
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理ブラック 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1箱(4000個)ほか
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1箱(2000個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

種別2種 材質ステンレス 表面処理ブラック 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

材質 表面処理ノンクロームブラック 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(300個)ほか
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質 表面処理3価ブラック 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(300個)ほか
6,098 税込6,708
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)