214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス 頭部形状トラス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(26本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質 仕上ユニクロメッキ 頭部形状トラス
1パック(39本)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス 形状鍋頭 頭部形状ナベ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(21本)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質 仕上ユニクロメッキ 形状鍋頭 頭部形状ナベ
1パック(15本)ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質 仕上ユニクロメッキ 形状皿頭 頭部形状サラ
1パック(66本)ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AD-7 セット内容サイズ(入数):M3×4(100)M3×5(80)M3×6(70)M3×8(60)M3×10(50)M3×12(45)M3×15(35)M3×16(35)M3×20(25)M3×25(25)M3×30(20)ナットM3(250)平ワッシャー(250)スプリングワッシャー(250)
1個
7,570 税込8,327
当日出荷

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス 頭部形状サラ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(27本)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

表面処理クローム セット内容M3×4(70) 、M3×5(60) 、M3×6(60) 、M3×8(70) 、M3×10(50) 、M3×12(45) 、M3×15(40) 、M3×16(35) 、M3×20(30) 、M3×25(25) 、M3×30(20) 、ナットM3(350) 、平ワッシャー(350) 、スプリングワッシャー(350) エスコ品番EA949AF-6
1個
4,670 税込5,137
当日出荷

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(10個)
289 税込318
当日出荷

1パック(90個)ほか
特価
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

1パック(1個)ほか
特価
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1セット
8,950 税込9,845
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ねじの呼びW1/2 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 種別全ねじ 山数12 寸法S(mm)21 寸法e(mm)24.2 頭部形状六角 寸法k(mm)9 ねじ山ウィット 有効ねじ長さB(mm)-
1個ほか
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
5,220 税込5,742
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AD-23 セット内容サイズ(入数):M3×12(10)M3×14(10)M3×16(10)M3×18(10)M4×14(10)M4×16(10)M4×18(10)M4×20(10)M5×16(10)M5×18(10)M5×20(10)M5×30(10)M3ナット(10)M4ナット(10)M5ナット(10)M6ナット(10)M3ワッシャー(20)M4ワッシャー(20)M5ワッシャー(20)M6ワッシャー(20) 頭部形状皿頭
1個
8,420 税込9,262
当日出荷

1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

表面処理ユニクロ エスコ品番EA949AF-92 セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15) 頭部形状皿頭
1個
7,590 税込8,349
当日出荷

エスコ品番EA949AD-92 セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15) 材質ステンレス 頭部形状皿頭
1個
15,900 税込17,490
当日出荷

エスコ品番EA949AF-91 セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15) 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状鍋頭
1個
7,480 税込8,228
当日出荷

現場でのメンテナンスに最適! 小ねじを必要な首下長さにカットできます
仕様小ねじをお好みの首下長でカットして、現場に合わせて対応できます。 付属品首下長さゲージ 全長(mm)500 質量(kg)1.26 材質(本体)スチール 切断能力M3・M4・M5・M6 アズワン品番64-7868-20
1セット
20,200 税込22,220
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AD-15 セット内容サイズ(入数):M2×4(20)M2×6(20)M2×8(20)M2×12(20)M3×6(20)M3×10(20)M3×20(20)M3×30(20)M4×10(20)M4×20(20)M4×30(20)M4×40(20)M5×10(20)M5×20(20)M5×30(20)M5×40(20)ナットM2(20)ナットM3(20)ナットM4(20)ナットM5(20)ワッシャーM2(40)ワッシャーM3(40)ワッシャーM4(40)ワッシャーM5(40) 頭部形状鍋頭
1個
9,700 税込10,670
翌日出荷

1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 トラスコ品番208-1454 厚さ(mm)0.5 材質/仕上ナイロン 質量(g)2.7 呼び径M3 外径(mm)8.0 アズワン品番64-8426-50 内径(mm)2.8
1袋(50個)
399 税込439
翌日出荷

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ケミカルスクリュー小ねじ用セットワッシャー
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 種類セットワッシャー
1袋(1000個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。小ねじカッターに小ねじをセットしました。ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
1セット
18,600 税込20,460
翌日出荷

内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。 仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm 材質ステンレス 質量(g)8 ねじピッチ(mm)0.5/0.7 頭部形状 ねじの呼びM3/4/6
1セット(2袋)
205 税込226
当日出荷

セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。 小ねじカッターに小ねじをセットしました。 ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
1セット
22,500 税込24,750
翌日出荷

1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)