ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。
軽量緩衝性、弾力性に優れています。断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。食品、薬品などガラス瓶等のパッキング材。土木建材用目地材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています
材質ポリエチレン樹脂
形状丸形
色白
危険物の類別非危険物
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。
柔軟性、復元性にすぐれています。
軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。
撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。
無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。
断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。
ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。
食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。
土木建材用目地材。
水産用ロープ、注連縄用芯材。
各種浮力材など幅広い分野に使用されています。
材質ポリエチレン樹脂 100%
色白
形状丸形
危険物の類別非危険物
弾性シーラントバックアップ材
高発泡ポリエチレン
シーラントに付着せず、理想的な2面接着を実現します。
目地の伸縮による外圧に耐え、また手軽に施工できます。
独立気泡なので吸水、吸湿がほとんどありません。
紫外線の直射がない限り半永久的に使用可能です。
溶剤やプライマー液による溶解・変形もありません。
用途建築用…カーテンウォール工法によるユニットパネルの接合部、窓ガラスのグレージングサッシュ回り、プレコンの目地等。
土木用…防潮堤、橋梁、滑走路、工場内の床等のコンクリート、モルタル、金属の目地。
形状丸形
危険物の類別非危険物
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。
柔軟性、復元性にすぐれています。
軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。
撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。
無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。
断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。
ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。
食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。
土木建材用目地材。
水産用ロープ、注連縄用芯材。
各種浮力材など幅広い分野に使用されています。
トラスコ品番828-9141
形状丸形
直径(Φmm)8
長さ(m)200
危険物の類別非危険物
1巻(200m)
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。
材質高発泡ポリエチレン
形状丸形
危険物の類別非危険物
シーリング材を目地として使用する際に役立ちます。特に目地の奥行きが深い場所で効果を発揮します。
本製品の特徴としては軽量で復元力に優れておりローコストタイプのバックアップ材です。
仕様耐薬品性
材質低密度ポリエチレン
形状丸形
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性、復元性、軽量で緩衝性、弾力性に優れています。
はっ水性、防湿性、浮力性にも優れています。
無毒性であり、耐薬品性に優れています。
耐水性・断熱性に優れているため、目地のすき間埋めとして最適です。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材、土木建材用目地材
材質高発泡ポリエチレン
形状丸形
長さ(m)2
危険物の類別非危険物
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。
柔軟性、復元性にすぐれています。
軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。
撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。
無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。
断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。
ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。
食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。
土木建材用目地材。
水産用ロープ、注連縄用芯材。
各種浮力材など幅広い分野に使用されています。
トラスコ品番828-9140
形状丸形
直径(Φmm)6
長さ(m)250
危険物の類別非危険物
1巻(250m)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
バックアップ効果:応力による接着面の隔離を防止し、シーリングの形状を保持します。ポリフォーム(R)は、独立気泡構造でつくられており、吸水性・吸湿性が低く、クッション性・耐薬品性など優れた性能を発揮するバックアップ材です。ポリフォーム(R)は、理想の二面接着を実現します。目地幅の変形にも対応できます。フロンガスを使用しない無架橋ポリエチレン製であり、焼却時に有毒ガスは発生しません。有機溶剤は一時的に浸透しますがすぐに発散します。
形状丸棒
引張強度(MPa[kgf/cm2])2.2
収縮率(%)【熱】1
危険物の類別非危険物
特性クッション性・耐薬品性
吸水量(g/100cm2)0.01
関連キーワード