用途VP・VU管兼用。床・壁掛小便器兼用タイプ
材質ABS、IIR、ステンレス
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
用途小便器用
仕様ステンレスボルト付
材質ABS樹脂
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
仕様シーラー:WG-13 、U-401R・U-431R・U-441R・U-321・U-203・U-206・U-209タイプ用
タイプ壁,床フランジ
配管VU50用
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
タイプ壁フランジ
配管VU50,VP50用
小便器と排水管の接続用フランジです。
TOTO小便器U306(C)、U307(C)、U308(C)、U309C、U850に使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304
寸法VP・VU50
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
小便器と排水管の接続用フランジです。
TOTO小便器U306(C)、U307(C)、U308(C)、U309C、U850に使用できます。
材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304
寸法VP・VU50
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
適合品番M64FWS、M64FWTS、M64BWS、M64CWS、MB37SN、M64HW
材質IIR
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
仕様VP40用
適合U-401R・U-431R・U-441R・U-15・U-106・U-114用
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
継目のない一体式。角型のため幅と高さを確保しています。
用途7967用
材質IIR
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
用途洋便器
仕様75VP、VU、および100VP、VUパイプ兼用
材質ABS
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合U-406R・U-406RU用、ボルトは1組
1個
¥2,698
税込¥2,968
19日以内出荷
小便器と排水管の接続用フランジです。
小便器TOTO・U23、U57、U408 INAX・U-431R、U441Rに使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304
仕様シーラー:WG-13 、U-401R・U-431R・U-441R・U-321・U-203・U-206・U-209タイプ用
タイプ壁,床フランジ
配管VP50用
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
適合CF-4W、CF-4AW、CF-4WP、CF-4AWP、CF-4AWP-SC、CF-8AWP、CF-14AFW
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
小便器設置の際の排水管との接続部。
ステンレスボルト付き、VU、VPパイプ兼用。
適合呼び50配管用
材質ABS樹脂
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
小便器と排水管の接続用フランジですTOTO小便器U810Cに使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304
寸法VP・VU50
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
適合U-321RM、U-331RM
仕様VU50、VP50用
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
寸法(mm)104×165
適合管50mm鉛管
取付ねじサイズΦ3.5×38(2本)
取付穴間(mm)140
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。
従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。
セット内容フラッシュマン本体、専用バルブ、洗浄管(150mm)
質量(g)550
タイプ新設・改装タイプ
使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40
使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74
機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水
使用電池単三アルカリ乾電池2本
外装ABS樹脂、クロムメッキフランジ、ガラス製センサ窓
センサー感知方式赤外線反射方式
電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)
モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更
設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御
寸法(外径×高さ)(mm)74×150
寸法(mm)159×116
適合管VU・VP50塩ビ管
取付ねじサイズΦ6×50(4本)
取付穴間(mm)140
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
仕様VU40用
適合U-401R・U-431R・U-441R・U-15・U-106・U-114用
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
寸法(mm)174×115
適合管50mm鉛管・塩ビ管
取付ねじサイズΦ4×45(2本)
取付穴間(mm)150
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
適合U-311・U-321・U-331・U-801・U-203・U-206・U-209タイプ用
1個
¥2,998
税込¥3,298
19日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
19日以内出荷
適合U-321・U-203・U-206・U-209タイプ用
1個
¥2,698
税込¥2,968
18日以内出荷
小便器と排水管の接続用フランジです。《ご注意》付属のPシールは、他の充填剤(シリコーン)等との併用はしないでください。
仕様●材質:本体/HIPVC、止金具、取り付けビス/SUS304
アズワン品番67-7256-27
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
フラッシュバルブ式小便器をセンサー感知式ヘ簡単に変更できます。電池式なので電源工事不要、施工が簡単です。頻度・仕様・未使用時間に合わせて適正水量を自動で制御します。施工を重視した構造で、施工時間を短縮します。
トラスコ品番383-0383
適合機種INAX OK-33S/33SE改装用(後期型)長方形100mm×200mm
材質外装:ABS樹脂・クロムメッキフランジ
高さ(mm)124
奥行(mm)74
使用流体水
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
関連キーワード